絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
ブランド
- climbing(クライミング)(4)
- DRUMMOND(ドラモンド)(1)
- DWK Life Sciences(2)
- HARIO(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- アズワン(15)
- エンズィンガー・ジャパン(1)
- ケニス(9)
- ナリカ(9)
- フルード工業(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- レオナ(1)
- 宇津木計器(1)
- 高井電機(2)
「外径(Φmm)」から絞り込む

【オーダー】石英管(長さ指定カット)
高井電機¥1,890~税込¥2,079~1本5日以内出荷非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。長さ(mm)25~990端面加工切放しサービス分類オーダー・加工
ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス
アズワン(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1枚当日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。材質青板(ソーダ)ガラス厚さ(mm)1±0.2公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
TLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズ
アズワン¥5,386~税込¥5,925~1箱当日出荷生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100ガラス厚(mm)0.1
キャピラリーチューブ
ケニス¥6,998~税込¥7,698~1箱(200本)当日出荷キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。全長(mm)120誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
石英棒
アズワン¥3,230~税込¥3,553~1本5日以内出荷から7日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し![アンプルカッター マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18254821-250415-02.jpg)
アンプルカッター
マルエム[理化学・容器]¥12,980税込¥14,2781個(1個)当日出荷専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用しています。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟むことができます。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定です。材質本体/プラスチック 刃/ダイヤ大きさ10×35×10mmRoHS指令(10物質対応)対応
肉厚石英管A
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1本(1000mm)当日出荷から7日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
毛細管シール用パテ
Thermo Fisher Scientific¥9,598税込¥10,5581組(10個)当日出荷突き刺すだけでパテを詰め、ヘマトクリットチューブなどをシールすることができます。 乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。材質粘土アズワン品番62-1609-30
毛細管シール用パテ
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981組(10個)翌日出荷突き刺すだけでパテを詰め、毛細管などをシールすることができます。乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。材質粘土
プラスチック製ヘマトクリット毛細管
DRUMMOND(ドラモンド)¥23,980~税込¥26,378~1組(1000本)91日以内出荷弾力性の高いポリカーボネート製ヘマトクリット毛細管です。ガラス製ヘマトクリット毛細管で心配された破損による感染事故を防止できます。材質ポリカーボネート長さ(mm)75外径(mm)1.88Φ内径(mm)1.092Φ
『実験研究用素材』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


































![アンプルカッター マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18254821-250415-02.jpg)