15ページ目: 本体

特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,250件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.32mg/L~32、000mg/L S2-(10-5~1mol/L S2-) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T pH範囲pH12~13(3.2mg/L S2-)
1本
46,880 税込51,568
5日以内出荷

温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。
用途温度補償、温度測定用 使用温度範囲(℃)0~100 素子温度測定:サーミスタ 校正証明書一般校正
1本
27,880 税込30,668
14日以内出荷

温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。
用途温度補償、温度測定用 使用温度範囲(℃)0~100 素子温度測定:サーミスタ
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm) 使用温度範囲(℃)0~100 素子温度補償:内蔵 必要サンプル量(mL)15 セル定数100m-1(1 cm-1)
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷

適合機種マルチ水質チェッカ U-50シリーズ
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60 液絡部セラミック 型式承認番号第 S 008号 内部液#310(AgCl/KCl) 校正証明書一般校正 pH範囲0~14
1本
74,980 税込82,478
14日以内出荷

NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60 液絡部セラミック 型式承認番号第 S 008号 内部液#310(AgCl/KCl) pH範囲0~14
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

B-341、B-741、LAQUAtwin-NO3-11C標準付属。作物などの試料の搾汁用
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1台
439,800 税込483,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.1~11、240mg/L Cd2+(10-6~10-1mol/L Cd2+) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T 校正証明書一般校正 pH範囲pH3~8(11mg/L Cd2+)
1本
76,980 税込84,678
14日以内出荷

測定範囲イオン→[mg/L、mmol/L]0.000~0.999/1.00~9.99/10.0~99.9/100~999/1000~9990/10000~99900/mV→±1000.0mV ケーブル長(m)5 分解能イオン→有効数字3桁、最小分解能表示0.001/mV→0.1mV 校正証明書一般校正
1本
41,980 税込46,178
14日以内出荷

pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
使用温度範囲(℃)0~50 液絡部スリーブ 内部液#300(KCl) 校正証明書一般校正 pH範囲0~12
1本
37,980 税込41,778
14日以内出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
仕様電位勾配:59mV 測定範囲2.3~230、000mg/L Na+/(10-4~10mol/L)Na+ 使用温度範囲(℃)0~60 応答速度30秒以内 材質(ボディ)ガラス 電極対応比較:ダブルジャンクション形 2565A-10T 校正証明書一般校正 pH範囲pH4.5以上
1本
57,980 税込63,778
14日以内出荷

適合機種WQ-300シリーズ 300-O-2/5用 使用温度範囲(℃)0~60 校正証明書一般校正
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.0127mg/L~12、700mg/L l-(10-7~10-1mol/L l-) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T pH範囲pH2~11(1、270mg/L l-)
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷

適合機種WQ-300用 使用温度範囲(℃)0~60
1本
27,880 税込30,668
31日以内出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.6~5、800mg/L SCN-(10-5~10-1mol/L SCN-) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2565A-10T pH範囲pH2~12 (580mg/L SCN-)
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ディスポーサブルなチップ式電極。 (5402)。温度ー測定素子としてサーミスタを採用。没水測定が可能な防水タイプ。
測定範囲0~20.00mg/L 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)5
1本
79,980 税込87,978
4日以内出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.0127mg/L~12、700mg/L l-(10-7~10-1mol/L l-) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T 校正証明書一般校正 pH範囲pH2~11(1、270mg/L l-)
1本
64,980 税込71,478
14日以内出荷

適合機種WQ-300用 使用温度範囲(℃)0~60 校正証明書一般校正
1本
41,980 税込46,178
14日以内出荷

0040N-10D用の交換用センサです。
適合機種0040N-10D 校正証明書一般校正
1個
51,980 税込57,178
14日以内出荷

HORIBApH電極
きわめて堅牢でアルカリ誤差が少なく、もっとも広く一般pH測定に使用されています。測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T
使用温度範囲(℃)0~100 電極対応比較:2060A/2565A 型式承認番号第 S 007号 pH範囲0~14
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
仕様電位勾配:59mV 測定範囲2.3~230、000mg/L Na+/(10-4~10mol/L)Na+ 使用温度範囲(℃)0~60 応答速度30秒以内 材質(ボディ)ガラス 電極対応比較:ダブルジャンクション形 2565A-10T pH範囲pH4.5以上
1本
42,980 税込47,278
5日以内出荷

測定範囲イオン→[mg/L、mmol/L]0.000~0.999/1.00~9.99/10.0~99.9/100~999/1000~9990/10000~99900/mV→±1000.0mV ケーブル長(m)5 分解能イオン→有効数字3桁、最小分解能表示0.001/mV→0.1mV
1本
27,880 税込30,668
8日以内出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.1~11、240mg/L Cd2+(10-6~10-1mol/L Cd2+) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T pH範囲pH3~8(11mg/L Cd2+)
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.03mg/L~2、600mg/L CN-/(10-6~10-1mol/L CN-) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T 校正証明書一般校正 pH範囲pH12~13(2.6mg/L CN-)
1本
58,980 税込64,878
14日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

交換用の電極チップ。(9521-10D用)。7541とは互換性がありません。
校正証明書一般校正
1個
59,980 税込65,978
14日以内出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.6~5、800mg/L SCN-(10-5~10-1mol/L SCN-) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2565A-10T 校正証明書一般校正 pH範囲pH2~12 (580mg/L SCN-)
1本
139,800 税込153,780
14日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

KClを拡散させることが常識となっていたpH電極に、新開発のイオン液体塩橋を採用することにより、液間電位差をより安定させることが可能になりました。
取付可能対象計器:D-10、D-20、D-50 、F-10 、F-20 、F-50 、F-70シリーズ 使用温度範囲(℃)0~40 液絡部PVDF-HFP、イオン液体 電極内部:銀 / 塩化銀 材質(接液部)ガラス、PBT、PVDF-HFP、イオン液体 型式承認番号S117 保管温度範囲(℃)0~50 校正証明書一般校正 pH範囲0~14
1本
168,800 税込185,680
14日以内出荷

セムコーポレーションパネル型 導電率指示調節計
質量(g)400 タイプ高濃度タイプ 適合規格CEマーキング/FCC規則 定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max) 測定方式4電極方式 センサー入力:1チャンネル(セル定数:1.0/cm)、適合:CESH-05S、CESH-10S、CES-125F(セル定数:1.0/cm) 温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃ 相対湿度20~85%(結露しないこと) 周囲温度(℃)-5~45 再生材使用率(%)CE-32H 自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常 伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω 再生材使用使用
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

セムコーポレーションパネル型 導電率指示調節計
センサーの良否を自動判定、導入しやすいパネル型EC計です。・純水やボイラー水の連続測定に最適。・高精度な温度補償を実現。
用途純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に。排水処理や海水、水耕栽培溶液の監視に 適合センサー:CESLシリーズ(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cmより選択) 質量(g)400 タイプ低濃度タイプ 適合規格CEマーキング/FCC規則 定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max) 測定方式2電極方式 センサー入力:1チャンネル(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm) 温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃ 相対湿度20~85%(結露しないこと) 周囲温度(℃)-5~45 再生材使用率(%)CE-32C 自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常 伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω 再生材使用使用
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

EC/TDS/温度を測定します。自動温度補正(ATC)機能付き。水耕栽培やその他あらゆる様々なアプリケーションに最適な測定範囲です。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。シンプルな自動、1点校正。交換可能な電極 Mi59P。IP65の完全防水。バッテリー寿命は約100時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)コンパクト導電率(EC)テスター
CD601/CD611は導電率(EC)/μS/cmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

総溶解固形物(TDS) を測定します(自動温度補正機能付き)。見やすい液晶表示。水族館やプールなどに最適な測定範囲。ppm単位の単位はuS/cmに簡単に変換できます。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。バッテリー寿命は250時間(1.5V電池×3個付属)。手動、トリマーによる1点校正。IP65の完全防水。TDS 電極は交換可能。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)EC40 EC/TDS 栄養メーター
導電率 (EC) と総溶解固形分 (TDS) を測定します。水耕栽培に理想的な測定範囲 (0.2 ~ 4 mS/cm /2 ~ 40 CF / 140 ~ 2800 ppm 0.7スケール / 100 ~ 2000 ppm 0.5スケール)。単位は直接 mS/cm/CF/PPM で表示されます。工場で校正済みのため、継続的な校正は必要ありません。高い正確性、自動温度補償 (ATC)機能付き。自動オン/オフ機能。青色LEDディスプレイ。ABC + PC本体のグラファイト電極。バッテリーレベルインジケーター。バッテリー寿命は約 3 年です。1日あたり10回の測定。1.5V 単三形 3 本 (電池付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)コンパクトTDSテスター
CD97/CD600/CD610はTDS(総溶解固形物)/ppmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【Mi5165キット詳細】 。PH51:2点手動校正付き防水 pH テスター、精度0.1 pH 、測定範囲:0.0~14.0pH 。C65:1点手動校正付き防水導電率ECテスター、測定範囲:0~1999μS/cm 。MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テスターのガタつきを防ぐ専用のフォームカットインサート。軽量で持ち運びに便利なハンドル。丈夫な硬質プラスチック設計。長期間の使用に耐える開閉フック。 。pH600、CD600、CD601、CD610、CD611、CD97、pH51、pH54、C65、C66、T75、T76、pH55、pH56、ORP57、pH58、EC59、EC60、MW803、MW804に適しています。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります