24ページ目: 本体
商品豆知識
塩化物(CL-)用ISE電極
用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の塩化物イオン、および滴定用
測定範囲M:1~5×10-5、mg/L:1.8~35000
ケーブル長(m)1
測定範囲(pH)2~11
測定物質塩化物
温度測定範囲(℃)0~80
材質(ボディ)エポキシ樹脂
電極棒径(Φmm)12
電極ハーフセル、個体
電極長H(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
16日以内出荷
カルシウム(Ca2+)用ISE電極
用途飲料水、水、海水に含まれる遊離のカルシウム
測定範囲M:1~3×10-6、mg/L:0.12~40080
ケーブル長(m)1
測定範囲(pH)4~10
測定物質カルシウム
温度測定範囲(℃)0~40
材質(ボディ)PVC
電極棒径(Φmm)12
電極ハーフセル、ポリマー膜
電極長H(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189,800
税込¥208,780
16日以内出荷
カドミウム(Cd2+)用ISE電極
用途キレート滴定用
測定範囲M:0.1~1×10-7、mg/L:0.01~11200
ケーブル長(m)1
測定範囲(pH)2~12
測定物質カドミウム
温度測定範囲(℃)0~80
材質(ボディ)エポキシ樹脂
電極棒径(Φmm)12
電極ハーフセル、個体
電極長H(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189,800
税込¥208,780
16日以内出荷
臭化物(Br-)用ISE電極
用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の臭化物イオン、および滴定用
測定範囲M:1~1×10-69、mg/L:0.08~79910
ケーブル長(m)1
測定範囲(pH)2~12.5
測定物質臭化物
温度測定範囲(℃)0~80
材質(ボディ)エポキシ樹脂
電極棒径(Φmm)12
電極ハーフセル、固体
電極長H(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
16日以内出荷
HI98197は超純水の測定が可能なポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計です。
超純水の測定のためのフローセルが標準付属。
USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を搭載。
一般用途にも対応(測定範囲は400mS/cmまで)。
PC接続用のソフトウェアとmicroUSBケーブルが標準付属。
測定安定時に自動で数値を固定できるホールド機能。
GLP機能により前回の校正情報を確認。、IP67の防水機能。人間工学に基づいたデザイン。
標準液などを収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
野外使用に便利なバックライト機能。
約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
測定範囲EC:0.001μS/cm、0.01μS/cm、0.1μS/cm、0.001mS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、EDS:10.00~99.99g/L、100.0~400.0g/L、0.01ppm、0.1ppm、0.001g/L、0.01 g/L、0.1 g/L、抵抗率:100~999KΩ・cm、1.00~9.99MΩ・cm、10.0~100.0MΩ・cm、0.1Ω・cm、1Ω・cm、0.01KΩ・cm、0.1KΩ・cm、1KΩ・cm、0.01MΩ・cm、0.1MΩ・cm、塩分:0.1%、0.01PSU、0.01ppt、温度:測定範囲:0.1℃、0.1°F
検出単位EC:測定値の±1% ±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、TDS:測定値の±1% ±0.05ppmまたは1digitの大きい方、抵抗率:測定値の±1% ±10Ωまたは1digitの大きい方、塩分:測定値の±1%、温度:±0.2℃、±0.4°F
精度EC:自動で5点校正まで可能、TDS:1.0~99.9Ω・cm、100~999Ω・cm、1.00~9.99KΩ・cm、10.0~99.9KΩ・cm、抵抗率:NaCL:0.0~400.0%、実用塩分単位:0.00~42.00PSU、海水の塩分:0.00~80.00ppt、塩分:%での1点校正(HI 7037標準液)、その他はEC校正による、温度:1点または2点校正
校正0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、塩分:-20.0~120.0℃、-4.0~248.0°F、温度:0.010~10.000
適合【標準液】EC:80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、0.00~99.99mg/L(ppm)、100.0~999.9mg/L、1.000~9.999g/L(ppt)
計算定数設定(セル)0.010~10.000
温度補償(℃)温度補償なし、直線補正(-20~120)、非直線補正(0~36)※ISO/DIS 7888に準拠
温度(℃)参考:15、20、25
温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能
仕様TDS換算係数:0.4~1の間で調節可能、EC電極:HI 763123(温度センサー内蔵 4極式EC電極 1mケーブル)、PC接続:付属のWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルを使用
データメモリ手動保存:400データまで、インターバル:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分(最大1000データ)
データ記録件数プロフィール:10件まで
測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定
防水性IP67
使用環境0 ~ 50 ℃ (32~122°F)、100% RH
電源1.5V単三アルカリ電池4個
機能自動電源オフ:5/10/30/60分、および機能OFF より選択可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
セット内容EC電極(HI 763123)、超純水測定用ステンレス製フローセル、チューブ、 EC標準液2種(84μS/cm, 1413μS/cm各230ml)、プラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア、micro USBケーブル、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
連続使用時間(時間)約100(バックライト未使用時)
質量(g)400
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度のピストン式ドージングシステム。
pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。
データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。
用途ワイン、果汁分析用
付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等
材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス)
質量(kg)1.9
測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃
電源12VDCアダプター
精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150
測定方法酸塩基滴定
温度補償PH:自動または手動
データ出力USBによるデータ出力が可能
校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択)
データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ)
使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)
検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃
撹拌能力600rpm
送液量(mL/min)10
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル量(mL)LR:10; HR:5
1個
¥289,800
税込¥318,780
16日以内出荷
密閉型タンク用のホルダー支持具は軽量(AES製)で取り付けが簡単。
PVCより耐候性に優れているため、長期の使用に耐えられます。
フランジ型ホルダー支持具は、HI型電極ホルダーを固定できます。
仕様フランジ取付型(JIS5K50A相当)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
L型ホルダー支持具NT-Bへねじ込むだけで簡単に取り付けできる、新型中継器です。
10mm穴をアングルなどに開ければ取り付けも固定も簡単。
ABS樹脂製の本体にクロームメッキを施しているため、軽量で絶縁性に優れています。
仕様ポール取付型(1~2B)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
電極特性の良否を自動判定(測定範囲外、変換器異常)。
鉛フリー電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
直前の値、任意の値のホールド機能。
用途化学工業などの排水の酸化・還元処理に、各種溶液の酸化・還元の測定に
測定範囲-2000~+2000mV
分解能1mV
接点数2点
質量(g)約500
タイプパネルマウント
周波数(Hz)50/60
電源(V)100~240(フリー)
表示デジタルLED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×115×96
制御無電圧接点(信号)
機能ホールド:直前値ホールド、任意値ホールドより選択設定(ただしメンテナンスモードでは、直前ホールドになります)、自己診断:測定範囲外・変換器異常
使用温湿度範囲-5~45、20~85%RH(結露しないこと)
出力信号4~20mA
接点仕様警報接点出力:(R1、R2)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c)
容量(VA)10(max)
接点容量240V AC 3A 30V DC 3A(抵抗負荷)
伝送出力4~20mADC(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
1台で2台のpH計又はORP計の機能があり、ポンプも各2台運転可能。
制御出力は有電圧でポンプ4台を直接運転可能(Max100VA)制御盤が不要です。
大きなバックライト付き、LCDはpH制御点、制御方向、制御の有無、電流値、温度を表示します。
エラー、校正時の電流設定ができ安全面を考慮しました。
自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。
外部入力には無電圧接点入力と、有電圧入力があります。
ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御等の幅広い制御ができます。
4点警報。上下限警報2点(2CH)、またはゾーン警報を1点の(無電圧接点出力)選択可能。
屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理
測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:-999~+999mV
分解能pH:0.01pH、ORP:1mV
付属品日焼けカバー
質量(kg)約2
タイプ現場設置型
周波数(Hz)50/60
電源(V)100~240(フリー)
保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時)
制御方式ON/OFF制御、時分割比例制御PB(0~14pH、-999~+999mV)TI(99sec)、ツインタイマー制御ON時間(599sec)OFF時間(599sec)
表示デジタルLCD表示、バックライト付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138
制御(信号)有電圧
温度補償(℃)自動温度補償、0~100(温度表示選択可能)
校正【自動】自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)/pH7.00と4.00、10.00のうち1種類(USA)【手動】pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液
消費電力(VA)10(無負荷時)
出力信号4~20mA
素子温度補償:6.8kΩ、500Ω、Pt1000Ωから選択
入出力制御方式【入力】無電圧接点入力:2点・ホールド信号:1点【出力】有電圧出力:5点/Max容量100VA、各CH出力数(P1、P2、P3、P4)選択、手動動作機能付、M1は単独ON/OFF、出力P4はゾーン警報切替選択
伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)スケーリング機能付
1個
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
計器と電極が離れていて中継器を使用する場合、中継器と計器の間に必要となる専用ケーブルです。
50m以下でご使用ください。
仕様端末処理済み
ワンタッチ校正。
電極特性の良否を自動判定。
5種類の温度補償素子に対応。
鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
4点警報・時分割比例を備えたハイエンドタイプ(PE-31EFP)。
外部入力で洗浄器との連動が可能(PE-31EFP)。
用途各種溶液のpH(ORP)計測、工業排水のpH(ORP)計測
測定範囲pH:0.00~14.00
分解能pH:0.01pH
仕様パネルマウント
接点数【出力】4点、【入力】1点
質量(g)約500
周波数(Hz)50/60
電源(V)100~240
表示デジタルLED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×115×96
制御無電圧接点(信号)
機能(ホールド)校正不良、電極診断、測定範囲外、変換器異常
温度補償(℃)自動温度補償、0~100(温度表示選択可能)
校正自動:pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類、手動:任意の2pH以上離れた液2種類、温度:1点
使用温湿度範囲-5~45、20~85%RH(結露しないこと)
出力信号4~20mA
接点仕様【接点出力】警報接点出力:(R1、R2、R3、R4)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c)、【接点入力】警報接点出力:(R1、R2、R3、R4)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c)
容量(VA)10(max)
素子温度補償:6.8kΩ・500Ω・1kΩ・10kΩ・350Ω (25℃)
接点容量240V AC 3A 30V DC 3A(抵抗負荷)
伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
pH計/ORPの計測値をグラフでLCD画面に表示します。スケール表示幅、サンプリング間隔は変更可能。
また過去のデータをスクロールして再表示することもできます。表示されるデータは時刻、pH計/ORP値です。
パルス流量計を接続すれば、総積算値を表示することも可能です。
測定データは、通常10秒間隔で内部メモリーに記憶(5~99秒間内で可変可能)。
付属のソフトをパソコンにインストールすれば、データをMicrosoft Excel上に取り出せます(接続はRS-232C)。
取り出し可能データは、年・月・日・時・分・pH計/ORP・温度・積算流量です(常時通信はできません)。
昼でも夜でも見やすいバックライト付液晶。屋外使用可能な防水構造はIP54相当。
pH計/ORPコントロール用薬注ポンプを制御するための、リレー接点出力が2点あります。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理
測定範囲pH:0~14.00pH、ORP:-700mV~+700mV、温度:0~100℃、流量表示:積算流量、時間表示:年月日時分
分解能pH:0.01pH、ORP:1mV
付属品日焼けカバー
質量(kg)約2
タイプ現場設置型
周波数(Hz)50/60
電源(V)100/200±10%
保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時)
制御方式ポンプ制御(ON/OFF・時分割比例・ツインタイマー)、ポンプ自動(外部信号入力)、攪拌機自動(外部信号入力)
測定方式pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、流量:パルス入力(流量/パルス 比率選択)、温度:6.8kΩ、1kΩ、500Ω(選択)センサ入力
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138
制御(信号)有電圧
温度補償(℃)pH自動温度補償、0~100
校正自動:自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)、手動:pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液
消費電力(VA)約10
通信機能RS232C
素子温度補償:6.8kΩ、1kΩ、500Ω
入出力制御方式入力:無電圧接点、出力:ポンプまたは警報用出力/ON/OFF制御(DIFF有り)外部連動2点、外部機器制御用出力/外部連動1点
1個
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
用途EA776AL-3用
エスコ品番EA776AL-2
形状投げ込み型
質量(g)460
寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144
コード長さ(m)3
1個
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
用途EA776AL-3用
エスコ品番EA776AL-1
形状標準型
質量(g)76
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152
コード長さ(m)1
1個
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
用途水、天然水、土壌に含まれる硫化物イオン
測定範囲Ag+/1.0~1×10-6(M)、 S2-/1.0~1×10-7(M)
材質(本体)PEI
測定範囲(mg/L)Ag+:0.11~107900, S2-:0.003~32100
ケーブル長(m)1
pH測定有効範囲Ag+:2~8pH, S2-:12~14pH
測定物質Ag+, S2-
温度測定範囲(℃)0~80
電極形式固体
電極寸法(mm)長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199,800
税込¥219,780
23日以内出荷
用途ワイン、水、土壌、生態試料に含まれるカリウムイオン
測定範囲1~1×10-6(M)
材質(本体)PEI/PVC
測定範囲(mg/L)0.039~39100
ケーブル長(m)1
pH測定有効範囲1.5~12.0pH
測定物質K+
温度測定範囲(℃)0~40
電極形式ポリマー膜
電極寸法(mm)長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥229,800
税込¥252,780
23日以内出荷
用途天然水(淡水、海水)、乳化した食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩
測定範囲0.1~1×10-5(M)
材質(本体)PEI/PVC
測定範囲(mg/L)0.62~6200
ケーブル長(m)1
pH測定有効範囲3.0~8pH
測定物質NO3-
温度測定範囲(℃)0~40
電極形式ポリマー膜
電極寸法(mm)長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179,800
税込¥197,780
23日以内出荷
用途メッキ槽に含まれる鉛イオン
測定範囲0.1~1×10-6(M)
材質(本体)PEI
測定範囲(mg/L)0.21~20700
ケーブル長(m)1
pH測定有効範囲4~7pH
測定物質Pb+2
温度測定範囲(℃)0~80
電極形式固体
電極寸法(mm)長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥229,800
税込¥252,780
23日以内出荷
用途乳化した食品(ヨウ素添加塩)、植物に含まれる遊離のヨウ化物イオン
測定範囲1~1×10-7(M)
材質(本体)PEI
測定範囲(mg/L)0.01~127000
ケーブル長(m)1
pH測定有効範囲2~13pH
測定物質I-
温度測定範囲(℃)0~80
電極形式固体
電極寸法(mm)長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥189,800
税込¥208,780
23日以内出荷
用途飲用水、清涼飲料、ワイン、乳化した食品、植物、メッキ、酸洗いに含まれる遊離のフッ化物
測定範囲1~1×10-6(M)
材質(本体)PEI/エポキシ樹脂
測定範囲(mg/L)0.02~Sat.
ケーブル長(m)1
pH測定有効範囲5~8pH
測定物質F-
温度測定範囲(℃)0~80
電極形式固体
電極寸法(mm)長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179,800
税込¥197,780
23日以内出荷
用途メッキ槽、
廃水、植物、土壌に含まれる遊離のシアン化物
イオン
測定範囲10-2~1×10-6(M)
材質(本体)PEI
測定範囲(mg/L)0.02~260
ケーブル長(m)1
pH測定有効範囲11pH以上
測定物質CN-
温度測定範囲(℃)0~80
電極形式固体
電極寸法(mm)長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199,800
税込¥219,780
23日以内出荷
用途めっき、
廃水などの工業向け
測定範囲0.1~1×10-6(M)
材質(本体)PEI
測定範囲(mg/L)0.06~6355
ケーブル長(m)1
pH測定有効範囲3~7pH
測定物質Cu2+
温度測定範囲(℃)0~80
電極形式固体
電極寸法(mm)長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥229,800
税込¥252,780
23日以内出荷
用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の塩化物イオン
測定範囲1~5×10-5(M)
材質(本体)PEI
測定範囲(mg/L)1.8~35000
ケーブル長(m)1
pH測定有効範囲2~11pH
測定物質Cl-
温度測定範囲(℃)0~80
電極形式固体
電極寸法(mm)長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥189,800
税込¥208,780
23日以内出荷
用途水、ワイン、
清涼飲料に含まれる炭酸塩を二酸化炭素として検出
測定範囲0.02~4×10-4(M)
材質(本体)デルリン
測定範囲(mg/L)17.6~880
ケーブル長(m)1
pH測定有効範囲4~5pH
測定物質CO32-, CO2,HCO3-
温度測定範囲(℃)0~40
電極形式ガス検知
電極寸法(mm)長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199,800
税込¥219,780
23日以内出荷
用途飲料水、水、海水に含まれる遊離の
カルシウム
測定範囲1~3×10-6(M)
材質(本体)PEI/PVC
測定範囲(mg/L)0.12~40080
ケーブル長(m)1
pH測定有効範囲4~10pH
測定物質Ca2+
温度測定範囲(℃)0~40
電極形式ポリマー膜
電極寸法(mm)長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199,800
税込¥219,780
23日以内出荷
用途電気めっき
ラボなど
測定範囲0.1~1×10-7(M)
材質(本体)PEI
測定範囲(mg/L)0.01~11200
ケーブル長(m)1
pH測定有効範囲2~12pH
測定物質Cd2+
温度測定範囲(℃)0~80
電極形式固体
電極寸法(mm)長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199,800
税込¥219,780
23日以内出荷
用途製薬業界、ラボ、
飲料水
廃水、植物、土壌など
測定範囲1~1×10-6(M)
材質(本体)PEI
測定範囲(mg/L)0.08~79910
ケーブル長(m)1
pH測定有効範囲2~12.5pH
測定物質Br-
温度測定範囲(℃)0~80
電極形式固体
電極寸法(mm)長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥189,800
税込¥208,780
23日以内出荷
用途ワイン、
ビール、水、廃水、土壌に含まれる
アンモニア、アンモニウム
測定範囲1~1×10-6(M)
材質(本体)デルリン
測定範囲(mg/L)0.02~17000
ケーブル長(m)1
pH測定有効範囲11pH 以上
測定物質NH4+, NH3
温度測定範囲(℃)0~40
電極形式ガス検知
電極寸法(mm)長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥159,800
税込¥175,780
23日以内出荷
白金、比較、温度センサを一体化したORP測定用電極。
適合Xシリーズ、Jシリーズ
種別濃度モニター(フロート)、銀イオントラップ
測定範囲計器の指示範囲
タイプ一般用
測定範囲(℃)0~50
試料容量(mL)1
アズワン品番61-8518-32
1本
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
本体寸法(mm)130×60×230
測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体
機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
温度補償(℃)ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃
性能保証温度、湿度0~45℃、20~85%以下(結露のないこと)
大型カラータッチパネルを搭載
pH/ORP/イオンセンサの接続が可能
多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能)
データメモリー機能 (2000データ)
USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応)
外部プリンタ接続対応
仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正
セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)
タイプタッチパネル搭載タイプ
電源AC100~240V(専用ACアダプター)
測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売)
本体寸法(mm)130×60×230
本体質量(kg)0.8
機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
データメモリ2000データ
消費電力(VA)約11
アズワン品番2-1572-11
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
防水型。ディスポーサブルなチップ式電極(7541)及び温度測定素子としてサーミスタを採用(5420-10Dの後継モデル)
測定範囲DO…0~19.99mg/l、温度…0~40℃(本体と組み合わせ時)
使用温度範囲(℃)0~45
応答時間20秒(一定温度における90%応答時間)
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。