本体 :「電気伝導率」の検索結果
特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
質量(g)約220(電池を含まない)
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)
消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)
表示バックライト付きモノクロカスタムLCD
温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。
機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値
コード3200827147
データメモリ500
塩分濃度範囲(%)測定方式:電気伝導率換算。測定範囲:0.0~100.0ppt/0.00~10.00%。分解能:0.1ppt/0.01%。精度(計器再現性):読み値の±0.6%。塩分濃度換算モード:NaCl、海水。校正機能:●。データメモリ:500。
抵抗測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。
防塵防水性能IP67相当
電気伝導率(μS/cm)測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。
外寸法(縦×横×高さ)(mm)160×80×40.60
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)
測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目電気伝導率
精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能(1)0~199 μS/cm:1μS/cm(2)200~1999μS/cm:1μS/cm(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm
温度表示0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正最大3点
測定原理交流2極法
試料容量(mL)0.12以上
主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)
アズワン品番64-9332-07
主材質ABS樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書
質量(g)約280(電池含む)
消費電力(W)約0.009(電池3V使用時)
電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)
測定方式交流2電極方式
アナログ出力(ch1)出力数/3、項目/測定値、温度、レンジ(電気伝導率/抵抗率のみ)
プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可
温度補償自動/手動/なしの中から切換設定。(温度補償方式)直線/純水二重温度補償。基準温度25℃。温度係数0~9.99%。(任意設定)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173
インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット
電池寿命(時間)約600
校正セル定数、(温度)1点
表示範囲(電気伝導率)0~200.0μS/m、0~2.000mS/m、0~20.00mS/m、0~200.0mS/m、0~2.000S/m、0~20.00S/m、0~200.0S/m(電気抵抗率)0.05~2.000Ω・m、0~20.00Ω・m、0~200.0Ω・m、0~2.000kΩ・m、0~20.00kΩ・m、0~200.0kΩ・m、0~2.000MΩ・m、0~20.00MΩ・m(塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0~4.04%、(温度)-5~110.0℃
繰返し性計器本体/(電気伝導率)±0.5%FS、(電気抵抗率)±0.5%FS、(塩分)±0.5%FS、(温度)±0.2℃
表示器カスタムLCD
データメモリ1000データ
使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)
出力仕様(電気伝導率/抵抗率/塩分)0~1V FS(各レンジ)、(レンジ)100mV/レンジ、(温度)0~1V(0~100℃)
時計機能有(測定時常時表示)
オートホールド有(安定判断値:固定)
防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)
メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)
新型デジタルプローブ採用
プローブ情報を自動で識別可能
2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由
pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。
環境負荷やランニングコストの低減を実現
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
USB標準装備(PC接続対応)
USB給電も可能(オプション)
外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査
測定項目pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)
電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60
消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
マルチな測定範囲で汎用性を向上。没水測定が可能な防水タイプ。
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
使用温度範囲(℃)0~80
ケーブル長(m)1
水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)
付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー
質量(g)87(電池含む)
外形寸法(mm)375Φ×170H
使用電池リチウム電池 CR2032 2個
RoHS指令(10物質対応)対応
現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
幅(mm)80
材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)
高さ(mm)160
質量(g)240
奥行(mm)40
電源単3アルカリ乾電池 2本
ハンディタイプのデジタル導電率計です。 温度と導電率を同時表示します。 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。
仕様データロギング/手動または1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒ごと
寸法(mm)135×60×33
測定範囲EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ
質量(g)295
電源006P(9V)電池×1
精度±(2%FS+1d)
分解能1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ)、0.1mS/cm(100mS/cmレンジ)
温度補償自動(0~50℃)
メモリー1600データ
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
適合本体CM-31P/WM-32EP
種別防水対応
測定範囲(セル定数)0.1mS/m~10S/m(250-1)、0~80℃
本体寸法(mm)130×60×230
測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体
機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
温度補償(℃)ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃
性能保証温度、湿度0~45℃、20~85%以下(結露のないこと)
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)
消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)
表示バックライト付きモノクロカスタムLCD
温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。
機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値
防塵防水性能IP67相当
ナビゲーション機能
ユーザガイド内蔵
データメモリ(DS-71:999件/DS-72:2000件)
GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能
カスタマイズ可能な印刷機能
USBメモリへのデータ保存
USB PC通信
校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
セット内容本体単体のみ
測定範囲【電気伝導率】セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m・セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m・セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)(表示範囲)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L(表示範囲)
電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)
本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)
表示分解能【電気伝導率】0.05%F.S.、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L、【温度】0.1℃
温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)
消費電力(VA)9.8
使用環境温度(℃)0~45
汎用
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
使用温度範囲(℃)0~100
素子温度補償:内蔵
必要サンプル量(mL)15
プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。
電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。
セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。
インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC)
測定範囲(表示レンジ)電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃
電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません)
本体質量(g)290g(電池含む)
測定方法交流2電極法
温度補償自動/手動切り替え
繰返し性(本体)電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃
レンジ切替自動/手動切り替え
サイズ(mm)185×70×35
アズワン品番1-7873-21
商品タイプレンタル品はこちら
防水(センサー接続時)IP67
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
一般・浸漬用。メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
種別一般・浸漬用
測定範囲電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80℃
リード線(m)1
アズワン品番61-8517-82
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1本
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
幅広いレンジ測定。あらゆるサンプルをこれひとつで。綺麗な水から工場排水まで。4極式により可能となったワイドレンジ。(10μS/cm~2000mS/cm)。少ないサンプル量でも測定可能な構造。手入れしやすいシンプル形状。カートリッジ交換式で、メンテナンスが簡単。
仕様●テスト回数:25●温度管理:冷暗所保管
測定範囲DR6000:20~350mg/L CaCO3、5-100mg/L Ca、3-50mg/L Mg
1個
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
1個(1個)
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。ターンテーブル接続対応。JP16製薬用水の電気伝導率測定対応
仕様測定範囲(標準セル使用時):電気伝導率/100μS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~100℃※測定範囲は、使用するセルにより異なります。
本体質量(kg)約0.8
測定方法交流2極法
アズワン品番61-8518-28
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途種々サンプルの導電率測定に。
セット内容計器本体:1台、電極(3552-10D):1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式
材質ABS樹脂
幅(mm)170
測定範囲0~199.9S/m
高さ(mm)73
質量(g)700
奥行(mm)174
分解能0.05%F.S.
検出単位0.05%F.S.
正確な測定とメンテナンスをサポートする電気伝導率計です。 DS-71E/72Eはスタンダードモデルです。DS-71P/72Pは低電気伝導率測定モデルです。 DS-72Pは第十六改正日本薬局方に対応しています。
測定範囲【導電率】0.000~199.9S/m(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【抵抗率】0.000~199.9kΩ(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【塩分】0.00~80.00ppt(0.000~8.000%)
付属品低電気伝導率セル3551-10D、セル定数:10m-1、測定範囲:10μS-1S
高さ(mm)(電極スタンド)338
電源ACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)170×174×73
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。
測定の安定判断と電極感度の表示機能付です。
仕様メータ本体セット
付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ
測定範囲(温度)0.0~+100.0 ℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0 ℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、
質量(g)約770
電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))
測定項目温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率
精度(温度)±0.5 ℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5%
分解能(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁、
プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)
データメモリ2000件
外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)
アズワン品番4-3932-01
PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
1セット
¥180,500
税込¥198,550
4日以内出荷
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。
測定の安定判断と電極感度の表示機能付です。
付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ
質量(g)約770
電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))
測定項目温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率
分解能(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁
プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)
データメモリ2000件
外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)
PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
低電気伝導率の測定が可能。(0.01~500 μS/cm)
ステンレスボディの採用により、割れにくく、乾燥保管が可能に
有機溶媒の測定も可能
手入れしやすいシンプル形状。カートリッジ交換式で、メンテナンスが簡単。
専用のフローセルをつけることで、通常の浸漬タイプに加え、流通タイプとしての測定も可能(オプション)
寸法(mm)Φ16×110(センサカートリッジ接液部)
使用温度(℃)0~70(センサカートリッジ部のみは 100℃まで)
測定範囲(μS/cm)0.01~ 500(1μS/m ~ 50mS/m )ただし、表示可能範囲はメータによる
保管環境大気中保管(乾燥状態にて)
セル定数1.00×0.1cm-1(1.00×10m-1)
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
使用温度範囲(℃)0~100
素子温度補償:内蔵
必要サンプル量(mL)15
セル定数100m-1(1 cm-1)
1本
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
正しく測定するためのすべてを詰め込んだ、最高クラスの卓上計です。F/DS-70シリーズは、タッチパネル対応のカラースクリーンを搭載したハイエンドモデル。校正アシストなどの正しく測定するための機能を搭載し、日々の正確な水質測定に必要なすべてをこの1台でお届けします。
セット内容純水用低電気伝導率セルセット(本体単体+9371-10D+導電率標準液100-21TC)
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。