144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合本体RM-30P 種別防水対応 測定範囲0~±2000mV、0~100℃ 仕様RM-30P標準添付電極
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セムコーポレーションORP電極
RoHS
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
タイプ浸漬型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックボディを採用した防水型の酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。 ゲルタイプの内部液採用によりKClを補充する必要がなく、ハンドヘルド計と組合わせた現場での測定に最適です。
使用温度範囲(℃)0~60 内部液無補充 (3.3mol/Lゲル状KCl) 仕様【極材】Pt
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種YK-23RP、PH-230SD アズワン品番1-1944-12
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

適合本体RM-30P、HM-31P、WM-32EP、IM-32P 種別防水対応 測定範囲0~±2000mV、0~100℃
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白金、比較、温度センサを一体化したORP測定用電極。
適合Xシリーズ、Jシリーズ 種別濃度モニター(フロート)、銀イオントラップ 測定範囲計器の指示範囲 タイプ一般用 測定範囲(℃)0~50 試料容量(mL)1 アズワン品番61-8518-32
1本
39,980 税込43,978
8日以内出荷

酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。 見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字! データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。 仕様温度補正自動 付属品ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書 質量(g)約200 電源006P(9V)乾電池 精度±(0.8%+1dgt) (23±5℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×205×30 センサーORP電極 Siver 分解能1mV サンプリング約0.4秒/回 入力インピーダンス100MΩ 測定範囲(mV)-1999~1999 アズワン品番1-6526-01
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ)
用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査 測定範囲(イオン)使用する電極による 外形寸法(mm)約70×39×188 電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 本体質量(g)300 測定範囲(pH)0.00~14.00 温度測定範囲(℃)0~100.0(イオン電極は除く) 測定範囲 ORP0~±2000mV 電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値) 消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)
1セット
69,980 税込76,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ORP防水電極 9300-10D
型式9300-10D 仕様pH測定範囲:0~14pH TGK品番726-66-35-48 カスタニー適合機種・用途温度付き防水ORP
1個
24,100 税込26,510
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ORP電極
RoHS
ケーブル長(m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
32日以内出荷

適合本体MM-60R/HM-30R/HM-25R 測定範囲(ORP)計器の指示範囲、(温度)0~100℃ 試料容量(mL)1
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

容量(mL)10 アズワン品番61-8517-81
1本(10mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

測定項目ORP電極 アズワン品番1-2815-12
1個
19,010 税込20,911
当日出荷

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)汎用ORP複合電極 プラスチック製 酸化還元測定 BNC接続
センサー部は白金リングを用い、電極表面の再生処理は簡単です。 電極は補充不要のゲル状内部液を採用して、メンテナンスも便利です。 取り外し容易の電極保護キャップは電極の感度・清潔・安全を簡単に維持できます。 本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどの電位計で利用可能です。
ケーブル長(m)1 シャフト×長さL(Φmm×mm)12×160 液絡部セラミック コネクタBNC 内部液ゲルKCL
1本
11,980 税込13,178
22日以内出荷

ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)0~14
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge用 PEIボディORP電極
RoHS
温度センサー内蔵ガラスボディ
ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷

TOKO(東興化学研究所)TRX-999用標準ORP電極
1個(1個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
TGK品番219-80-78-04 トラスコ品番756-7391 測定範囲-1999~+1999mV 質量(g)約87(電池含む) 外形寸法(mm)Φ37.5×170H 精度2%FS 分解能1mV 測定機能ORP 使用電池CR2032 リチウム電池×2個 検出単位1mV RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge用 ガラスボディORP電極
RoHS
温度センサー内蔵PEIボディ
ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷

TOKO(東興化学研究所)ORP電極
用途TRX-999用投込ORP
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

品名防水白金複合型ORP電極 使用温度(℃)0~60 電極品名:防水白金複合型ORP電極
1個(1個)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)TPX-90si標準PH/ORP電極
型式GRMT90 測定範囲 ORP TGK品番600-80-78-05 仕様標準添付電極
1個
29,900 税込32,890
6日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用ORP電極
RoHS
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わずORPを測定可能なほとんどのpH計で利用可能です。
測定範囲0~±2000mV 電極(比較電極部液絡部、電極液絡部種類)シングル、(電極液絡部流出量)15~20μL/H 材質(電極)(液絡部)セラミック コネクタBNC ケーブル種類同軸 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)専用ORP電極
RoHS
ケーブル長(m)1 先端部白金 測定範囲 ORP±2000 電極(比較)シングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃ リード線(m)1
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ORP交換電極
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

仕様MM-43X、HM-42X、HM-41X用 ケーブル長(m)1
1個(1個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ORP電極
RoHS
適合機種HI 36203、HI 98190 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 98190用ORP電極
RoHS
温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター
適合機種HI 98190 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
48,980 税込53,878
16日以内出荷

荷物の発送時の重量チェックに。電源を入れてすぐに使用可能。薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単。簡易型表示部自立スタンド標準装備。計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意。乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載。L型計量台には水平調整脚付き
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

TOKO(東興化学研究所)pH/ORP計用電極
用途TRX-999Si用投込pH/ORP
1本
36,980 税込40,678
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)専用pH/ ORP複合電極
RoHS
適合HI991002N、HI991003N(pH/ORP電極) 測定範囲(℃)0~80 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)0~13 先端部球状 材質(ボディ)ステンレス 電極(比較)シングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷

適合R30シリーズ、Jシリーズ 種別濃度モニター(フロート)、銀イオントラップ 測定範囲計器の指示範囲 タイプ一般用 試料容量(mL)1
1本
31,980 税込35,178
12日以内出荷

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)ORP60-E 交換電極 ORPテスターORP60用
電極は Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目mV 対応機種ORP60
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

WQ-300シリーズ用BNC変換コネクタ 複合型イオン電極、ORP電極接続用 イオン測定の場合、イオンセンサヘッド(300-I-2)+複合型イオン電極、ORP測定の場合はORPセンサヘッド(300-O-2)+ORP電極が必要
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

電極情報を自動で認識します。
仕様本体+ORP複合電極 測定範囲ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃ 質量(g)約300 電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売り) データメモリ1500データ 電池寿命約2000時間 外寸法(mm)(本体)約70×39×188 アズワン品番4-2701-01 防水IP67(電極非接続時無効)※1m・30分浸漬可 リード線長さ(m)1
1セット
69,980 税込76,978
10日以内出荷

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング