10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンタイプpH計SK-610PH-II用の交換センサです。
適合ペンタイプpH計SK-610PH-II
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用 適合本体ハンディ型pH計SK-640、卓上型pH計SK-650 質量(g)460 コード長さ(m)約3 測定範囲(pH)2.00~13.00(0~50℃) 測定精度±0.03pH(±0.5℃) 寸法(Φ×Lmm)34×144
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所PH計用温度センサ 640-T
温度環境測定用センサとして640S-4、640S-5、640S-6と併せて使用可能。 pH測定時の測定試料または環境温度測定に使用します。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。温度環境測定用。 測定範囲0~50℃ 寸法Φ3.8×(L)100mm コード長さ(m)1.2 精度±0.5℃
1台
5,998 税込6,598
10日以内出荷

3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合ハンディ型pH計SK-620PH アズワン品番2-5973-11
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

佐藤計量器製作所SK-620PH用ACアダプター
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

佐藤計量器製作所交換用センサ 660S
用途ペンタイプpH計SK-660PH、SK-661PH、SK-662PH用の交換センサです。 適合SK-660PH、SK-661PH、SK-662PH 交換用センサ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

佐藤計量器製作所補充液
用途pHセンサ(640S-1,640S-3,640S-4,640S-5,640S-6)用の内部補充液です。 適合PH計用センサ 内部液 適合本体6401S-1、640S-3、640S-4、640S-5、640S-6 容量35ml
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

佐藤計量器製作所試験管用センサ 640S-5
試験管センサ。 内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。試験管用。 測定範囲pH/2.00~13.00pH 質量(g)70 寸法測定部 約6ΦXL190mm センサ全長 約270mm コード長さ(m)1 精度±0.03pH
1台
39,980 税込43,978
35日以内出荷

佐藤計量器製作所微量用センサ 640S-6
微量用センサ。 内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。水滴程度の微量測定。 測定範囲pH/2.00~13.00pH 質量(g)59 寸法Φ3×(L)50mm コード長さ(m)1 精度±0.03pH
1台
55,980 税込61,578
35日以内出荷

佐藤計量器製作所高アルカリ用センサ 640S-3
高アルカリでの測定に向いたセンサ。 内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。 適合高アルカリ用pH計センサ 測定範囲温度/0.0℃~50.0℃pH/2.00~13.00pH 質量(g)76 寸法Φ12×(L)159mm コード長さ(m)1 精度温度/±0.5℃pH/±0.03pH
1台
34,980 税込38,478
35日以内出荷

『本体』には他にこんなカテゴリがあります