残留塩素計 :「残留塩素試験薬」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)