残留塩素計 :「絶縁測定」の検索結果

残留塩素計・オプションとは、用水などに含まれる残留塩素を計測するための器具や試薬キットです。各種の用水の殺菌処理に用いられる塩素を測定し、飲料水やプールなどの水質管理の現場や食品加工現場での殺菌水の管理で利用できます。安価な試薬キットから持ち運びに便利な計測器具まで豊富な種類があります。保管に便利なマグネット付きの残留塩素計をはじめ、測定結果を記憶できるもの、デジタル表示で夜間や暗い場所でも測定できるものなどさまざまな種類があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法 付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1 外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず) 電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。 本体質量(g)約300(電池含む) アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁) 温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体 比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算 防水仕様IP67(1m、30分浸漬可) USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング