残留塩素計 :「型番」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用。水道水/飲料水、井戸水、プ
仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません アズワン品番65-9283-29
1台
89,000 税込97,900
翌日出荷

おすすめ人気ランキング