残留塩素計 :「水量 測定器」の検索結果
水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・0調整)。現場使用に適した防滴構造
仕様サンプリングタイム:1(回/秒)
寸法(mm)ディスプレイ:41×34
測定範囲(遊離/全残留塩素)0.00~3.50ppm(mg/L)
電源単4電池×6
測定方式DPD方式
測定精度(1.00ppm(mg/L)において)±0.02ppm(mg/L)
測定時間10秒以下
分解能0.01ppm(mg/L)
機能データホールド、オートパワーオフ
検水量10mL
光源LED(波長525nm)
校正0調整、遊離塩素/1ppm(mg/L)、全塩素/1ppm(mg/L)
使用環境温度(℃)(本体)0~+50
使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと)
検出部シリコンフォトダイオード
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。