残留塩素計 :「残留塩素測定」の検索結果

残留塩素計・オプションとは、用水などに含まれる残留塩素を計測するための器具や試薬キットです。各種の用水の殺菌処理に用いられる塩素を測定し、飲料水やプールなどの水質管理の現場や食品加工現場での殺菌水の管理で利用できます。安価な試薬キットから持ち運びに便利な計測器具まで豊富な種類があります。保管に便利なマグネット付きの残留塩素計をはじめ、測定結果を記憶できるもの、デジタル表示で夜間や暗い場所でも測定できるものなどさまざまな種類があります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心の防水仕様です(IP65)。 99件分の測定値を記録するメモリ機能、結合塩素探知機能(遊離塩素測定時)、ゼロ校正機能(キャリブレーション)付き。 電池残量警告、バックライト、オートパワーオフ機能付き。
用途浴場のレジオネラ対策に。食品工場、化学工場などでの塩素濃度管理に。水道水・受水槽の水質チェックに。プール、温泉の水質チェックに。 測定範囲0.00~5.00mg/L 測定対象水道水、プール水、浴場水、温泉水、受水槽、食品・化学工場用水 測定項目遊離塩素、全塩素 測定原理DPD試薬による吸光光度法(2波長式) 使用環境0~50℃(相対湿度:0~90%)結露しないこと 本体寸法(mm)175×66×54.5H 本体質量(g)約310 電源単4アルカリ電池4個 付属品セル:2個、試薬:一般用遊離塩素測定 DPD分包試薬(100回分)、電池:単4アルカリ電池4個、ハンドストラップ:1本、取扱説明書:1部
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷

一台で遊離塩素・全塩素濃度を測定できる、残留塩素テスターです。
付属品セル×2 一般用遊離残留塩素DPD分包試薬×100包 ハンドストラップ×1 アルカリ乾電池(単3型)×4本 寸法(mm)66×175×54.5 質量(g)約310(本体) 電源単3アルカリ乾電池×4本 測定範囲(mg/L)0.00~5.00 分解能0.01(mg/L) 繰返し性±0.02mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.3mg/L(2.00~5.00mg/L)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル残留塩素テスター用のDPD試薬です。
用途食品工場、水道水、プール、浴場、温泉などの残留塩素測定に。
1箱(100包)
6,998 税込7,698
当日出荷