6ページ目: 残留塩素計

残留塩素計・オプションとは、用水などに含まれる残留塩素を計測するための器具や試薬キットです。各種の用水の殺菌処理に用いられる塩素を測定し、飲料水やプールなどの水質管理の現場や食品加工現場での殺菌水の管理で利用できます。安価な試薬キットから持ち運びに便利な計測器具まで豊富な種類があります。保管に便利なマグネット付きの残留塩素計をはじめ、測定結果を記憶できるもの、デジタル表示で夜間や暗い場所でも測定できるものなどさまざまな種類があります。
225件中 201225
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL-2006用オプション品 A-Gas Japan(旧:FUSO)CL-2006用オプション品A-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個ほか
6日以内出荷
仕様●CL-2006用
GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
農業・水耕栽培向けのGroLineシリーズでHI 981421はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。インライン型で配管(塩ビ管など)に取り付けられるタイプで3mです。pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。ラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。自動で測定値を保存。15分ごとに過去30日間のデータを記録します。最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。PCではCSV形式で表示され管理も便利です。
仕様【EC/TDS換算率】0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、【GLP】pH/ECの過去5回の校正情報を表示測定範囲pH:0.00~14.00pH、0.0~14.0pH、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃質量(g)265(配管との接続部は3/4インチNPT)電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可)ケーブル長(m)3精度pH:±0.05pH、±0.1pH、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)、±0.2mS/cm(5.00~10.00mS/cm)、TDS:±2%F.S.温度:±0.5℃直径×長さL(Φmm×mm)32×190(電極)温度補償自動(0.0~60.0℃)保護等級IP68、【本体】IP65校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)※pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC:自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)※pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)検出単位pH:0.01pH、0.1pH、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃材質(ボディ)PVC電極HI 1285-9(pH/EC/TDS/℃)アズワン品番65-1920-45データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 ※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)なのでご注意くださいデータ記録件数15分ごとに過去30日間のデータを自動保存アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
DPD試薬 250錠 離合社DPD試薬 250錠離合社
3,598税込3,958
1箱
5日以内出荷から6日以内出荷
塩素測定キット 塩素 離合社塩素測定キット 塩素離合社
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
コンティニュアスカラーディスクを搭載し、中間の値も正確に読み取ることができます。 標準色ディスク、テストセル、30回分のテスト錠剤をセットにしてキャリングケースに収められていますので、このまますぐにお使いいただけます。
適合DPDNo.1(Rapid)錠剤(遊離塩素用)30錠 DPDNo.3(Rapid)錠剤(結合・全塩素用)30錠測定項目塩素測定範囲塩素0~2.0mg/L、pH6.5~8.4
試薬 フェノールレッドラピッド 250錠 離合社試薬 フェノールレッドラピッド 250錠離合社
3,598税込3,958
1箱
7日以内出荷
試薬 フェノールレッド 250錠 離合社試薬 フェノールレッド 250錠離合社
3,598税込3,958
1箱
6日以内出荷
デジタル残留塩素・pH計 NAT-2012CL・pH 日陶科学デジタル残留塩素・pH計 NAT-2012CL・pH日陶科学
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
液晶デジタル表示でみやすい。 携帯に便利なコンパクトタイプ。 安全性の高いDPD粉末試薬(残留塩素)及び指示範囲の広いフェノールレッド(pH)を採用。 小型セルを使用しているのでDPD試薬は従来の1/3で経済的。 電源はAC、DC両用です。
測定範囲残留塩素:0.00~2.00mg/L(ppm)水素イオン濃度(pH):6.0~8.6付属品比色セル(フタ付き)×2本、DPD試薬(粉末)25g×1個、フェノールレッド4mL×1本、ポリピペット5mL×1本、ポリピペット0.2mL×1本、9Vアルカリ乾電池(006P)×1個、ACアダプター×1個、取扱説明書仕様測定対象:水道水、プールの水、給食室、浄化槽、下水等測定項目:遊離残留塩素、水素イオン濃度(pH)測定原理:残留塩素 DPD発色による2波長吸光度、水素イオン濃度(pH) フェノールレッド発色による2波長吸光度測定分解能:残留塩素濃度 0.01mg/L(ppm)、水素イオン濃度(pH) 0.1使用温度範囲:0~40℃使用湿度範囲:0~85%(但し結露なきこと)指示精度:残留塩素 測定値の±(3%+1digt)または±0.05ppmどちらか大きい方 pH:±0.1外形寸法:87×
残留塩素計試薬 フェノールレッド 4mL 日陶科学残留塩素計試薬 フェノールレッド 4mL日陶科学
199税込219
1本
10日以内出荷
NAT-2012CL・pH用比色セル 日陶科学NAT-2012CL・pH用比色セル日陶科学
899税込989
1組(10個)
10日以内出荷
デジタル残留塩素テスター DCT-01 タクミナデジタル残留塩素テスター DCT-01タクミナ
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
安心の防水仕様です(IP65)。 99件分の測定値を記録するメモリ機能、結合塩素探知機能(遊離塩素測定時)、ゼロ校正機能(キャリブレーション)付き。 電池残量警告、バックライト、オートパワーオフ機能付き。
用途浴場のレジオネラ対策に。食品工場、化学工場などでの塩素濃度管理に。水道水・受水槽の水質チェックに。プール、温泉の水質チェックに。測定範囲0.00~5.00mg/L測定対象水道水、プール水、浴場水、温泉水、受水槽、食品・化学工場用水測定項目遊離塩素、全塩素測定原理DPD試薬による吸光光度法(2波長式)使用環境0~50℃(相対湿度:0~90%)結露しないこと本体寸法(mm)175×66×54.5H本体質量(g)約310電源単4アルカリ電池4個付属品セル:2個、試薬:一般用遊離塩素測定 DPD分包試薬(100回分)、電池:単4アルカリ電池4個、ハンドストラップ:1本、取扱説明書:1部
DPD試薬 No.1 錠剤 rapid type 鈴研DPD試薬 No.1 錠剤 rapid type鈴研
1,098税込1,208
1箱(50錠)
3日以内出荷
形態錠剤
簡易型mini用交換プレート 鈴研簡易型mini用交換プレート鈴研
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
測定濃度範囲(mg/L)0.1/0.5/1.0/2.0
簡易型mini pH測定器 鈴研簡易型mini pH測定器鈴研
5,198税込5,718
1組
5日以内出荷
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。 比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。 小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。 届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定対象pH測定原理-測定濃度範囲(mg/L)6.0/7.0/8.0/9.0付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬30mL(約60回分)
簡易型mini過酢酸測定器 鈴研簡易型mini過酢酸測定器鈴研
5,198税込5,718
1組
6日以内出荷から7日以内出荷
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。 比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。 小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。 届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定原理-付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬50mL(約100回分)
残留塩素測定器 超高濃度 鈴研残留塩素測定器 超高濃度鈴研
5,198税込5,718
1組
5日以内出荷
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。 比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。 小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。 届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定対象総残留塩素 超高濃度測定原理KI比色法測定濃度範囲(mg/L)100/200/300/600付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、液体試薬30mL(約60回分)
水質測定器用 DPD試薬液 5mL TGK(東京硝子器械)水質測定器用 DPD試薬液 5mLTGK(東京硝子器械)
1,790税込1,969
1本
3日以内出荷
容量(mL)5適合約100回分
水質測定器用 DPD比色板 TGK(東京硝子器械)水質測定器用 DPD比色板TGK(東京硝子器械)
4,990税込5,489
1枚
6日以内出荷
DPD法簡易型遊離残留塩素測定器 錠剤 TGK(東京硝子器械)DPD法簡易型遊離残留塩素測定器 錠剤TGK(東京硝子器械)
8,490税込9,339
1台
10日以内出荷
簡易型でリーズナブルな取り扱いやすいタイプです。
測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/Lセット内容色 見本ボックス×1、丸型セル×3DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1(50錠)×1収納用ビニールケース×1
pH残留塩素測定器用BTB指示薬 18mL KRK(笠原理化工業)pH残留塩素測定器用BTB指示薬 18mLKRK(笠原理化工業)
799税込879
1本
10日以内出荷
測定範囲pH - 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6Cl2 - 0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
pH残留塩素測定器用DPD比色盤B KRK(笠原理化工業)pH残留塩素測定器用DPD比色盤BKRK(笠原理化工業)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
測定範囲pH - 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6Cl2 - 0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
pH残留塩素測定器用BTB指示薬 500mL KRK(笠原理化工業)pH残留塩素測定器用BTB指示薬 500mLKRK(笠原理化工業)
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷
測定範囲pH - 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6Cl2 - 0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
残留塩素測定器 DP/HOCL-2Z KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器 DP/HOCL-2ZKRK(笠原理化工業)
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
1台の測定器で低濃度残留塩素と高濃度有効塩素を精度よく測定します。 低濃度残留塩素を0.05~2mg/Lまで9段階に測定します。 高濃度有効塩素を10~150mg/Lまで9段階に測定します。
測定項目残留塩素測定濃度範囲(mg/L)(高濃度)10/20/30/40/50/60/80/100/150(標準比色盤A)、(低濃度)0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 DPD(標準比色盤A)仕様●標準構成:比色測定器、DPD比色盤(A)枚、高濃度塩素比色盤(A)1枚、角型比色セル(蓋付)2本、DPDバック試薬(遊離測定用50回分)、高濃度有効塩素測定試薬(50回分)、携帯ケース
BTB試薬 KRK(笠原理化工業)BTB試薬KRK(笠原理化工業)
1,079税込1,187
1個
6日以内出荷
DPDマジック用試薬 タクミナDPDマジック用試薬タクミナ
13,980税込15,378
1箱(200回分)
6日以内出荷
仕様200回分
HI 93414用バリデーターセット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 93414用バリデーターセットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1個
32日以内出荷
仕様残留塩素用適合HI93414使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
残留塩素計