26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
1未満(7)
1~2未満(9)
3~4未満(6)
4~5未満(2)
5~10未満(8)
10~15未満(4)
15~20未満(2)
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質SCM435
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。 仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上 材質特殊合金鋼 種類フレノリンクボルト
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マーテックフレノリンクボルト
エコ商品
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。 仕様自在型アイボルト、全方向安全係数5以上 材質特殊合金鋼 タイプA型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。 仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上 材質特殊合金鋼 種類フレノリンクボルト
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。
用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質SCM435
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質合金鋼 質量(kg)1.4 寸法H(mm)44 使用荷重(t)4 寸法A(mm)50 寸法F(mm)140 寸法S(mm)14 寸法D(mm)17 寸法E(mm)36 寸法B(mm)54 寸法C(mm)59 寸法G(mm)82 寸法SW(mm)36 アズワン品番64-7988-25
1個
20,500 税込22,550
3日以内出荷

材質スチール 寸法(mm)b:85、h2:92、h:282 使用荷重(t)10
1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)b:85、h2:92、h:282 使用荷重(t)8
1個
28,700 税込31,570
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)b:80、h2:92、h:289 使用荷重(t)8
1個
29,500 税込32,450
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)b:66、h2:82、h:225 使用荷重(t)5.3
1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)b:58、h2:68、h:201 使用荷重(t)3.15
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)b:50、h2:57、h:173 使用荷重(t)2
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)b:36、h2:47、h:135 使用荷重(t)1.12
1個
8,450 税込9,295
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)b:36、h2:47、h:133 使用荷重(t)0.5
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)b:36、h2:47、h:133 使用荷重(t)0.45
1個
7,580 税込8,338
翌日出荷

傾斜角180°です。軸に対して360°回転のボルト止式全方向リングです。リンク部にクリンプ加工を施し、捩れを防止します。横列のベアリングと中心部にボールを追加したことで横荷重方向による固定を防止します。安全係数5以上の次世代ボールベアリング内蔵スィーベルです。
用途金型反転作業/コンクリート二次製品、工作機械、各種重量物のつり上げ、横持移動。荷役・つり上げ・反転・水平移動・製缶・鉄骨・土木 に。 材質特殊合金鋼
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質特殊合金鋼 種類フレノリンクボルト
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質特殊合金鋼 種類フレノリンクボルト
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計 継目のないリングで強靭です。 全数磁気探傷検査済みです。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。 変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼 種類ボルト・スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

負荷時でもスムーズな回転が可能です。 全方向負荷が可能です。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 シングルボールベアリングタイプです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼 種類ボルト・スクリュー 表面処理(本体)メッキ
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA987GJ-7 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)7100 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)179 寸法H(mm)32 ねじ径M30 使用荷重(t)6.3 ねじ長さ(mm)51 寸法A(mm)179 寸法F(mm)46 寸法B(mm)114 寸法O(mm)72 寸法G(mm)27 寸法K(mm)77 リング内寸(mm)102×111
1個
57,600 税込63,360
翌日出荷

エスコ品番EA987GJ-6 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)2400 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)134 寸法H(mm)23 ねじ径M24 使用荷重(t)3.7 ねじ長さ(mm)37 寸法A(mm)126 寸法F(mm)36 寸法B(mm)82 寸法O(mm)51 寸法G(mm)19 寸法K(mm)58 リング内寸(mm)76×80
1個
37,800 税込41,580
翌日出荷

エスコ品番EA987GJ-5 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)2200 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)134 寸法H(mm)23 ねじ径M20 使用荷重(t)2.8 ねじ長さ(mm)32 寸法A(mm)126 寸法F(mm)30 寸法B(mm)82 寸法O(mm)51 寸法G(mm)19 寸法K(mm)56 リング内寸(mm)78×80
1個
34,700 税込38,170
翌日出荷

エスコ品番EA987GJ-4 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)800 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)94 寸法H(mm)16 ねじ径M16 使用荷重(t)1.6 ねじ長さ(mm)24 寸法A(mm)89 寸法F(mm)24 寸法B(mm)57 寸法O(mm)36 寸法G(mm)13 寸法K(mm)40 リング内寸(mm)54×51
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

エスコ品番EA987GJ-3 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)780 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)95 寸法H(mm)16 ねじ径M12 使用荷重(t)0.8 ねじ長さ(mm)20 寸法A(mm)89 寸法F(mm)19 寸法B(mm)57 寸法O(mm)36 寸法G(mm)13 寸法K(mm)39 リング内寸(mm)56×51
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

エスコ品番EA987GJ-2 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)240 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)60 寸法H(mm)11 ねじ径M10 使用荷重(t)0.5 ねじ長さ(mm)20 寸法A(mm)60 寸法F(mm)17 寸法B(mm)42 寸法O(mm)24 寸法G(mm)8 寸法K(mm)27 リング内寸(mm)33×39
1個
18,500 税込20,350
8日以内出荷