14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
1未満(12)
1~2未満
2~3未満(1)
3~4未満(9)
4~5未満(6)
5~10未満(9)
6~7未満(1)
10~15未満(5)
15~20未満(3)
20以上(2)
使用荷重(t)をもっと見る
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。 種類フレノリンクボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。 種類フレノリンクボルト
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

YOKEスイベルポイント
エコ商品
種類フレノリンクボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。 仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上 材質特殊合金鋼 種類フレノリンクボルト
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!。ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。つり荷への取付方法は3Way。 手締め、工具使用いずれも可能。
タイプアイボルト形
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質スチール 寸法(mm)b:50、h2:57、h:173 使用荷重(t)2
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)b:36、h2:47、h:135 使用荷重(t)1.12
1個
8,450 税込9,295
翌日出荷

傾斜角180°です。軸に対して360°回転のボルト止式全方向リングです。リンク部にクリンプ加工を施し、捩れを防止します。横列のベアリングと中心部にボールを追加したことで横荷重方向による固定を防止します。安全係数5以上の次世代ボールベアリング内蔵スィーベルです。
用途金型反転作業/コンクリート二次製品、工作機械、各種重量物のつり上げ、横持移動。荷役・つり上げ・反転・水平移動・製缶・鉄骨・土木 に。 材質特殊合金鋼
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質特殊合金鋼 種類フレノリンクボルト
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計 継目のないリングで強靭です。 全数磁気探傷検査済みです。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。 変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼 種類ボルト・スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA987GJ-5 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)2200 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)134 寸法H(mm)23 ねじ径M20 使用荷重(t)2.8 ねじ長さ(mm)32 寸法A(mm)126 寸法F(mm)30 寸法B(mm)82 寸法O(mm)51 寸法G(mm)19 寸法K(mm)56 リング内寸(mm)78×80
1個
34,700 税込38,170
翌日出荷

エスコ品番EA987GJ-4 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)800 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)94 寸法H(mm)16 ねじ径M16 使用荷重(t)1.6 ねじ長さ(mm)24 寸法A(mm)89 寸法F(mm)24 寸法B(mm)57 寸法O(mm)36 寸法G(mm)13 寸法K(mm)40 リング内寸(mm)54×51
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷