プロジェクターは、スクリーンに映像を表示するための装置です。画像を拡大し、大きなスクリーンへ投影することができます。主に企業の会議室などで、大勢の前に鮮明な情報を提示するための必需品です。会議室に合った適切な大きさで、遠くからでも分かりやすく映像を映し出すことが可能。プロジェクターを使用する際は、本体以外にも、拡散性のある白い生地のスクリーンや、高さや角度を調節できるプロジェクター台なども必要になります。
709件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)175×120×70 サイズ投影:40~180インチ 質量(g)500 光源LED コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 寿命光源:30000時間 焦点距離(mm)最短:1130/40インチ 入力端子HDMI、USB Type-A(2.0) 設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売) 出力端子3.5mm AUX 明るさ(Lm)150ANSI アスペクト比6:9、4:3 投影方式LCD方式
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

優れた基本性能と使いやすさを追求した、オフィスの標準モデル。スライド式ヨコ台形補正など、簡単で使いやすい機能を搭載。明るい環境でも見やすい明るさ3700ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3700lmを実現。コントラスト比16000:1でメリハリのある映像投写ができます。コンパクトで持ち運びやすい。台形補正もラクラク。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.5Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。また機器の接続状況や、よく使う機能の呼び出しが簡単にできる「ホーム画面」により、入力切り替えなどの操作を迷わずにでき便利です。WXGAモデルオプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様その他端子:USB端子タイプA、USB端子タイプB 付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード、コンピューターケーブル、無線LANユニット固定カバー、保証書、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド エコマーク認定認定 本体質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×77×234 コントラスト比16000:1 解像度WXGA(1280×800) 主な用途ビジネス用 入力端子ミニD-Sub 15pin、HDMI、RCA スピーカー有り アズワン品番64-6465-83 明るさ(Lm)3700 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) エコマーク認定番号20 145 007
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整できます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)マット系 設置方式三脚式
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

省スペースでプロジェクターの設置ができ、使用しない場合に片付けても場所をとりません。 天板には機器の落下防止用のガード付きです。 高さが65cmから100cmまで調整できます。 移動のしやすいキャスター付きで映写位置の調整が簡単にできます。 2つのキャスターはストッパーが付いているので定位置で使いたい場合に固定してご使用いただけます。
総耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×387×650~1000(金属部含まず) 質量(kg)4.7 機能高さ調整 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

対応機種EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-E01、EB-E01RE、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EH-TW400、EH-TW410、EH-TW5200、EH-TW5200S、EH-TW530、EH-TW530S、EH-TW5350、EH-TW5350S、EH-TW650、EH-TW650S、EH-TW65R、EH-TW750、EH-TW750RE、EH-TW750S
1個
1,598 税込1,758
欠品中

Anker(アンカー)Nebula Capsule 3
大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。
仕様【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db 直径(Φmm)約78 高さ(mm)約160 質量(g)約850 内容NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート 光源LED ディスプレイプロジェクションモード:前面/背面 解像度1920×1080 輝度(ANSI lm)200 主な用途家庭用 操作同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。 ランプ寿命約30000時間 入力端子HDMI2.1(ARC) 設置方式置き型 充電時間(時間)3.5 スピーカー8W オフセット100% 画像サイズ投影:40-120インチ 補正機能台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカス Bluetooth5.1 アスペクト比16:9 投影距離(m)120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6 投影方式DLP 対応ソフトウェアOS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
1個
63,627 税込69,990
当日出荷

仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離) 寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む) 機能拡張/複製 解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz 無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
1組
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハトメ付きでシート状のプロジェクタースクリーンです。画鋲などで壁に張ったり、ひもで引っ張ることで設置することができます。軽量で丸められるため持ち運びに便利です。使わないときの保管にも場所を取りません。
仕様●スクリーン表示サイズ_H:1240mm●スクリーン表示サイズ_W:2210mm 付属品紐(2m)×2本、フック×12個、面ファスナー×6セット 材質PVC サイズ100型 寸法H(mm)収納時:70 寸法D(mm)収納時:70 寸法W(mm)収納時:1300 設置方式壁掛式、吊下げ式 アスペクト比16:9
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。 高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。 HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。 解像度640×360 明るさ(Lm)63 ANSI 主な用途家庭用 投影方式DLP アスペクト比16:9 コントラスト比1100:1 設置方式ポータブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×7.5×1.3 質量(g)92 投影サイズ(対角)10-80インチ 投影距離(m)約0.5~4 フォーカスマニュアル 光源寿命LED/約20,000時間 運転音(dB)30 スピーカー内蔵(4Ω1W) インターフェース3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポート セット内容本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書 ブラック 入力端子HDMI
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

プロジェクター用キャリングケース
適合機種EB-U42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EH-TW650
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品リモコン、RGBケーブル 等 寸法(mm)381×212×118 質量(kg)2.3 電源(V)AC100~240、50/60Hz(電源コード付属) コントラスト比22000:1 解像度XGA(1024×768) 主な用途文教向け 入力端子HDMI×1、RGB×1、RCA×1 設置方式置き型・天吊り(天吊り用金具別売) 画面サイズ50~150型(参考) 明るさ(Lm)3500 投影方式DLP
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質(スクリーン部)フィルム系 設置方式床置き式 アスペクト比4:3
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。 スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。 スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質(スクリーン)マット系 設置方式吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


対応機種EB-2065、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2265U、EB-5510、EB-5520W、EB-5530U
1個
14,790 税込16,269
当日出荷

プロジェクタースクリーン(壁掛け式)用の三脚です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)966×835×1712~2754 適合機種<1個で吊り下げ可能>PRS-KB50、PRS-KB60、PRS-KB80、PRS-KBHD50、PRS-KBHD60、PRS-KBHD80<2個で吊り下げ可能>PRS-KB100、PRS-KBHD 質量(kg)1.1 アズワン品番64-0871-84 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

簡単に引き出して使用できる、机上式プロジェクタースクリーン。 収納時はスリムでコンパクトなため、持ち運びに便利です。
材質スクリーン:ポリエステルケース:アルミ 梱包数1 アスペクト比16:9
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも手軽に、さっと大画面。 小型で軽量。スクエアボディのフルHD LEDモバイルプロジェクター。
解像度1920×1080(1080p) 輝度(ANSI lm)100 主な用途家庭用 投影方式LCD 方式 アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能) コントラスト比1000:1(最大) 設置方式ポータブル 入力端子HDMI(ビデオ、オーディオ、HDCP)×1、MicroSD×1、USB(ワイヤレスドングル、Type-A)×1、USB Type-C×1(DP ディスプレイと充電) 出力端子DC Out (5V/0.5A, USB Type A) ×1、Headphone Out (Stereo mini jack) ×1 色再現性約262144色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×171×92 質量(kg)約1.33 投影サイズ(対角)35インチ(88.9cm)~155インチ(393.7cm) 投影距離(m)1.08~4.49 LED寿命(時間)50000(標準) スピーカー5Wスピーカー×1 電源65W ACアダプター(DC入力 19V/AC入力 100~240V) 付属品ACアダプター(1.6m)、レンズキャップ、リモコン、ワイヤレスプロジェクション-キット(UWA5 Wi-Fiドングル)、ホルダー、クイックスタートガイド、保証書
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

サンワダイレクトプロジェクター台
W350×D350mmの場所を取らないプロジェクタースタンドです。 受付の電話台や消毒液台としても使いやすいサイズです。 中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。 キャスター付きのため移動が簡単です。
仕様天板サイズ_W:350mm 個口数:1個口 天板サイズ_D:350mm 材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) ホワイト 使用工具手袋 キャスターあり フレーム色ホワイト 色(天板)ホワイト 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

床置き式のプロジェクタースクリーンです。 置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。 パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
サイズ対角線サイズ:100型相当 付属品取扱説明書 材質マット系 質量(kg)約21.3 寸法(幅W×高さH)(mm)【スクリーン表示】約2214×1245 保証期間初期不良のみ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約2250×185×(最大)2170 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース収納時】約2250×185×130 アスペクト比16:9
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。 プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。 天板の角度を約12度調整可能することができます。 天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。 ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。 プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
総耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×455×950~1450 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)9.2 機能高さ・角度調整可能
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg)約2.4 電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3 倍率2 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)3LCD 光源210W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77 コントラスト比15000:1 ズームデジタル 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3 解像度スクリーン:XGA、最大入力:コンピュータ信号入力:1920×1080 色再現性フルカラー(10億7000万色) 焦点距離(mm)F:16.7 スピーカー2W フォーカス手動 動作温度(℃)5~40 光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600 明るさF:1.44 走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

Anker(アンカー)Nebula Capsule 3 Laser
世界初 (※) Google TV搭載 モバイルレーザープロジェクター:レーザー光源を採用し、より明るく、色鮮やかな映像美を実現させたモバイルプロジェクター ※2024年7月時点 Anker調べ。レーザー光源で、驚きの明るさと色彩表現:片手に収まる500ml缶ほどのサイズで、レーザーならではの明るく鮮やかな色彩を実現。約2.5時間※の長時間再生が可能で、映画を最後まで楽しめます。※Wi-Fi利用時。どんな位置からも、どんな壁にでも:縦横両方に対応した自動台形補正や、オートフォーカス機能を搭載しており、斜めからの投影や天井への投影も簡単に行えます。セットアップの手間がかからないので、気軽にどこにでも大画面を持ち運べます。10,000以上のアプリを自由自在に:Google TV搭載で、より優れた操作性を実現。Netflixの起動はリモコンのボタンを押すだけです。
セット内容Nebula Capsule 3 Laser、リモコン (単4形電池 × 2付属) 、ACアダプタ、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カスタマーサポート ブラック 質量(g)約 950 寸法(cm)約 8.3×8.3×16.7 解像度フルHD (1920 × 1080 画素) 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) OSGoogle TV 投影距離(m)1.06 ~ 3.18
1個
109,000 税込119,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。 専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。 スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。 スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。 スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。 ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。 従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール 質量(kg)約4.94 サイズ対角線:100型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2264×750×1715~2340収納時/1365×95×140 画面表示寸法(mm)W2214×H1245 直径(mm)スタンド:750 対応解像度3840×2160 アスペクト比16:9
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)約1.8 解像度WXGA セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 消費電力(W)ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源206W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44 コントラスト比10000:1 液晶パネル(対角:型)0.59 動作温度5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式ポータブル スピーカー 明るさ(Lm)3000 USBタイプUSB端子タイプA 投影方式3LCD エコマーク認定番号19 145 035
1台
129,500 税込142,450
8日以内出荷

シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。 オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、 持ち運び用として 材質(スクリーン)マット系 設置方式壁掛け式
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

対応機種EB-2040、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-530、EB-530R、EB-535W、EB-535WR、EB-536WT
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

サンワダイレクトプロジェクタースタンド
折りたたみ可能な三脚式のプロジェクタースタンドです。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことで、場所を取らずに保管できます。 三脚は、脚を開いてネジで固定するため、簡単に閉じたり開いたりしません。 天板を左右に360度、上下に約30度角度調整することができます。 天板部の高さは88/96.5/106.5/116.5/126.5/136.5/146.5cmの7段階で調整可能です。 対応プロジェクターは幅15~33cmまでで、サイズに合わせて調整でき、落下防止バーで固定して付属のベルトを取り付けて設置できます。 プロジェクター以外でも、タブレットやノートパソコンも設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用できます。
総耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×912~1497(落下防止バー含む) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)7 機能高さ・角度調整可能、折りたたみ可能
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
欠品中

80インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。 専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。 スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。 スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。 スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。 ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。 従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール 質量(kg)約4.06 サイズ対角線:80型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1821×610×1440~1970、収納時/1150×95×140 画面表示寸法(mm)W1771×H996 直径(mm)スタンド:610 対応解像度3840×2160 アスペクト比16:9
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷

DVDプレイヤー一体型プロジェクター RAMASU(ラマス) 動画あり
DVDプレーヤーとプロジェクターを一体型にしたDVD搭載プロジェクター。スピーカーも内蔵して面倒な接続がないから観たい時に直ぐお手軽にホームシアターが楽しめます。投影サイズは30インチから150インチ。迫力の大画面投影です。DVD映像の他、USB、microSD、HDMI、AV、VGAと多種メディアに対応。
仕様台形補正:マニュアル セット内容本体、レンズカバー、電源アダプター(ケーブル長1.5m)、AVケーブル(1.5m)、リモコン、取扱説明書/保証書 質量(g)1035 インターフェースAudio-out/AV/microSD/HDMI×2/USB2.0/VGA 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×160×95 運転音(dB)29 解像度800×480、サポート1920×1080 主な用途家庭用 設置方式ポータブル 投影サイズ(対角)30~150 スピーカー2W×2 明るさ(Lm)54ANSI 対応ファイル映像:AVI/MPG/MP4/DAT/VOB/FLV、音声:MP3/WMA、静止画:JPEG アスペクト比4:3、16:9 投影距離(m)1~4.2
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。 ※スクリーンの取り付けは必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。 スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。 スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質マット系 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い勝手も軽量化も画質も、すべてのスペックで常識を超えたモバイルスクリーン。
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(スクリーン)マット系 設置方式吊り下げ式 アスペクト比16:9
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラーリング・プレゼン機器。小型のスティックタイプのボディで、iOS、Android、Windows、Macからの接続に対応。HDMI端子を装備するテレビやプロジェクターに本体を接続することで、スマートフォンやタブレット、パソコンの画面をWi-Fi経由でテレビなどに表示できるようになる。AirPlay、Miracastに対応している。さらに一つのPC画面を同時に複数のTVにミラーリング投影が可能となりました。
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

壁掛け超短焦点タイプでありながら、実用的な大画面投映を実現
コントラスト比100000:1 解像度1280×800 主な用途学校/ビジネス 設置方式置き型 明るさ(Lm)4000 投影方式単板DLP(R)方式
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比100000:1 最大解像度1280×800 主な用途学校 入力端子HDMI、Type-C 設置方式置き型 明るさ(Lm)4000(標準) アスペクト比16:10 投影方式単板DLP(R)方式
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

ET1093L/ET1291L/ET1590L/ET1593L/ET1598L/ET1790L/ET1991L/ET2094L/ET2293L/ET2294L/ET2494L/ET2794L用ACアダプタケーブルセット
1台
6,098 税込6,708
翌日出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります