絞り込み
ブランド
  • RAMASU(ラマス)
  • EPSON(114)
  • キクチ科学研究所(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • サンワサプライ(35)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • サンワダイレクト(24)
  • NEC(20)
  • エスコ(19)
  • BenQ(ベンキュー)(19)
  • SONY(17)
  • RICOH(リコー)(17)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • 馬印(15)
  • Acer(エイサー)(10)
  • プリンストン(8)
  • IZUMI(イズミ)(8)
  • JMGO(8)
  • シネマ工房(8)
  • OS(オーエス)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度マイクロプロジェクター RAMASU(ラマス)高輝度マイクロプロジェクターRAMASU(ラマス)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。 高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。 HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。解像度640×360明るさ(Lm)63 ANSI主な用途家庭用投影方式DLPアスペクト比16:9コントラスト比1100:1設置方式ポータブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×7.5×1.3質量(g)92投影サイズ(対角)10-80インチ投影距離(m)約0.5~4フォーカスマニュアル光源寿命LED/約20,000時間運転音(dB)30スピーカー内蔵(4Ω1W)インターフェース3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポートセット内容本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書ブラック入力端子HDMI
ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き RAMASU(ラマス)ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付きRAMASU(ラマス)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
【ミニLCDプロジェクター RA-PB600のおすすめポイント】角度調整で天井投影もカンタン!三脚なしでも天井に向けて投影ができるので、寝ながら鑑賞も可能HDMI入力で投影 スマホ/PC/ゲーム機/ストリーミングデバイス等に対応USBメモリーで直接投影動画/音楽/静止画ファイル対応USB接続 ミラーリングiPhone/iPad(USBケーブル使用 ※別売)電動フォーカスリモコンで簡単操作台座補正機能搭載リモコン付き
用途プロジェクター 小型 本体 家庭用 150インチ 軽量 コンパクト ポータブル スピーカー内蔵 大画面 ホームシアターセット内容プロジェクター本体 電源アダプタ 100V 50/60Hz(ケーブル長:110cm) リモコン(単4形乾電池×2本 ※別売) 取扱説明書/保証書質量(g)630消費電力(W)36電源AC100V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×115×160光源LED(投影方式:LCD)解像度1280×720(HD)光源寿命20000時間以上投影サイズ(対角)30~150インチスピーカー3W×1インターフェイスUSB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm)明るさ(Lm)【ANSI(国内検査済)】130対応解像度1920×1080(フルHD)投影距離(m)0.86~4.2
DVDプレイヤー一体型プロジェクター RAMASU(ラマス)DVDプレイヤー一体型プロジェクターRAMASU(ラマス)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
DVDプレーヤーとプロジェクターを一体型にしたDVD搭載プロジェクター。スピーカーも内蔵して面倒な接続がないから観たい時に直ぐお手軽にホームシアターが楽しめます。投影サイズは30インチから150インチ。迫力の大画面投影です。DVD映像の他、USB、microSD、HDMI、AV、VGAと多種メディアに対応。
仕様台形補正:マニュアルセット内容本体、レンズカバー、電源アダプター(ケーブル長1.5m)、AVケーブル(1.5m)、リモコン、取扱説明書/保証書質量(g)1035インターフェースAudio-out/AV/microSD/HDMI×2/USB2.0/VGA本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×160×95運転音(dB)29解像度800×480、サポート1920×1080主な用途家庭用設置方式ポータブル投影サイズ(対角)30~150スピーカー2W×2明るさ(Lm)54ANSIRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイル映像:AVI/MPG/MP4/DAT/VOB/FLV、音声:MP3/WMA、静止画:JPEGアスペクト比4:3、16:9投影距離(m)1~4.2
mitemi ポータブルミニプロジェクター RAMASU(ラマス)mitemi ポータブルミニプロジェクターRAMASU(ラマス)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。明るさ(Lm)123解像度~フルHD質量(g)190セット内容本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書ホワイトサイズ(inch)投影:10-150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×34インターフェースAudio-out/miniUSB/microSDカードコントラスト比1000:1主な用途家庭用保証期間お買い上げ日より1年入力端子miniUSB、microSDカード設置方式ポータブルアスペクト比16:9
LEDプロジェクター RAMASU(ラマス)LEDプロジェクターRAMASU(ラマス)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
レザー調のハンドルがアクセントのシンプルデザインのホームプロジェクター。 小さくても150インチの大画面投影、観たい時に見たい場所でお楽しみいただけます。 MicroSDカード、USBメモリーを直接挿せるのでPCレスで即楽しい。 もちろんPC、スマホ、タブレット、ゲーム機等対応機器も充実。 スピーカー内蔵&ヘッドフォンにも対応だから大きな音が出せない場面でもOK。
用途持ち運びしやすく家中どこでもホームシアターセット内容プロジェクター本体、レンズカバー、電源アダプタ100V 50/60Hz(ケーブル長:約150cm)、HDMIケーブル(ケーブル長:約100cm)、AVケーブル(ケーブル長:約100cm/入力1ピン・出力3ピン)、リモコン(単4形乾電池×2本※別売)、取扱説明書/保証書グレー質量(g)約855消費電力(W)48サイズ(inch)投影サイズ:30~150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×158インターフェースmicroSDカード、USB2.0、HDMI、AV、audio-outコントラスト比1000:1ズームマニュアル運転音(dB)52解像度800×480、サポート1920×1080主な用途家庭用保証期間ご購入日より6ヶ月(但し、メーカー保証規定に基づきます。)設置方式ポータブルスピーカー内蔵(5W×1)フォーカスマニュアルLED寿命(時間)約30000明るさ(Lm)74ANS(国内検査済)対応ファイル映像:MOV/AVI/MPEG/TS/MKV/DAT/MP4、音楽:MP3/AAC/WMA、写真:JPEG/BMP/TIFF/PNG、テキスト:TXTアスペクト比4:3、16:9投影距離(m)約0.93~3.9
ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き RAMASU(ラマス)ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付きRAMASU(ラマス)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
【ミニLCDプロジェクター RA-B1のおすすめポイント】HDMI入力で投影(スマホ/PC/ゲーム機/ストリーミングデバイス等に対応)USBメモリーで直接投影(動画/音楽/静止画ファイル対応)明るさ150ANSIルーメン)30~150インチ大画面投影フォーカス手動調整(微調整がしやすい手動タイプ)スピーカー搭載リモコン付き三脚取り付け穴付き(三脚は別売りとなります)
用途プロジェクター 小型 本体 家庭用 150インチ 軽量 コンパクト ポータブル スピーカー内蔵 大画面 ホームシアターセット内容プロジェクター本体 レンズカバー 電源コード 100V 50/60Hz(ケーブル長:140cm) リモコン(単4形乾電池×2本 ※別売) 取扱説明書/保証書質量(kg)1消費電力(W)40電源AC100V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×144×165光源LED(投影方式:LCD)解像度1280×720(HD)光源寿命20000時間以上投影サイズ(対角)30~150インチスピーカー3W×1インターフェイスUSB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm)明るさ(Lm)【ANSI(国内検査済)】150対応解像度1920×1080(フルHD)投影距離(m)0.9~4
LEDホームプロジェクター RAMASU(ラマス)LEDホームプロジェクターRAMASU(ラマス)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
驚きの高輝度!快適な鑑賞を考えた鮮やかな明るさ!投影サイズは30~120インチ!豊富なインターフェース
質量(g)約1810明るさ(Lm)104解像度800×480(サポート1920×1080)仕様5.0inch_LCD+LED、360°反転機能、台形補正、ピント調整、内蔵スピーカーセット内容プロジェクター本体、リモコン(電池別売)、電源ケーブル、AVケーブル、VGAケーブル、取扱説明書/保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×105×220インターフェースHDMI×2/VGA/AV/AUDIO/USB_2.0×2コントラスト比1000:1保証期間6ヶ月LED100W画面サイズ(投影)30~120インチLED寿命(時間)30000対応ファイル映像:AVI/MPG/MOV、音楽:MP3/M4A/AAC、画像:JPG/JPEG/BMP/PNG

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

データプロジェクター