絞り込み
ブランド
  • JTT
  • EPSON(106)
  • キクチ科学研究所(55)
  • NEC(29)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • サンワサプライ(23)
  • BenQ(ベンキュー)(20)
  • RICOH(リコー)(18)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • SONY(13)
  • Acer(エイサー)(10)
  • シネマ工房(9)
  • プリンストン(8)
  • JVC(ビクター)(7)
  • シャープ(6)
  • RAMASU(ラマス)(6)
  • ナリカ(5)
  • WIZZ(5)
  • アバー・インフォメーション(5)
  • ヴォルフビジョン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルプロジェクターCUBE JTTポータブルプロジェクターCUBEJTT
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
プロジェクターの軽量、小型化が進み、バッテリーを搭載することでどこにでも持ち運べる新しいスタイルのプロジェクターへと進化しました。 本製品は155gの軽量、手ひらサイズで、持ち運びもラクラクです。 また、プロジェクターにバッテリーを搭載することで、電源の取れない場所や商談、プレゼン、キャンプやイベント先でも安心してご利用いただけます。 本製品に搭載された2500mAhのバッテリーで、最大1.5時間投影することができます。 5V/2A以上の出力が可能なUSBバッテリーを接続することで、動作時間を延長することができます。 約8000mAh(3.7V)のUSBバッテリーで、最大2時間投影時間をアップすることができます。 ※メーカーテスト時の環境で、ご利用環境やUSB電源により動作時間は変動いたします。 ご利用の際は必ず 5V/2A以上の出力ができるUSB電源をご利用ください。 プロジェクターと投影するスクリーンの距離で画像の大きさを調整します。 本体横のダイヤルを回して映像のピントを調節してください。 投影できる焦点距離は、0.18m(7インチ)~2.5m(100インチ)までとなります。 ※投影距離が長くなると光量が少なくなり、全体的に淡い色になっていきます。 モバイルプロジェクターとして消費電力を抑えながら、液晶プロジェクターの輝度を最適化したDLPシステムとANSI 100ルーメンのLED光源により、高い色再現性と高コントラストな映像を実現しました。 HDMI出力可能なゲーム機やDVDプレーヤー、コンピュータを付属のHDMIケーブルで本製品と接続してください。 最大100インチの大画面で迫力ある映像をお楽しみいただけます。 キャラクターを拡大して、自分と同じくらいのサイズで楽しむこともできます。 ※本製品はminiHDMIポート入力となります。miniHDMI HDMIケーブル、HDMI miniHDMI変換コネクター付属。 本製品のmicroSDカードスロットに、音楽、静止画、動画ファイルを保存したメモリカードを差し込むだけで、スクリーンに簡単に投影することができます。 会議の資料やプレゼンの資料をjpgファイルに保存してスライドショーを行ったり。 デジカメやビデオで撮影した写真や動画を簡単に再生することができます。 【対応フォーマット】 音 楽:mp3、wma、wav、m4a、aac 静止画:jpg、bmp、png 動 画:mp4、mov、mpg、flv ※対応フォーマットのデータでも、形式や作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
仕様連続投影時間:最大1.5時間(ご利用環境により変動します)寸法(mm)約55×55×55(突起部含まず)質量(g)約155 (本体のみ)電源USB 5V 2A (別途ご用意ください)バッテリー内蔵リチウムイオンポリマー電池3.7Vコントラスト比1000:1輝度100 ANSI ルーメン解像度854×480ドット(入力時:640×480~1920×1080対応)主な用途家庭用入力端子mini HDMI、microSDスロット(64GB対応)設置方式ポータブルスピーカー(内蔵)8Ω 0.7W×1対応フォーマット【音楽】mp3、wma、wav、m4a、aac(対応サンプリングレート:16bit/48kHzまで)、【静止画】jpg、bmp、png、【動画】avi、wmv、mp4、mov、mpg(対応コーデック:H.264、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV9) ※対応フォーマットのデータでも、形式・作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。バッテリー容量(mAh)2500画面サイズ7~100インチ出力端子オーディオ(3.5mm)LED寿命(時間)約30000アスペクト比16:9投影方式DLP方式

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

データプロジェクター