5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アバー・インフォメーションメカニカルアーム書画カメラ M90UHD
4K・1300万画素で最高画質なハイエンドモデルの書画カメラです。4K・1300万画素で最高画質なハイエンドモデルの書画カメラ。光学14倍とデジタル23倍で最大322倍のズーム機能、フレームレートは最大60fps。HDMIをはじめ多彩な入出力ポートを搭載しており様々な使用環境に対応。
画素数1300万画素 アズワン品番64-9637-78
1個
86,980 税込95,678
73日以内出荷

アバー・インフォメーションメカニカルアーム書画カメラ M15W
すぐに使えるから教える幅が広がる授業がもっと楽しくなる。M15Wはよりよい教育をもっとスムーズにできるように設計された書画カメラ(実物投影機)です。M15Wの美しく洗練されたコンパクトなボディは、4k Ultra HD、1300万画素の高画質と最大60フレームレートで滑らか。さらにバッテリ駆動とWi-Fi及びミラキャスト接続により完全ワイヤレスで自由な授業を実現させます。
付属品AVerVision M15WV2本体、ユーザーマニュアル、USBケーブル、電源アダプター、保証書 質量(g)688 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作時:518×84×351、収納時:280×84×42 撮影範囲A3対応(426×313mm) 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート/マニュアル フォーカスオート/マニュアル/エリア(ソフトウェア経由) 画素数1300万画素 フレームレート最大60fps
1個
66,980 税込73,678
13日以内出荷

アバー・インフォメーションメカニカルアーム書画カメラ M11-8MV
遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、手元の資料等を撮影したり、教材を視覚化したりするためのUSBカメラとして最適です。遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、リモートワークにも最適。PCとUSB接続するだけですぐに使用可能、バスパワー給電で駆動するので電源アダプター等の必要がありません。その他にもHDMIやVGAでの接続も可能。コンパクトで直立型のデザインは省スペースで実用性も高く、さまざまなニーズに対応します。
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

アバー・インフォメーション顕微鏡アダプタ
対応機種F17-8M、F50-8M、M90UHD(専用の接続プレートが必要)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

アバー・インフォメーションビジュアルプレゼンター
フレキシブルアームで様々な角度から撮影可能な、高画質800万画素の書画カメラです。
仕様●大きさ(使用時):200×380×545mm●撮影領域(最大):437×246mm(A3サイズ相当)●記録保存:SD SDHC(32GBまで) USBメモリ 内蔵メモリ 付属品電源アダプタ RGBケーブル USBケーブル 電源コード RCA出力変換コネクター CD-ROM リモコン 質量(kg)2.8 電源(V)AC100 50/60Hz 出力HDMI RGB ビデオ 入力HDMI RGB ズーム光学10倍 デジタル16倍 Averズーム1.25倍 解像度出力(最大):Full HD1080p フォーカスオート マニュアル 画素数800万画素
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります