絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • EPSON(115)
  • キクチ科学研究所(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • サンワサプライ(35)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • サンワダイレクト(24)
  • NEC(22)
  • BenQ(ベンキュー)(20)
  • エスコ(19)
  • SONY(18)
  • RICOH(リコー)(17)
  • 馬印(15)
  • Acer(エイサー)(10)
  • プリンストン(8)
  • IZUMI(イズミ)(8)
  • JMGO(8)
  • シネマ工房(8)
  • OS(オーエス)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロジェクター 超短投写(4000lm WXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマプロジェクター 超短投写(4000lm WXGA レーザータイプ)アイリスオーヤマ
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
わずか28cmの至近距離から100型の映像を投写できます。スクリーンのすぐそばにプロジェクターを置けるので影の映り込みが少なく、投写画面の近くに立った時もまぶしくありません。投写サイズは最大130型まで対応。教室やミーティングスペースはもちろん大型サイネージやアミューズメント、企業の受付などさまざまなシーンでご活用いただけます。長寿命レーザー光源採用の為標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
壁掛け金具(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマ壁掛け金具(IP-AW400W/IP-AU450W用)アイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
超長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ超長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
超長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
中焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ中焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
中焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
プロジェクター 超短投写(4500lm WUXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマプロジェクター 超短投写(4500lm WUXGA レーザータイプ)アイリスオーヤマ
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
わずか28cmの至近距離から100型の映像を投写できます。スクリーンのすぐそばにプロジェクターを置けるので影の映り込みが少なく、投写画面の近くに立った時もまぶしくありません。投写サイズは最大130型まで対応。教室やミーティングスペースはもちろん大型サイネージやアミューズメント、企業の受付などさまざまなシーンでご活用いただけます。長寿命レーザー光源採用の為標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
プロジェクター 短投写(5500lm WUXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマプロジェクター 短投写(5500lm WUXGA レーザータイプ)アイリスオーヤマ
699,800税込769,780
1台
9日以内出荷
長寿命レーザー光源採用の為、標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。使用中に突然光源が切れるなどのリスクが少なく、安心してご使用いただけます。またランプ光源プロジェクターに比べてランプ交換の手間や費用がかからないため、ランニングコストを低減できます。電源オンから数秒で明るい画面を投写。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
プロジェクター スタンダード(6500lm WUXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマプロジェクター スタンダード(6500lm WUXGA レーザータイプ)アイリスオーヤマ
629,800税込692,780
1台
翌々日出荷
長寿命レーザー光源採用の為、標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。使用中に突然光源が切れるなどのリスクが少なく、安心してご使用いただけます。またランプ光源プロジェクターに比べてランプ交換の手間や費用がかからないため、ランニングコストを低減できます。電源オンから数秒で明るい画面を投写。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
インタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマインタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用)アイリスオーヤマ
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
インタラクティブカメラホルダー(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマインタラクティブカメラホルダー(IP-AW400W/IP-AU450W用)アイリスオーヤマ
2,088税込2,297
1台
翌々日出荷
インタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用)) アイリスオーヤマインタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用))アイリスオーヤマ
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
プロジェクター スタンダードタイプ アイリスオーヤマプロジェクター スタンダードタイプアイリスオーヤマ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
会議室など、一般的な使い方におすすめなビジネススタンダードタイプ。長寿命約20000時間のレーザー光源で電源オンから数秒で投写、使いたい時にすぐ使える。高い信頼性を実現する防じん構造の光学エンジンを使用。レンズシフト機能、高倍率ズームレンズを搭載。BrilliantColor技術でより鮮やかな色で投写が可能です。
仕様回転画像:上下反転、左右反転付属品リモコン、電源コード(1.8m)、VGAケーブル(2m)、単4形乾電池(2個)、レンズカバー、 取扱説明書(保証書つき)コントラスト比3000000:1(ダイナミックブラックON時)主な用途ビジネス用設置方式ポータブルスクリーン50~300インチ無線非対応補正機能有(縦横台形補正)アスペクト比16:9/16:10/4:3/LBX/Native/Auto投影方式(DLP)1レーザー光色青色光

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

データプロジェクター