商品豆知識
プロジェクターのUSBポートに挿入して無線利用する為のユニット。
仕様siyou:質量:22g、外形寸法:28(W)×11(H)×81(D)mm
適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M363WJD、NP-M403XJD、NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M303WSJD、NP-P502HLJD、NP-P502HJD、NP-P502WJD※NP-UM352WJL/NP-UM352WJL-PN/NP-P502HLJD/NP-P502HJD/NP-P502D
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1
付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書
質量(kg)9.4
電源(V)AC100
消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず
光源レーザーダイオード
コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時)
最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200
電源周波数(Hz)50/60
ズーム手動(1.6倍)
解像度WUXGA(1920×1200)
主な用途ビジネス用
色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上)
走査周波数(垂直)50~120Hz
入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1
設置方式天井引掛/置き型
保存温度範囲(℃)-10~50
スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵
動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと)
フォーカス手動
保存湿度(%)20~80(結露しないこと)
画面サイズ30~300型
画素数2304000画素(1920×1200ドット)
明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510
アスペクト比16:10
パネル0.64型 MLA付×3枚
投影距離(m)0.8~12.9
投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。