絞り込み
ブランド
  • BenQ(ベンキュー)
  • EPSON(111)
  • キクチ科学研究所(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • サンワサプライ(33)
  • サンワダイレクト(24)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • SONY(17)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • 馬印(15)
  • NEC(15)
  • エスコ(13)
  • RICOH(リコー)(12)
  • プリンストン(8)
  • IZUMI(イズミ)(8)
  • JMGO(8)
  • シネマ工房(8)
  • OS(オーエス)(7)
  • アバー・インフォメーション(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー BenQ(ベンキュー)MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカーBenQ(ベンキュー)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221ランプ水銀コントラスト比20000:1最大解像度WXGA(1280×800)輝度(ANSI lm)4000入力端子HDMI×2投影サイズ(対角)推奨表示:60~180inchスピーカー10W×1対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)アスペクト比16:10投影方式DLP
DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源 BenQ(ベンキュー)DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源BenQ(ベンキュー)
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
解像度 WXGA(1280x800)。明るさ 4000ANSIルーメン。単板DLP方式。メンテナンスフリーの長寿命レーザー光源採用(光源寿命約20000時間)。通常焦点設計(最短2.6mで約100インチ) 。USB-C端子搭載。最大30度までの垂直・水平台形補正。画像リサイズ機能搭載:デジタル縮小とシフト+デジタルシフト+角合わせ調整+スクリーンの塗りつぶし。防塵設計(IP5X)。色再現性Rec.709 92%、約10億7000万色。DLP方式ならではの超高コントラスト比 3000000:1。10Wスピーカー内蔵で外付けスピーカー不要。1.3倍光学ズーム。HDMI端子 (v2.0)×2。4KUHD対応。3D対応。クイックON/OFF。3kg以下の日本一番軽い4000ANSI のレーザープロジェクター(ベンキュー調べ)
仕様●投写比:1.21~1.57●ズーム倍率:1.3倍●投写オフセット:102.5%●台形補正:自動縦±30度、横±30 度●Rec.709 カバー率:90%●動作音 (標準/Eco)(dB):34/28●投写方式:DLP方式●キャリーバック:CBP-MS61付属品ワイヤレスUSBドングル:QP30(オプション)、リモコン(電池付き):RC×016、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド×1、保証書、天吊金具:CMP-80(オプション)質量(g)2900+/-100電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)標準:200(100VAC)、191(220VAC)・スタンバイ時:0.5未満レンズF/#=2.59~2.87、f=16.88~21.88 mm光源レーザーコントラスト比3000000:1(FOFO値)本体サイズ(mm)303.5(W)×112.4(H)×224.7(L)解像度WXGA (1280×800)、入力対応:VGA(640×480)~4K UHD(3840×2160)色再現性約10億7000万色応答速度8.3ms(1080P 120Hz)水平周波数(kHz)15~135垂直周波数(Hz)23~120光源寿命標準:20000時間、 ECO 20000hrs、スマートエコ 20000時間スピーカー×110Wモード画像モード:高輝度、HDR10、HLG、インフォグラフィック、プレゼンテーション、スプレッドシート、ユーザー 1、ユーザー 2、ビデオ会議動作温度(℃)0~40入出力HDMI入力:×2、HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2)、HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)・USB Type-A:×2、USB Type-A-1 (2.0/1.5A給電/サービス)、USB Type A-2 (2.0/1.0A給電/Wi-Fiドングル)・USB Type-C:×1、 Display Port with PD out 5V/1A・RS232入力(9ピン):×1明るさ4000 (ANSI ルーメン)アスペクト比16:10オーディオ出力(3.5mm ミニ端子)×1
MH560 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 3800lm 20000:1 2.3kg スピーカー BenQ(ベンキュー)MH560 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 3800lm 20000:1 2.3kg スピーカーBenQ(ベンキュー)
98,980税込108,878
1個
翌日出荷
解像度 FHD (1920 x 1080)、高輝度 3800ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用(最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)質量(kg)約2.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)最大:280、通常:260、エコ:215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221ランプ水銀コントラスト比20000:1最大解像度FHD(1920×1080)輝度(ANSI lm)3800入力端子HDMI×2投影サイズ(対角)推奨表示:70~150inchスピーカー10W×1動作温度(℃)0~40対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)アスペクト比16:9投影方式DLP
ソフトキャリングケース CBP-MS61 BenQ(ベンキュー)ソフトキャリングケース CBP-MS61BenQ(ベンキュー)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
天井シアター向けモバイルプロジェクター 天井投写/レーザー光源/1920x1080/500ANSIルーメン/オートフォーカス/縦横回転補正/自動障害物回避/Google TV内蔵 BenQ(ベンキュー)天井シアター向けモバイルプロジェクター 天井投写/レーザー光源/1920x1080/500ANSIルーメン/オートフォーカス/縦横回転補正/自動障害物回避/Google TV内蔵BenQ(ベンキュー)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
天井投写可能な角度調整機能スムーズに角度調整可能で傾斜のつけられる専用台座付属自動縦横回転補正、オートフォーカス機能で調整の煩わしさを軽減Netflix対応Google TV、バッテリー、スピーカー内蔵のオールインワンモデルバッテリー内蔵でコンセントのない場所でも使用可能PowerDelivery対応のUSB-C端子搭載で、専用の電源アダプタがなくても給電可能レーザー光源採用で、低発熱・低騒音・高速起動・長寿命を実現気軽に寝落ちできるスリープタイマー機能を搭載USBメモリにマルチメディアファイルに入れて再生が可能スマートフォンと接続しBluetoothスピーカーとしても利用可能
仕様●最大消費電力(W):90●立体物読取機器(書画カメラ):なし●LAMP種類:レーザー●画面サイズ(最大):120型●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●J-Moss:対応●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●画面サイズ(最小):30型●本体サイズ(D):192mm●本体サイズ(W):130mm●最大解像度(RGB信号):フルHD●VCCI:対応●画像入力端子(PC入力):HDMI (2.0b) x1●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):211mm●最大消費電力(備考):最大90W(待機時0.5W)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●その他インターフェース:USB Type-C x1(DP Altモード、PD入力最大100W、出力18W)、USB Type-A x1(マルチメディア再生及び5V/1A給電用)備考保証期間:1年センドバック電源AC100V~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)約2.1(台座込み)表示方式DLPコントラスト比100000:1輝度500lm解像度FHD輝度(ANSI lm)500主な用途家庭用色再現性約1677万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~135kHz走査周波数(垂直)23~62Hzケーブル電源ケーブル(約1.1m)入力端子HDMI(ARC)/USB Type-A/USB Type-C設置方式置き型スピーカーあり:4Wx2+10W(ウーファー)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9投影方式DLP
DLPプロジェクター汎用 天井取付キット BenQ(ベンキュー)DLPプロジェクター汎用 天井取付キットBenQ(ベンキュー)
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
材質スチール/アルミ合金質量(kg)1.76ねじM3,M4,M5,M6角度(°)チルト範囲:±25調整範囲(mm)長さ:127.7(パイプ非接続時),402.7~577.7(パイプ接続時、25間隔で調整可能)回転角度(°)360最大荷重(kg)25まで
天井モバイルプロジェクター/フルHD/500ANSIルーメン BenQ(ベンキュー)天井モバイルプロジェクター/フルHD/500ANSIルーメンBenQ(ベンキュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
天井投写にも対応する角度調整機能スムーズに角度調整でき、傾斜がつけられる専用台座付属自動縦横回転補正、オートフォーカス機能で設置の手間を軽減Netflix対応Google TV、バッテリー、スピーカー内蔵のオールインワンモデルUSB-C給電対応で、専用電源アダプター不要(※バッテリー非内蔵)気軽に寝落ちできるスリープタイマー機能を搭載USBメモリにマルチメディアファイルに入れて再生が可能Bluetooth接続により、スマートフォンや外部スピーカーとも連携可能
仕様●J-Moss:対応●LAMP種類:レーザー●VCCI:対応●その他インターフェース:USB Type-C x1(DP Altモード、PD入力最大100W、出力18W)、USB Type-A x1(マルチメディア再生及び5V/1A給電用)●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●最大解像度(RGB信号):フルHD●本体サイズ(D):192mm●本体サイズ(H):211mm●本体サイズ(W):130mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):HDMI (2.0b) x1●画面サイズ(最大):120型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:なし●立体物読取機器(書画カメラ):なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、電源コードセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の2に規定する特定無線設備 、第2条第19号の3に規定する特定無線設備 、技適マーク:有●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1備考保証期間:1年センドバック電源AC100V~240V(50/60Hz)本体質量(kg)約1.6(台座込み)表示方式DLP最大消費電力(W)90,最大90(待機時0.5)コントラスト比100000:1輝度500lm色再現性約1677万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~135kHz走査周波数(垂直)23~62Hzケーブル電源ケーブル(約1.1m)スピーカーあり:4Wx2+10W(ウーファー)RoHS指令(10物質対応)対応
DLP 4K 短焦点プロジェクター/3000ANSIルーメン BenQ(ベンキュー)DLP 4K 短焦点プロジェクター/3000ANSIルーメンBenQ(ベンキュー)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
1.「次世代の映像美と臨場感。短焦点 × 高輝度」短焦点投写比0.8なので、わずか1.8mで100インチ投写可能。明るいリビングでも3000ANSIルーメンで鮮やか。2.「シネマ品質の映像」本物の4K UHD+BenQ独自CinematicColor技術で忠実な色再現。HDR-PRO(HDR10+/HLG対応、ローカル&グローバルコントラストエンハンサー搭載)対応で映画館級の立体感。また、MEMC搭載でスポーツやアクションの動きを滑らかに補完。3.「8つの自動調整機能で簡単・安全」オートフォーカス、自動縦横台形補正(縦30度、横20度)、自動シネマモード、自動スクリーンフィット、障害物回避、映像位置調整、デジタルズーム、オートアイプロテクション。4.「オールインワン・エンタメ」Google TV搭載&Netflix公式対応。15000以上のアプリにアクセス可能。YouTube/Disney+など公式アプリ対応。5.「大画面ゲーム最適化」HDMI2.1対応・4K/60Hz低遅延・HDRゲームモード、FPSやRPGに最適化。HDMI2.1 & USB-C(30W給電対応)次世代ゲーム機(Switch 2など)・モバイル機器(スマートフォン、PCなど)と快適接続。6.「その他」スマホリモコン対応:BenQ Projectorアプリで輝度調整・台形補正・音量操作。スタンド別売り
仕様●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、電源コードセット●本体サイズ(H):168mm●電波法:適合●立体物投影機能:なし●その他インターフェース:USB Type-A x 1-USB 2.0 (5V 1.5A) : ファームウェアアップグレード用 / 給電用 / USBリーダー、USB Type-C x 1-DP 1.4 (最大 4K 60Hz) PD 出力30W、CEC /ARC/ eARC対応、12Vトリガー端子x1●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●本体サイズ(D):250mm●最大解像度(RGB信号):4K UHD●パネルサイズ及び駆動方式:単板DLP方式●画面サイズ(最大):150型●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●立体物読取機器(書画カメラ):なし●環境自己主張マーク:なし●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●画面サイズ(最小):60型●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の3に規定する特定無線設備、技適マーク:有●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●本体サイズ(W):229mm●画像入力端子(PC入力):HDMI 2.1 x2(第1ポートは eARC対応、5.1/7.1/Dolby Atmosに対応 )●LAMP種類:LED備考保証期間:1年センドバック、天吊り金具型番:CMP-80電源AC100V~240V(50/60Hz)本体質量(kg)約3.8表示方式DLP最大消費電力(W)250コントラスト比600000:1輝度3000lm色再現性約10億7000万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~102KHZ走査周波数(垂直)23~60Hzケーブル電源ケーブル(約1.0m)スピーカーあり:8Wx2RoHS指令(10物質対応)対応
プロジェクター用デスクトップスタンド/ブラック BenQ(ベンキュー)プロジェクター用デスクトップスタンド/ブラックBenQ(ベンキュー)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
シーンに合わせて、自由に角度調整:BenQ GP520プロジェクターに対応。工具不要で簡単に取り付けられるので、安心して使えます。フリースタイル設置&確実ロック:360°の水平回転と20°の上下調整を瞬時に設定できる台座により、シーンに合わせた設置に応じて安定した投写を実現します。強靭な構造、しっかりホールド:耐荷重は最大約8kg の高剛性を持つ5mm湾曲金属アームと、滑り止め付きの台座で、軽量なのに抜群の安定感があります。洗練された外観と安定した設置:マット仕上げのメタル素材がモダンな印象を与え、ベース部にはケーブル収納機構を内蔵しているため、デスク周りもすっきり保てます。あらゆるシーンにフィット:寝室での映画鑑賞、リビングでのゲーム、大画面でのスポーツ観戦など、設置場所やスタイルを選ばず、縦向き・横向き・天井向きなど自在に設置でき、プレミアムな映像体験を提供します。
天井シアター向けモバイルプロジェクター BenQ(ベンキュー)天井シアター向けモバイルプロジェクターBenQ(ベンキュー)
119,800税込131,780
1台
13日以内出荷
仕様【投写オフセット】1【投写比】1.2【無線投影】AirPlay / Googleキャスト【色域】Rec.709 / カバー率:92%その他【スマートランチャー】Smart Home付属品リモコン(電池付き):RCI078、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド:×1、保証書質量(kg)2.1周波数(Hz)【垂直】23~62電源AC100~240V(50/60Hz)方式【投写】DLP方式消費電力(標準)85W@100~240VAC、(スタンバイ時)0.5W未満、(ネットワークスタンバイ時)2W未満寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×211.2×191.4レンズF/#=1.9、f=19.65mm周波数【水平】15K~135KHz光源レーザーコントラスト比(FOFO値)100000:1ズーム【倍率】固定解像度1080P(1920×1080) / 【入力対応】VGA(640×480)~4KUHD(3840×2160)色再現性24ビット(1670万色)応答速度22.4ms(1080P60Hz)光源寿命標準:20000時間、エコ30000時間スピーカー4W×2モードカスタム/HDRカスタム/HDRNightShift/HDR鮮やか/HLGカスタム/NightShift/鮮やか/高輝度/シネマ/ゲーム/HDRシネマ/HDRゲーム/HLG動作温度(℃)0~40OSGoogle TV(Android 11)明るさ(Lm)【ANS】500補正機能【台形補正】2D、(自動)縦±20°、横±30°、回転±30°(投写方向による壁からの距離:2M以内):2D、(手動)縦、横&回転±40°BluetoothBluetooth 5.0アプリケーション【プリインストールアプリ】BenQ Projector Assistant/Screen Sharing for iOS/BenQ Notification/BenQ User Dashboard/BenQ Remote Control Updater/VLC作動音(dB)【標準】28【Eco】26アスペクト比16:9Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)オーディオ出力ウーファー:10W チャンバー、3.5mm ミニ端子×1、HDMI ARC・5.1 チャンネル入出力端子HDMI入力:×1、HDMI-1(2.0b/HDCP2.3)/USB Type-A:×1、USB Type A-1(2.0/Power Supply1.0A/Reader/FW Upgrade)/USB Type-C:DisplayPort/PD入力:20V-2.25A~5A/PD出力:5V-2A、9V-2A、12V-1.5A、15V-1.2A/リーダー:×1
DLPプロジェクターMH534用 交換ランプカートリッジ LMS-53/MW533/MH534 BenQ(ベンキュー)DLPプロジェクターMH534用 交換ランプカートリッジ LMS-53/MW533/MH534BenQ(ベンキュー)
24,990税込27,489
1個
8日以内出荷

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

データプロジェクター