721件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター
液晶レーザープロジェクター
1個
489,800 税込538,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンティキュラー構造の幕面により迷光を吸収し明るい環境下でも映像のコントラストを損ないません。組み立てタイプで搬入や輸送のハードルを下げます。15mmベゼルで有効サイズはそのまま旧タイプよりも縦横外形が110mm小さくなりました。
用途超短焦点プロジェクター専用 仕様【インチ】HD100 付属品スクリーンフレーム:1式、組立金具:1式、取付金具:1式、取扱説明書 材質アルミ 質量(kg)13.9 スクリーン:ウルトラショートスロー(UT)、塗装:黒 外形寸法(mm)【A×B×C】2244×1275×41 寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】2214×1245 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9
1台
239,800 税込263,780
9日以内出荷

キクチ科学研究所掛図スクリーン
工事不要で設置しやすい掛け図タイプ。KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用。手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能。製作時、生地をカットする際の端材を実質ゼロに削減したサスティナブルスクリーン(KHS-ST50HDAW/ST60AW,KHS-50HDAW/60AW)
スクリーン:4K対応ホワイトマット アスペクト比16:9
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。
仕様【インチ】HD100 その他ガスストラット仕様ワンタッチアップ機構装置、フリーストップ・ギア・アシスト機構装置 付属品取扱説明書 幅(mm)【下マスク】350 質量(kg)16.7 スクリーン:ホワイトマットアドバンス(WA)、ケース:コバルトブルー(メタリック塗装) 寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】2214×1245 ケース寸法(mm)【A】2503【B】1819 材質(ケース)アルミ製 アスペクト比16:9
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

キクチ科学研究所床置きスクリーン Grandview
エコ商品
軽量、コンパクトな床置きモバイルスクリーン。1台3役(アスペクト比4:3、16:9、16:10に対応する)AF(アスペクトフリー)モデルが新登場。既定のピッチで高さ調整可能な支柱で有効画面の高さを調整。下黒マスクがサウンド仕様となっており、背面にスピーカーや赤外線リモコン対応機器の設置が可能
仕様【インチ】HD60 幅(mm)【下マスク】800 質量(kg)4.8 スクリーン:グランヴューホワイト 外形寸法(mm)【A×B】1488 × 1893 寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】1328 × 914 グリーン購入法適合 アスペクト比フリー
1台
45,980 税込50,578
9日以内出荷

設置場所を選ばないスタンドセットタイプ。KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用。手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能。場所を選ばずどこでも投影できるスタンドセットタイプ(KHS-ST)。壁面の無い場所でも投影可能で持ち出した出先のプレゼン等も簡単な設置が可能
仕様【インチ】HD80 寸法(mm)【高さ床~スクリーン有効下】930~1345 質量(kg)3.9 スクリーン:4K対応ホワイトマット 寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】1771×996 外形寸法A(mm)1849 アスペクト比16:9
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷

軽量、コンパクトな床置きモバイルスクリーン。既定のピッチで高さ調整可能な支柱で有効画面の高さを調整。下黒マスクがサウンド仕様となっており、背面にスピーカーや赤外線リモコン対応機器の設置が可能
仕様【インチ】HD80 幅(mm)【下マスク】500 質量(kg)6.5 スクリーン:グランヴューホワイト 外形寸法(mm)【A×B】1930 × 1670 寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】1771 × 996 アスペクト比16:9
1台
45,980 税込50,578
9日以内出荷

キクチ科学研究所掛図スクリーン
25mm幅スリムマスクでスタイリッシュな4K対応掛け図スクリーン。KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用。手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能
仕様【インチ】HD100 質量(kg)3.1 スクリーン:4K対応ホワイトマット 外形寸法(mm)【A】2342【B】1341 寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】2214×1245 金具【吊り金具】3箇所 アスペクト比16:9
1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷

使い勝手、軽量化、画質、すべてのスペックでより進化したモバイルスクリーンです。ケース一体型のコンパクト収納ですから持ち運びがよりいっそう楽になりました。2ステップ(1:補助脚を回転 2:ロックを解除してグリップを持ち上げる)で簡単にセットアップができます。新開発パンタグラフフレームのフリーストップ機構で高さ設定が自由自在です。映写面下のスカート部は赤外線を通すので、背後にあるAV機器のリモコン操作が可能です。明るく見やすい高画質フィルムスクリーンです。
質量(kg)8.5 寸法(幅W×高さH)(mm)2154×1346 サイズ(inch)100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納時】2365×160×145 最大伸長(mm)2480 アスペクト比16:10
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷

1台
74,980 税込82,478
9日以内出荷

仕様【投写オフセット】1【投写比】1.2【無線投影】AirPlay / Googleキャスト【色域】Rec.709 / カバー率:92% その他【スマートランチャー】Smart Home 付属品リモコン(電池付き):RCI078、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド:×1、保証書 質量(kg)2.1 周波数(Hz)【垂直】23~62 電源AC100~240V(50/60Hz) 方式【投写】DLP方式 消費電力(標準)85W@100~240VAC、(スタンバイ時)0.5W未満、(ネットワークスタンバイ時)2W未満 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×211.2×191.4 レンズF/#=1.9、f=19.65mm 周波数【水平】15K~135KHz 光源レーザー コントラスト比(FOFO値)100000:1 ズーム【倍率】固定 解像度1080P(1920×1080) / 【入力対応】VGA(640×480)~4KUHD(3840×2160) 色再現性24ビット(1670万色) 応答速度22.4ms(1080P60Hz) 光源寿命標準:20000時間、エコ30000時間 スピーカー4W×2 モードカスタム/HDRカスタム/HDRNightShift/HDR鮮やか/HLGカスタム/NightShift/鮮やか/高輝度/シネマ/ゲーム/HDRシネマ/HDRゲーム/HLG 動作温度(℃)0~40 OSGoogle TV(Android 11) 明るさ(Lm)【ANS】500 補正機能【台形補正】2D、(自動)縦±20°、横±30°、回転±30°(投写方向による壁からの距離:2M以内):2D、(手動)縦、横&回転±40° BluetoothBluetooth 5.0 アプリケーション【プリインストールアプリ】BenQ Projector Assistant/Screen Sharing for iOS/BenQ Notification/BenQ User Dashboard/BenQ Remote Control Updater/VLC 作動音(dB)【標準】28【Eco】26 アスペクト比16:9 Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) オーディオ出力ウーファー:10W チャンバー、3.5mm ミニ端子×1、HDMI ARC・5.1 チャンネル 入出力端子HDMI入力:×1、HDMI-1(2.0b/HDCP2.3)/USB Type-A:×1、USB Type A-1(2.0/Power Supply1.0A/Reader/FW Upgrade)/USB Type-C:DisplayPort/PD入力:20V-2.25A~5A/PD出力:5V-2A、9V-2A、12V-1.5A、15V-1.2A/リーダー:×1
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

SNSコンテンツの閲覧に最適な自動ポートレートモード(縦長投影)搭載(ワイヤレスミラーリング中にのみ使用可能)。最大100インチの大画面投影に対応し、自動垂直台形補正機能と便利な三脚ソケットを搭載。最大30000時間の寿命を持つ300ルーメンのLEDの光源。WVGA(854x480)のネイティブ解像度とFHDコンテンツをサポート。HDMIやUSBポートなどの豊富な接続オプションに加え、Android、iOS、Windows10以上のデバイスでのワイヤレスミラーリングに対応。内蔵バッテリーで最大4時間の動画再生が可能。ASUS Sonic Masterテクノロジー搭載の5Wスピーカーによる迫力のあるクリアなサウンドでワンランク上の視聴体験を提供
仕様【スローレシオ】1.3:1 付属品HDMIケーブル×1、ACアダプター、電源コード、USBWifiドングル、保証書 質量(kg)0.41 消費電力(W)使用時:36.5以下/スタンバイ時:0.5以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×39.5×107 対応自動台形補正 光源LED(寿命30000時間) コントラスト比400:1 輝度最大300Lm 最大解像度854×480(WVGA) 保証期間購入日より2年間の日本国内保証 スピーカースピーカー内蔵(5W×1) バッテリー容量(mAh)6000 画面サイズ30~100型 作動音(dB)30(通常時) アスペクト比16:9 投影距離(m)0.76~2.54 投影方式0.2DLP オーディオ出力3.5mmステレオミニジャック 入出力端子HDMI×1、接続機器への給電のみに対応するUBSポート(5V/1A)×1 最大表示色1670万 駆動時間(時間)最大4
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷

RS Pro天井取り付け型プロジェクタマウント. RS Pro天井取り付け型プロジェクタマウントは、ユニバーサルスパイダーマウントスタイルで、ほとんどのプロジェクタに適合します。. このLCDモニタアームは、プロジェクタを天井に取り付けるための優れたソリューションです。. 特長と利点:. 傾き調整 / 回転機能. 天井に簡単に取り付け. Vesaに適合
仕様取付面 = 天井最大負荷 = 11.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS PRO 5
仕様取付面 = 天井最大負荷 = 25kg最大回転 = 360°最大傾斜 = ±20° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DLPプロジェクター
1チップDLPプロジェクター。
1個
1,898,000 税込2,087,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設備用 中小規模商業空間向き マトリクスプロセッサー用 アウトプットエクスパンダー。MTXシリーズの出力拡張用DAコンバーター。MTXシリーズからYDIFで音声を受信し8chのアナログ信号として出力。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130913●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-06
1台
159,800 税込175,780
13日以内出荷

ナリカType C-Bケーブル
エコ商品
理科実験観察撮影装置 ToruSee用USBケーブル
長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,200 税込2,420
7日以内出荷

理科実験観察撮影装置 ToruSee用卓上三脚。携帯しやすいコンパクト三脚です。スマートフォン用ホルダーでスマートフォンにも使用できる。
質量(kg)0.085 段数5 パイプ径(Φmm)26 取付ねじカメラ:1/4インチネジ 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×35×165 縮長(mm)165 地上高さ(mm)最低:116、最高:145 伸長(mm)215(ホルダー除く)
1台
1,900 税込2,090
7日以内出荷

理科実験観察撮影装置 ToruSee用顕微鏡接眼レンズアダプター
用途ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅩ15用アダプター 型式NC-15
1個
2,500 税込2,750
4日以内出荷

生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。軽くて持ち運びが簡単なモバイルタイプ。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。国内初のモバイルタイプのサイドテンションスクリーン!!持ち運びが可能な上に抜群の平面性で、教室や会議室など限られたスペースでの超短焦点・短焦点プロジェクター投写にも最適。サイドテンション機構生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。トップバーの強化メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。サイドテンション専用生地の採用サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
142,600 税込156,860
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

仕様オーディオ ビデオ コネクタ A:Mini ディスプレイポート レセプタクル オーディオ ビデオ コネクタ B:Mini ディスプレイポート レセプタクル 製品群:FT シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1345-56
1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
24,990 税込27,489
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ズームレンズ
ズームレンズ。
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)12G-SDI端子ボード
12G-SDI端子ボード。
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁掛取付金具
PT-CMZ50J用壁掛取付金具。
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)液晶プロジェクター
80型の大画面を約1 cmで投写できる超短焦点モデル。組み立て簡単な金具を用いて、壁から掛けて使用することも可能です。5200 lmの明るさとWUXGA解像度で、多彩な資料を見やすく表示。2560 x 1080(21:9)、3240 x 1080(27:9)の信号入力により、1台または2台接続でのワイドスクリーン表示にも対応します。レーザー光源の採用で、騒音や消費電力も抑制。電動の中心・周辺フォーカスや、デジタルズーム拡張。5、デジタル画像シフトなど、リモコンから調整できる機能も搭載し、ストレスフリーな使い心地を実現します。
1個
429,800 税込472,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ズームレンズ(MZ17Kシリーズ用)
MZ17シリーズ。交換用レンズ。
1個
359,800 税込395,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。
解像度WUXGA 明るさ(Lm)4000
1個
339,800 税込373,780
9日以内出荷

トリプルレーザー技術とALPD4.0テクノロジーによって、圧倒的な色精度/色彩を表現します。 テキサス・インスツルメンツ社のXPRテクノロジーを採用。830万画素をご体感ください。 壁からわずか18cm程の距離に設置するだけで100インチの大画面を投影。 最大150インチの4K UHD映像を投影可能な超短焦点仕様です。 2200ルーメンの明るさにより、遮光カーテン等で暗くしなくても、昼間のリビングでも鮮明、クリアな動画像。 短焦点用スクリーン(別途ご購入の場合)を使用すれば、さらに動画・音楽の世界の臨場感・一体感が高まります。 世界的な音響ブランド”Harman/Kardon”チューニングのスピーカーを搭載。60Wの迫力のサウンドで映画やゲームなどの臨場感を高めます。 本モデルは、AmazonのAlexaを使って音声でコンテンツをコントロールできます。アプリストアからダウンロード、インストールする事で、様々なアプリをご利用頂けます。 クラス最長の製品寿命。 光源には従来の管球式ではなく、強力なレーザー技術を導入。 映画なら12000回以上、または1日4時間の使用で17年間使用できる驚きのロングライフ設計です。 覗き込みを自動検出し、検出時には投影を自動停止するセンサーを搭載。
コントラスト比3000:1 解像度4K 明るさ(Lm)2200
1個
359,800 税込395,780
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DLPプロジェクター
DLPプロジェクター。4Kならではの繊細で滑らかな映像表現と6000lmの明るさ。
解像度4K 明るさ(Lm)6000 投影方式DLP
1個
1,398,000 税込1,537,800
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DLPプロジェクター
DLPプロジェクター。4Kならではの繊細で滑らかな映像表現と6000lmの明るさ。
解像度4K 明るさ(Lm)6000 投影方式DLP
1個
1,398,000 税込1,537,800
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)液晶プロジェクター(6000lm/WUXGA )
さまざまな投写環境やコンテンツへの対応を可能にし、明るい環境下でもメリハリのある、見やすい映像投写を実現します。
1個
1,198,000 税込1,317,800
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)液晶プロジェクター(7000lm/WUXGA )
さまざまな投写環境やコンテンツへの対応を可能にし、明るい環境下でもメリハリのある、見やすい映像投写を実現します。
1個
1,398,000 税込1,537,800
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)液晶プロジェクター(8000lm/WUXGA )
さまざまな投写環境やコンテンツへの対応を可能にし、明るい環境下でもメリハリのある、見やすい映像投写を実現します。
1個
1,498,000 税込1,647,800
9日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります