動物固定具 :「マウス代謝ケージ」の検索結果
バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。
材質(バルブ)PVC
材質(本体)PVC
材質(棚板)PVCパンチング板(2分割)
穴ピッチ(mm)12
棚板穴径5mm
バルブ2個、ノズル径Φ8~16mm
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。