動物固定具 :「動物実験」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のアジャスターの尾部付近の下板に、排出口(切り込み)を付けました。防衛反応による脱糞・脱尿を固定器の外部へ出せるようにしたことにより、固定器内部を汚さず連続して使うことができます。
材質アクリル 固定器寸法(Φmm)31×20(最小)~80(最大)
1台
14,980 税込16,478
33日以内出荷

マジックテープで装着できます。皮膚試験における塗布部の保護など、グルーミングの防止に。首まわりΦ35mm前後のマウス・ラットにご使用できます。
型番2580
1袋(10枚)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

安定したベースが付いていて容易に作業が行えます。マウス固定部は頭部がスッポリ納まる為しっかり固定ができます。窒息防止に網目構造となっています。万一のためにマウスが飛び出さないように、飛び出し防止機構が付いていますので安心して作業が行えます。本体材質は塩化ビニル製です。
長さ(mm)(最小~最大)20~80 型番13302 固定器寸法(Φmm)31
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サンプラテック麻酔ボックス
バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。
材質(バルブ)PVC 材質(本体)PVC 材質(棚板)PVCパンチング板(2分割) 穴ピッチ(mm)12 棚板穴径5mm バルブ2個、ノズル径Φ8~16mm
1台
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング