絞り込み
ブランド
  • マキタ(1)
電源(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
最大トルク(N・m)
  • 588
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 225(1)
  • 250(3)
  • 295(2)
  • 300(3)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 540(3)
  • 570(1)
  • 600(1)
  • 735(5)
  • 800(4)
  • 804(3)
  • 850(2)
  • 1100(1)
  • 1250(3)
  • 2059(1)
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
電流(A)
  • 7(1)
  • 14(1)
7・14
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 26(1)
26
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーレンチ マキタシャーレンチマキタ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、20用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000]締付け能力M16、M20回転数(min-1[r.p.m])26電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、なめり防止機構付付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.3
シャーレンチ