シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
シャーレンチ M16・M20用 100VTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥239,800~税込¥263,780~特価
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.3適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])26
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)税込¥61,578~¥55,980~
電動ドライバーSLOKY(スローキー)税込¥10,998¥9,998
ベルトン日東工器税込¥61,578¥55,980
デジモーターサンニシムラ税込¥285,780¥259,800
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980