絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(6)
  • カーボーイ(6)
  • 岩田製作所(4)
  • ユニット(4)
  • エスコ(3)
  • (3)
  • エムエフ(3)
  • アラオ(3)
  • 日本緑十字社(2)
  • 仙台銘板(2)
  • 日大工業(2)
  • MPM(2)
  • イノアック(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • つくし工房(1)
  • セーフラン安全用品(1)
  • ワニ印(1)
  • 色イエロー(13)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(6)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色白×緑(6)
  • 色白×赤(2)
  • 色白×青(1)
  • 色黒×黄(15)
形状
形状
はさみこみ型(1)
形状
パイプ(10)
厚さ(mm)
  • 0.4(1)
  • 3(3)
  • 5(10)
  • 6(5)
  • 6.5(1)
  • 8(2)
  • 9(4)
  • 10(10)
  • 12(1)
  • 13(1)
材質
  • ABS樹脂(1)
  • ウレタン(1)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
  • エラストマー(1)
  • スチール(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(16)
  • ポリエチレン(PE)(14)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 塩ビ(PVC)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ型とは、人や車両を衝突の衝撃から保護するための筒状のクッションのことです。ニトリルゴム製のパイプは、クッション性に優れ、ちぎれにくいことが特長。支柱をはじめ、手摺りの保護などにも利用されます。黒と黄色の縞のトラ柄のパイプ型は、単管パイプの保護の他に注意喚起にもなり、工場や現場等の危険表示に使われることが多いです。材質はポリエチレンが多く、カッターを使って切断でき、そのまま廃棄することもできます。夜間には反射シールが貼られているパイプ型が最適です。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(13)
グリーン
グリーン(3)
グレー
グレー(6)
ブラウン
ブラウン(2)
ブラック
ブラック(9)
ホワイト
ホワイト(3)
白×緑
白×緑(6)
白×赤
白×赤(2)
白×青
白×青(1)
黒×黄
黒×黄(15)
セーフティクッション トラ柄 テープ付き(パイプ) イノアックセーフティクッション トラ柄 テープ付き(パイプ)イノアック(10件のレビュー)
819税込901
1パック(2本)ほか
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など形状パイプ材質ポリエチレンタイプパイプ型色(柄)トラ両面テープあり
ワンタッチグリップ びっくりゴム カーボーイワンタッチグリップ びっくりゴムカーボーイ(18件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。材質エラストマー(TPE)長さ(mm)900
安心クッション 丸型 カーボーイ安心クッション 丸型カーボーイ(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として材質NBR(発泡ゴム)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
安全クッション丸形パイプ用 モノタロウ安全クッション丸形パイプ用モノタロウ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。 両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)約900
安心クッション丸型 トラ柄 TRUSCO安心クッション丸型 トラ柄TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。黄×黒材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
パイププロテクター(トラ柄) 日東エルマテリアルパイププロテクター(トラ柄)日東エルマテリアル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。長さ(m)1厚さ(mm)10材質ポリエチレン(PE)種別貼付タイプ形状パイプ
安心クッション丸型 TRUSCO安心クッション丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
丸型養生 竹千代丸 エムエフ丸型養生 竹千代丸エムエフ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2本)
当日出荷
復元力があるため、手で絞り込んで何度でも使用可能です。 カッターで簡単にカットできます。
用途柱、単管などの養生にグリーン厚さ(mm)8材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番355-4619幅(mm)80~120質量(g)140長さ(m)1.7取付け方法巻きタイプ
やわらかグリップ WAKI(和気産業)やわらかグリップWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
66税込73
1本
当日出荷
やわらかグリップです。
材質NBR
パイプ用保護クッション TRUSCOパイプ用保護クッションTRUSCO
899税込989
1本
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。ホワイト厚さ(mm)10材質(基材)発泡ポリエチレン長さ(m)2取付け方法背割れタイプ
スポンジカバー 光スポンジカバー(3件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
材質ニトリルゴム(NBR)長さ(m)0.45
パイプ用保護クッション TRUSCOパイプ用保護クッションTRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。形状パイプ材質基材:発泡ポリエチレン厚さ(mm)10トラスコ品番489-6301質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
パイプガード(反射式) 仙台銘板パイプガード(反射式)仙台銘板
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジカバー 光スポンジカバー(2件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷
クッション性に優れています スポンジカバー 手すりやパイプの保護などにご使用いただけます
単管カバー エムエフ単管カバーエムエフ(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1セット(10本)
翌々日出荷
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン形状パイプ厚さ(mm)8長さ(m)1内径(Φmm)48.6
手すりグリップクッション カーボーイ手すりグリップクッションカーボーイ(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
手すりに被せて貼るだけ、簡単取付!しっかり握れる波型形状、表面のザラザラ仕上げで、手すりのグリップ力アップ。非常に柔らかく弾力性のある素材です。付属の両面テープを手すりに貼り、切れ目から被せて、しっかり圧着。手すり直径32mm、35mmの2種類。
用途階段やトイレ、玄関の手すりのグリップ力向上に。ブラウン材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)400粘着剤アクリル系
トラ柄スポンジプロテクター 光トラ柄スポンジプロテクター
969税込1,066
1個
当日出荷
駐車場の柱まわりや建物のコーナーなどに取付けます 目につきやすいトラ柄での注意喚起します クッション性に優れたNBRスポンジで衝撃をやらげマス 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 両面テープ付きで簡単に貼り付けられます
黄×黒材質NBR発泡体
安心クッション丸型90cm カーボーイ安心クッション丸型90cmカーボーイ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途円柱やパイプの安全対策として。ブラック×イエロー長さ(mm)900
安心クッション 丸型 TRUSCO安心クッション 丸型TRUSCO
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。質量(g)115長さ(m)0.9外径(mm)37内径(mm)272018年トラスコ掲載ページ6 1381
パイプガード(反射式) アラオパイプガード(反射式)アラオ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
クッション材仕様の為安全確保できます。 反射シールを張っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。 屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
パイプクッション ザラザラ カーボーイパイプクッション ザラザラカーボーイ(2件のレビュー)
839税込923
1本
翌々日出荷
パイプに被せてクッション性抜群!表面に光沢のある「つるつる」タイプと、マットな仕上がりの「ザラザラ」タイプがありますので、用途に使い分けて利用できます。切れ目の無い仕様です。
用途ステンレスパイプの保護に。パイプハンガーの滑り止めに。ブラック材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)1000表面「ザラザラ」タイプ
ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー” ワニ印ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー”ワニ印
22,980税込25,278
1箱(40本)ほか
当日出荷
テープ不要・取付け、取外し簡単。 軽くて簡単にカットできます。 様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に。材質発泡ポリエチレン形状はめ込みタイプ厚さ(mm)10長さ(m)1.7
単管安全標示カバー 目立つぞ 日大工業単管安全標示カバー 目立つぞ日大工業
359税込395
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質耐候性PVC形状パイプ質量(g)150
サントラスリット ユニットサントラスリットユニット(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.4
パイプクッション つるつる カーボーイパイプクッション つるつるカーボーイ(1件のレビュー)
799税込879
1本
翌々日出荷
パイプに被せてクッション性抜群!表面に光沢のある「つるつる」タイプと、マットな仕上がりの「ザラザラ」タイプがありますので、用途に使い分けて利用できます。切れ目の無い仕様です。
用途ステンレスパイプの保護に。パイプハンガーの滑り止めに。ブラック材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)1000表面「つるつる」タイプ
単管反射カバー サンコー(三甲)単管反射カバーサンコー(三甲)(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌日出荷
材質ABSブラック/イエロー
パイプクッション 日本緑十字社パイプクッション日本緑十字社(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。 建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。 駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。付属品テープ仕様非粘着材質IXPE、(反射材)PET長さ(mm)1000質量(g)68内径×外径(Φmm)49×69
ワニ印 まんまるガード S 長さ1.7M 40本入り 日大工業ワニ印 まんまるガード S 長さ1.7M 40本入り日大工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷
様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。 テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。 一本あたり約381円。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止にイエロー厚さ(mm)10材質発泡ポリエチレントラスコ品番854-7673長さ(mm)1700質量(kg)7.2内径(Φmm)約63有効幅(mm)75~120
トラパイプ 日本緑十字社トラパイプ日本緑十字社
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(クッション)発泡ポリエチレン、(表面)ポリエチレン仕様非粘着
安全クッション丸形パイプ用 セーフラン安全用品安全クッション丸形パイプ用セーフラン安全用品
999税込1,099
1本ほか
4日以内出荷
パイプや支柱などに巻いてご使用いただける安全クッションです。任意の長さにハサミでカットしてご使用いただけます。
用途支柱やパイプなどの保護材として。材質NBR(発泡ゴム)
トラロール ユニットトラロールユニット
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
ロール式で必要な分をハサミ等でカットして使用できます。 最長で10m分の危険表示と衝撃防止をする事ができます。
厚さ(mm)5材質ポリプロピレン、ポリエチレン幅(mm)200質量(g)5801巻長さ(m)10トラ
パイプカバー ユニットパイプカバーユニット
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
10mm厚の頼れるカバー!
材質ポリエチレン発泡体100mm厚、(表面)ポリエチレンフィルム寸法(mm)69Φ×1000内径(Φmm)49
ノロカバー アラオノロカバーアラオ
159税込175
1本
当日出荷
鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
用途鉄筋の汚れ防止に。適合径:D19~D29トラスコ品番489-7773材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500イエロー摘要D19~D29
EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻 TRUSCOEPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻TRUSCO
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
材質EPDM
17x29x900mm クッションガード(丸型/2個) エスコ17x29x900mm クッションガード(丸型/2個)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6仕様非粘着式エスコ品番EA983FF-17タイプ背割れ内径(Φmm)17外径(Φmm)29
パイプクッション つくし工房パイプクッションつくし工房
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
単管にワンタッチで取り付けるだけで色鮮やかな表示機の機能とクッション材による安全保護機能を同時に得られます。
パイプガード(反射式) 仙台銘板パイプガード(反射式)仙台銘板
869税込956
1本
翌々日出荷
クッション材使用のため安全確保できます。反射シールを貼っているので夜間でも安全です。
長さ(mm)1000外径(Φmm)68内径(mm)50
ラックガード専用取付工具 MPMラックガード専用取付工具MPM
16,980税込18,678
1組
翌々日出荷
シルバー材質棒部分:鉄、柄部分:シリコントラスコ品番114-5008長さ(mm)450質量(kg)1.2
フェンスクッション ユニットフェンスクッションユニット
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質PVC(クッション材PE発泡体、裏面糊加工、ハトメ穴12)寸法(縦×横×厚さ)(mm)1600×200×6
13x19x900mm クッションガード(丸型/2個) エスコ13x19x900mm クッションガード(丸型/2個)エスコ
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)3仕様非粘着式エスコ品番EA983FF-13タイプ背割れ内径(Φmm)13外径(Φmm)19
パイプ型