特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
かまぼこ型
かまぼこ型(2)
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適 黒(ライン-黄色) 形状D形
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状D型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)3000 ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150 主材質熱可塑性エラストマー
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。 樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。 ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。 有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に 材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン 取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売) ライン色
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります