12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
安心クッション用強力両面テープ カーボーイ安心クッション用強力両面テープカーボーイ(4件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷
安心クッションを強力に粘着できる両面テープです。
用途安心クッションの取り付けにテープ長さ(m)30粘着力(N/10mm)5.88
ドアストッパー カーボーイドアストッパーカーボーイ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
指はさみの事故防止にドアに挟むだけ。クッション性の高い素材を使用しているので、手や指を傷つけません。
用途ドアを閉めても少し隙間を残し、お子様の手や指をはさむ事故を防ぎます。材質NBR(発泡ゴム)直径(Φcm)9.5内径(Φcm)3.2厚さ(cm)4
安心クッションボール型 65mm 穴あき カーボーイ安心クッションボール型 65mm 穴あきカーボーイ(2件のレビュー)
799税込879
1セット(4個)
当日出荷
危険な棒状突起の安全対策として最適です。 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 内径20mmの穴が開いているので差し込むだけで使えます。
用途棒状突起の安全対策に。材質NBR質量(g)80
グリップゴムハンドル カーボーイグリップゴムハンドルカーボーイ(4件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
突き出たドアレバーなどに取り付け、簡単にぶつかり事故対策が行えます。
用途ドアや操作のレバーの安全対策に質量(g)20
フィンガーアラート 403fa フィンガーアラートフィンガーアラート 403faフィンガーアラート(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
3日以内出荷
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。120cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、10万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。カバー全体が透明なので、どんな色のドアにも違和感無く合わす事ができます。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。透明材質PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)高さ1200×65(外側カバー)/高さ1200×32(内側カバー)質量(g)430使用後の手入方法水洗い
台車用グリップ カーボーイ台車用グリップカーボーイ(1件のレビュー)
799税込879
1パック(2本)
当日出荷
冷たい鉄製ハンドルの手冷え対策に!柔らかい材質なので、握り心地が良くグリップ力が向上します。安全持ち位置のマーキングとして使えます。取付用の両面テープ付属。
用途台車ハンドルのグリップ向上、冷え対策に。材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)150内径(Φmm)28外径(Φmm)38
ゆびストッパー カーボーイゆびストッパーカーボーイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2個)
当日出荷
思わぬ事故から守る愛情ソフトカバー。ドアなどの開閉時にできる隙間に指を挟まないようにするジャバラ型のカバーです。ジャバラ状になっているので、開閉した時に生じるドアと柱の隙間の幅に応じて伸縮し、すき間をカバーします。専用両面テープが本体に貼り付け済みなので、貼るだけ簡単です。ドアの隙間カバーとして防音効果も発揮します。複数本を継ぎ合わせて灯りの進入止めにも。全面に取り付けるとすきま風防止になります。
用途ドアを開けた際に生じるすき間をカバーしドアと柱の間に指を挟む事故を防ぎます。材質PVC寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約40×21.5×1.5
ガード隊 仙台銘板ガード隊仙台銘板(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2本)ほか
翌日出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)550×1400
豆イスボール パステル カーボーイ豆イスボール パステルカーボーイ(1件のレビュー)
899税込989
1袋(4個)
当日出荷
豆イス使用時にお子様の足を踏んでしまう等の事故の衝撃をやわらげます。すべり止めや床キズ防止の効果もあります。
用途ベビーチェアの安全対策、怪我防止、床の傷防止に。トラスコ品番252-8421材質NBRパステル(ピンク、パープル、ブルー、ライトブルー)穴径(mm)20直径(mm)65
500mm 単管パイプ用反射カバー(赤・白/4本) エスコ500mm 単管パイプ用反射カバー(赤・白/4本)エスコ(1件のレビュー)
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
単管に簡単に取付、取り外しができます。 夜間の視認性に優れています。
形状ストレート赤×白材質ABS樹脂エスコ品番EA983FP-22全長(mm)500質量(g/本)75適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
コラムガード A-SAFEコラムガードA-SAFE(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1セット
欠品中
柱を車両衝突から守ります。 凹凸構造により衝撃時に伸縮するデザインで、衝撃吸収に有利です。 爪の接触に弱いフラット面がなく、内部リブ構造がさらに剛性を高めています。 四つのコーナーをロッドでインタロック連結し、柱にフィットします。 衝撃でストラップが断裂する不安がありません。 据付が容易なモジュラー設計で、2段以上に重ねて使用することも可能です。
用途工場・倉庫などの柱の防護材質ポリエチレンイエロー引火点(℃)350~370表面抵抗率(Ω)1015-1016耐薬品性優良 ISO/TR 10358毒性なし適合温度(℃)-10~50発火点(℃)370~390衝撃エネルギー1600J(車両重量1.3t、速度8km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
KYスマートフレーム グリーンクロスKYスマートフレームグリーンクロス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
本体とビスカバーが一体で成形されており、簡単にビスを隠す事ができ、見た目がすっきりして、ビス、板面との接触を防ぎます。 本体は硬質と軟質で成形されており、看板枠、板面にぴったりフィットして、外観がきれいにおさまります。 看板板面の浮き上がりをしっかりカバーします。本体の一部は軟質で、接触時の衝撃をしっかり吸収します。
用途工事現場の危険防止に材質硬質PVC

コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります

その他コーナーガード・クッション