159件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。 付属品左枠用×1本、右枠用×1本 全長(mm)1700 材質/仕上発泡ポリエチレン 質量(g)68(1本あたり) 取付け方法はめ込み 有効幅(mm)10~40
1セット(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管に簡単に取付、取り外しができます。 夜間の視認性に優れています。
形状ストレート 黄×黒 材質ABS樹脂 エスコ品番EA983FP-21 全長(mm)500 質量(g/本)75 適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
用途衝撃吸収材 グレー 材質NBR(発泡ゴム) エスコ品番EA983FM-7 質量(g)約20 タイプ背割れ 寸法(内径×外径×全長)(mm)23×35×185
1個
500 税込550
翌日出荷

台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
用途衝撃吸収材 ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 付属品専用両面テープ エスコ品番EA983FM-12 全長(mm)300 質量(g)約28 タイプ背割れ 内径×外径(Φmm)28×38
1個
800 税込880
当日出荷

台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
用途衝撃吸収材 ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 付属品専用両面テープ エスコ品番EA983FM-11 全長(mm)250 質量(g)約14 タイプ背割れ 内径×外径(Φmm)22×33
1個
500 税込550
当日出荷

荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに イエロー 材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板 エスコ品番EA983FJ-251 長さ(mm)1000 寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)18×45×20
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

材質発泡ポリエチレン 寸法(mm)50Φ×1700
1セット(3本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラオガード隊
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板いしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
1本ほか
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トリイ幅24~32mmの国産軽トラックに適合します。(一部特殊ボディー車を除く)。パーツごとにカット済みで取り付け簡単です。
用途軽トラックの荷台ゲート上面に取り付け、車輌と荷物の保護に。軽トラックの荷台ゲート上面に取付け、車両と荷物を保護。 トラスコ品番688-1324 セット内容本体:長さ100cm5本・長さ70cm2本、両面テープ1個、結束バンド4本 材質PVC タイプ軽トラック専用
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

アストロプロダクツサンディングパッド
Φ125mmサンディングパッドです。サンディングペーパーの脱着が簡単な、面ファスナータイプです。平らな面だけではなく、曲面の研磨も可能です。
トラスコ品番253-6435 質量(g)105 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 呼び寸法(mm)Φ125 本体サイズ(mm)Φ125×H25×t10 ねじサイズ5/16-24
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ドアに取り付けてお子様の指はさみ危険の防止に。簡単設置粘着タイプ
用途お子さまのいたずら防止に! 材質エラストマー樹脂、粘着剤(アクリル系) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×65×34 入数1P2個入り
1個
329 税込362
3日以内出荷

セーフラン安全用品ラックガードプロテクター
フォークリフト等の衝撃による棚破損を最小限に抑えます。面ファスナーストラップで固定でき工事不要の簡単設置。幅75mmまでのラックに対応。色落ち、塗りなおしの必要がなく、メンテナンスがラクラク。
用途フォークリフト等の衝突によるラック破損防止に。 寸法(mm)コの字部:75×75 質量(kg)約1.2 イエロー 高さ(mm)465 材質(本体)EVA+PE 寸法(幅W×長さL)(mm)ストラップ:37×710 材質(ストラップ)ポリプロピレン
1台
5,298 税込5,828
6日以内出荷

質量(kg)8 赤×白 材質(本体)ポリエチレン樹脂 寸法(Φ×高さH)(mm)600×840 色(本体)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

単管パイプの養生保護、注意喚起に最適なパイプカバーです。
用途工事現場での単管パイプ養生に。 トラスコ品番286-9503 材質本体部:ポリエチレンフォーム 表面部:ポリオレフィン 厚さ(mm)10 赤白 質量(g)95 長さ(m)1.0 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)69 内径(mm)49
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷

1組(2本)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途倉庫、配送センター・商品発着場・工場等の荷捌所 トラックテール・カーゴ車 パレットの当たり止め及び車止めに 仕様当て板金具付・アンカーボルトなし接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグン。 材質合成ゴム 寸法(mm)A:150B:130C:20 全長(mm)500 質量(kg)6 厚さ×幅W(mm)(当て板金具)4.5×50 長穴(mm)17×30 アズワン品番64-7982-48
1本
9,980 税込10,978
当日出荷

人気のデザインで高耐久なプラットホームストッパー!。Steel製の押さえ金物(黒色)で挟み込んで強度もUP!!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 全長(mm)2000 材質(本体)合成ゴムSBR 公差(mm)±3 材質(金具)押さえ金具:Steel(38×4.5t焼付け塗装) 適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/× 適合アンカー推奨サイズ:M12
1本
48,980 税込53,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のデザインで高耐久なプラットホームストッパー!。縦付けに対応!2トン車保冷庫テール部分のステップどめに◎!!。スロープ等の緩やかなR面に対応!当たり止めにも効果を発揮!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、カーゴ車やパレットの当り止め・緩衝材に最適。 高さ(mm)100 材質(本体)合成ゴムSBR 奥行(mm)60 公差(mm)±2.5 適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/◎ 適合アンカー推奨サイズ:M12
1本
6,898 税込7,588
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。 製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様! 金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。 材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。 ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!
用途駐車場、倉庫等の建物の柱 セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書 タイプ直角コーナー用 寸法L(mm)1000 主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂
1セット(5本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。 製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様! 金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。 材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。 ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!
用途駐車場、倉庫等の建物の柱 主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂 寸法L(mm)2000 タイプ直角コーナー用 セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書
1セット(5本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法L(mm)2000 タイプ直角コーナー用 材質(当板)スチール
1セット(5本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。 製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様! 金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。 材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。 ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!
用途駐車場、倉庫等の建物の柱 主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂 寸法L(mm)2000 タイプ直角コーナー用 セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法L(mm)2000 タイプ面取りコーナー用 材質(当板)スチール
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-SAFEラックガードの取付け工具です。
用途A-SAFEラックガードの取付 材質樹脂 ブラック 寸法(mm)W360×H68
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
材質NBR(発泡ゴム) ブラック 仕様粘着付 寸法(A×B×C)(mm)50×50×22 厚さD(mm)6
1個
460 税込506
翌々日出荷

クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。必要な長さ及び形状にカットし、工事看板用カバー(129037)の足りない部分を補完するためのパーツです。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。 ブルー トラスコ品番148-1318 全長(mm)550 材質/仕上発泡ポリエチレン 質量(g)24 取付け方法はめ込み 有効幅(mm)10~40 日本緑十字社品番129039
1本
329 税込362
当日出荷

円柱、角柱、壁面など凹凸なところにも手軽に貼れる粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。
用途工場、工事現場、駐車場などの危険表示に最適。 形状平形 材質ポリエチレン
1枚ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質NBR発泡体 厚さ(mm)15 仕様両面テープ付 エスコ品番EA983FJ-104 寸法(mm)44×44×900
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

エスコ品番EA983FE-60T 寸法(mm)【テープ】600×900
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

ガード隊の風によるズレ・外れを防止。目立つ反射シール付。
寸法(mm)25×46×53
1箱(200個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。鉄筋の径に合わせて選べるタイプ。
材質発泡ポリエチレン
1セット(80本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

取付・取り外しが簡単で、杭頭処理に最適。D32までの兼用タイプ。
厚さ(mm)2 長さ(mm)1000
1本
70 税込77
翌々日出荷

コーナーガードの端に取り付ける部品です。
用途SCO-5021Vシリーズのコーナーガードのエンドキャップ 材質塩ビ 対応商品SCO-5021Vシリーズのコーナーガード
1個
539 税込593
3日以内出荷

トリイ幅16~23mmの国産軽トラックに適合します。(一部特殊ボディー車を除く)。パーツごとにカット済みで取り付け簡単です。
用途軽トラックの荷台ゲート上面に取り付け、車輌と荷物の保護に。 トラスコ品番688-1326 セット内容本体:長さ100cm4本・長さ70cm2本・細径プロテクター106cm1本、両面テープ1個 材質PVC タイプ軽トラック専用
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。
用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。 トラスコ品番688-1329 材質PVC 幅(mm)28 厚さ(mm)取付部:16~23 長さ(m)1 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
569 税込626
翌々日出荷

ガード隊の風によるズレ・外れを防止します。目立つ反射シール付きもご用意しております。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 寸法(mm)25×46×53
1箱(200個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仙台銘板カチッと隊
ビスで留めるだけなので、施工が簡単です。裏面の穴は番線等で固定が出来るので、吹き飛びが防止できます。ストレートパーツはカットして長さ調節が可能です。
1本ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様保護形状 = コーナー使用 = コーナー、 エッジ材質 = アルミ、 ゴム長さ = 1140mm色 = 黒、 黄幅 = 50mm
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様保護形状 = コーナー使用 = コーナー、 エッジ材質 = アルミニウム長さ = 1140mm色 = 黒、 黄幅 = 50mm
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様保護形状 = コーナー使用 = コーナー、 エッジ材質 = ゴム長さ = 800mm色 = 黒、 黄幅 = 100mm
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

『コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります