カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品(20)
      • バッテリー・電装(1)
      • 整備工具・収納(2)
      • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

自動車用品 :「E13C」の検索結果

自動車部品検索
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(8枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • オイルパンドレンプラグパッキン OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグパッキン

    OHNO(大野ゴム工業)(42件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • オイルコックチェンジャー FUMOTO

    オイルコックチェンジャー

    FUMOTO(33件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
    用途大型トラック用
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ウォーターポンプ(ニッサン) アイシン精機

    ウォーターポンプ(ニッサン)

    アイシン精機(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • クラッチディスク(ニッサン) EXEDY

    クラッチディスク(ニッサン)

    EXEDY(7件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • トランミッション用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    トランミッション用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途トランスミッション用形状カートリッジタイプ他社参考品番(NITTO)-他社参考品番(PMC)-他社参考品番(MICRO)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル 日産

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • キャビンフィルター MANN-FILTER

    キャビンフィルター

    MANN-FILTER
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗により発生した粒子をほぼ100%除去することで車内環境を快適にし、エアコンシステムを保護します. それぞれの車両に合わせて設計された仕様により、隙間なく取り付けが可能、次回の交換サイクルまで一定のろ過性能と最適な車内環境を維持しますMANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    6,598税込7,258
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    8,840税込9,724
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    10,540税込11,594
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • ステアリングスイッチ切替ユニット Bullcon

    ステアリングスイッチ切替ユニット

    Bullcon
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    純正ステアリングの「音量スイッチ(UP/DOWN)」「選曲・選局スイッチ」「音声操作スイッチ」「通話開始/終了スイッチ」でステアリングスイッチ学習機能付き市販ナビゲーションの操作が可能に! 日産ノート(E13/SNE13)のステアリングスイッチ信号は従来の方式と異なり、車両のメーター裏C/Uを経由してCAN通信方式へ変換された信号が「メーカーオプション」及び「ノート専用ディーラーオプション」ナビゲーションと通信・連動しています。このため、市販ナビゲーションで使用出来るステアリングスイッチ信号線がナビゲーション裏に存在せず、市販ナビゲーション取付時には、ステアリングスイッチと連動できない車両の仕様ですが、本製品を装着することでナビゲーション裏へ取り出し、連動が可能になります。
    スイッチ切替タイプ使用電源(V)12保証期間1年適合車種日産 ノート E13/SNE13(R3/1~)
  • クランクシャフトリアオイルシールインサーター JTC

    クランクシャフトリアオイルシールインサーター

    JTC
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番SZ311-01044RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式E13C2003年~
  • LEDバックサポートセット BS2タイプ LeFH-e

    LEDバックサポートセット BS2タイプ

    LeFH-e
    5,798税込6,378
    1セット
    5日以内出荷
    LEDバック球(T26×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
    セット内容LEDバック球(T26×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:NHP10アクア、13系ヴィッツ、80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア、200系ハイエース、10系/50系C-HRなど。日産車:NV350キャラバン、T32エクストレイル、C25/C26セレナ、E12ノート(2016.11~)E13ノート、リーフなど。
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
  • クランクシャフトフロントオイルシールインサーター JTC

    クランクシャフトフロントオイルシールインサーター

    JTC
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷
    主な適合純正品番SZ311-96004RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式E13C2003年~