PROST’s Auto マルチクリーナー

PROST’s Auto マルチクリーナー - PROST'sPROST’s Auto マルチクリーナー - PROST'sPROST’s Auto マルチクリーナー - PROST'sPROST’s Auto マルチクリーナー - PROST'sPROST’s Auto マルチクリーナー - PROST'sPROST’s Auto マルチクリーナー - PROST'sPROST’s Auto マルチクリーナー - PROST'sPROST’s Auto マルチクリーナー - PROST's

布シート/ビニールレザー/ダッシュボードなど、車内の様々な素材に対応!
プロ仕様の泡の力で、素材を傷めず優しく洗浄します。
モケットシート/布シート/ビニールレザー/ダッシュボードなど幅広い素材に使用可能!

用途
★車内シート(モケット・布シート)の洗浄
★ビニールレザー・合成レザーの洗浄
★ダッシュボード・天井・内装パネルの手垢/ヤニ汚れに
本革製品には使用できません。
液性
アルカリ性
希釈
原液~10倍
危険物の類別
非危険物
注意
※・換気のよい場所で作業してください。
※・保護眼鏡・保護手袋・保護面を着用してください。
※・取扱い後はよく手を洗ってください。
※・用途以外に使用しないでください。
※・子供の手の届かない所に保管してください。
※・本品を塗布したまま長時間放置しないでください。
※・シミになる恐れがありますので、木材・壁・壁紙等の染み込む素材に直接スプレーすることや、衣服に付着しないようにしてください。
※・傷んだ塗装・メッキには使用しないでください。
※・必ず目立たない場所で試してからご使用ください。
※・吸入飲用不可:人体に害がありますので、飲んだり吸引したりしないでください。
※・本革製品には使用できません。
※*吸入・飲用不可
※*火気厳禁
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(mL)
材質(内容器)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2023c0033c00348 04598610045986102023c0033c003481本(500mL)500容器材質:ノズル PP/ボトル PE/紙ラベル
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
2023c0033c00349 04598619045986192023c0033c003491本(2L)2000ノズル PP/ボトル PE/紙ラベル
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする