戸建住宅用ポストは、戸建て住宅の門や玄関に設置する郵便受けです。ステンレス製やスチール製の約360×165×245(mm)のサイズのポストが人気があります。大型のステンレスポストは、345x55(mm)のサイズが大半です。A4封筒が入る大きさであり、連休中の大量の新聞も収納可能。カムロック錠付、ダイヤル錠付があります。さらに大きなポストは、郵送雑誌も折らずにスッポリ入り、回覧板も収納できる大きさです。サビないことがメリットのオールプラスチック製のポストは、取り出し口から手を離すとピッタリ閉まります。また、半透明のアクリル製の取り出し口なので、開けなくても中を確認できることがメリットです。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「投函タイプ」から絞り込む
上入れ上出し(9)
上入れ前出し
前入れ前出し(58)
前入れ後出し(65)
前入れ横出し(4)
横入れ前出し(2)
施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。 投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。 日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。 新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。 仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)3.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370 ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。 投函タイプ上入れ前出し 投入口サイズ(mm)横325×縦33
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールプラスチック製なのでサビません。 カバーは、半透明なので郵便物の確認ができます。 ネーム・アドレスの記入欄があり表札がわりとして使えます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無駄をそぎ落としたシンプルデザインのメールボックスです。鍵穴も目立たないようにした構造となっておりスタイリッシュに仕上がっております。本体のMAILBOXの文字は窓型(透かし)になっており、中の郵便物をわざわざ開けずに確認ができます。カギ付きなので防犯面も安心。
用途自宅の郵便受けに。 シルバー タイプ完成品(組立不要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×15×36.5 投函タイプ上入れ前出し
1台
11,980 税込13,178
欠品中

Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモUF
RoHS
上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン。厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。
材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂 質量(kg)7 本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工説明書(0.49MB) 取扱説明書(1.41MB) 投函タイプ上入れ前出し
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無駄をそぎ落としたシンプルデザインのメールボックスです。鍵穴も目立たないようにした構造となっておりスタイリッシュに仕上がっております。本体のMAILBOXの文字は窓型(透かし)になっており、中の郵便物をわざわざ開けずに確認ができます。カギ付きなので防犯面も安心。
用途自宅の郵便受けに。 タイプ完成品(組立不要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×11×36.5 投函タイプ上入れ前出し
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どんな門柱、エントランスにも合わせやすい<ba>シンプルさを追求したミニマルデザインポスト<ba>
用途ポスト<ba> 材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装 幅(mm)295 質量(kg)3.5 高さ(mm)390 奥行(mm)105 関連資料(0.34MB) 投函タイプ上入れ前出し
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レザーの風合いが、趣ある装いに。 クラシカルで上品な雰囲気を醸すポスト。やわらかな曲線がどこか懐かしく、ぬくもりのある印象を与えます。 スペイン語で「鞄」の意味が商品名の由来です。革製品のディティールをデザインにしています。 本商品は組立て商品です。本体に化粧カバーを取り付けていただく仕様です。ピアットと記載のある外装箱に本体が入っています。 インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。 サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 本体カラーはシルバーです。 開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。 取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に開くソフティオープン機能付き。 メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。 投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。 投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。 セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。 セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
付属品取付け用スペーサー 材質[本体・取出扉]高耐食溶触めっき鋼板、[化粧カバー]ステンレス(レザー調シート仕上げ) 質量(kg)5.8 投入口サイズ(mm)351×39
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁面に芸術を飾れるアートポスト。フランス語で 「影」という意味の「L'Ombre(ロンブル)」。大人の空間を演出するスタイリッシュでアーティスティックなデザインです。A4サイズが余裕で入る大きさで取り出し口はサイドのレバーを回すだけで簡易的にロックが可能です。レバーは鍵シリンダー一体型で、鍵で施錠すれば取り出し口を完全に開かなくすることも可能なのでセキュリティ的にも万全です。
付属品取付金具、鍵×2 材質本体:スーパーダイマ、パネル:アルミ 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約422×約89×約320 設置方法壁掛け、スタンド設置 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)約340×約29 投函タイプ上入れ前出し
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュなモダンデザイン。
用途ポスト 材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装 幅(mm)305 質量(kg)2.3 高さ(mm)385 奥行(mm)160 関連資料(1.19MB) 投函タイプ上入れ前出し
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カフェスタイルのお家にぴったりな。木目がかわいいナチュラルポスト。
用途ポスト 材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装 幅(mm)310 質量(kg)4.8 高さ(mm)410 奥行(mm)146 関連資料(1.02MB) 投函タイプ上入れ前出し
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉に本物の天然石を使用した独創的なデザインポスト。自然素材ならではの唯一無二の個性が魅力です。
用途ポスト 材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装 幅(mm)298 質量(kg)4.1 高さ(mm)402 奥行(mm)109 関連資料(0.34MB) 投函タイプ上入れ前出し
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーワソニア戸建郵便受箱 Tierra
カフェスタイルな防滴型デザインポスト。
用途上入前出 戸建用デザインポスト 防滴仕様 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×410×146 質量(kg)5 防水コンビネーションロック
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)壁付けポスト テラⅡ
住まいのアクセントになる、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる、大容量の壁付けポスト。 どこか懐かしいフォルムと鮮やかなカラーが、住まいのアクセントになります。 仕様:上から投入、取り出しは正面から。 セキュリティ…数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。 ストッパー…ストッパー付きなので、メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっています。 セーフティクローズ機能…開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。 盗難抑制フラップPAT.…投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています。※意匠登録済 <メール便ポスト> Point.1 サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point.2 投函口に盗難を抑制するためのフラップPAT.が付いています。 Point.3 ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき鋼板 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×456×134 質量(kg)5.4 付属品取付け用スペーサー 寸法(幅W×奥行D)(mm)275×40(投入口) 施錠方法ダイヤル錠 投函タイプ上入れ前出し 取扱説明書(1.77MB) 仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レザーの風合いが、趣ある装いに。 クラシカルで上品な雰囲気を醸すポスト。やわらかな曲線がどこか懐かしく、ぬくもりのある印象を与えます。 スペイン語で「鞄」の意味が商品名の由来です。革製品のディティールをデザインにしています。 本商品は組立て商品です。本体に化粧カバーを取り付けていただく仕様です。ピアットと記載のある外装箱に本体が入っています。 インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。 サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 本体カラーはブラックです。 開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。 取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に開くソフティオープン機能付き。 メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。 投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。 投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。 セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。 セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
投入口サイズ(mm)351×39 付属品取付け用スペーサー 材質[本体・取出扉]高耐食溶触めっき鋼板、[化粧カバー]ステンレス(レザー調シート仕上げ) 質量(kg)5.8
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

暮らしに寄り添う、コンパクトデザインの壁付けポスト。 4人家族の毎日にちょうどいいコンパクトなサイズと、包み込むように閉まる扉が暮らしにやさしく寄り添います。 上から投入、取り出しは正面から。 取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に閉まります。(ソフティクローズ機能) 投函蓋の開口部のダンパーによって手を挟まないようにゆっくりと閉まります。 投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。(セーフティクローズ機能) 数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。 ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。 透明アクリルの側面窓により、郵便物の有無が確認できます。 雨により本体上部に水がたまる場合があります。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×124×420 施錠方法ダイヤル錠 投函タイプ上入れ前出し 投入口サイズ(mm)W250×D40
1個ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

雨よけの天蓋を挙げて、郵便物を投入します。 正面の蓋が手前に開き、内容物が取出しやすい構造です。 朝刊5日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) 壁付け施工も可能です。
材質天蓋・取出口蓋/アルミ鋳物、本体/アルミ形材、側板/AES樹脂 投函タイプ上入れ前出し 仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ) タイプ上入れ・前出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×180×324.8
1台
42,980 税込47,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります