戸建住宅用ポストは、戸建て住宅の門や玄関に設置する郵便受けです。ステンレス製やスチール製の約360×165×245(mm)のサイズのポストが人気があります。大型のステンレスポストは、345x55(mm)のサイズが大半です。A4封筒が入る大きさであり、連休中の大量の新聞も収納可能。カムロック錠付、ダイヤル錠付があります。さらに大きなポストは、郵送雑誌も折らずにスッポリ入り、回覧板も収納できる大きさです。サビないことがメリットのオールプラスチック製のポストは、取り出し口から手を離すとピッタリ閉まります。また、半透明のアクリル製の取り出し口なので、開けなくても中を確認できることがメリットです。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「投函タイプ」から絞り込む
上入れ上出し(9)
上入れ前出し(17)
前入れ前出し(58)
前入れ後出し(65)
前入れ横出し
横入れ前出し(2)
NASTA(ナスタ)戸建郵便受箱
材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂 投函タイプ前入れ横出し 付属品スノコ2個 質量(kg)5.1 タイプポスト前入横出/口金・防滴 仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック 錠前専用大型ダイヤル錠
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品スノコ2個 材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂 質量(kg)5.1 ダークブラウン タイプポスト前入横出/口金・防滴 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×190×400 仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック 錠前専用大型ダイヤル錠 投函タイプ前入れ横出し
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) 現地にて開き勝手の左右変更が可能です。
材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板 投函タイプ前入れ横出し 仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ) タイプ前入れ・横出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450 勝手
1台
33,980 税込37,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) 現地にて開き勝手の左右変更が可能です。
材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板 投函タイプ前入れ横出し 仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ) タイプ前入れ・横出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450 勝手
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります