戸建住宅用ポストは、戸建て住宅の門や玄関に設置する郵便受けです。ステンレス製やスチール製の約360×165×245(mm)のサイズのポストが人気があります。大型のステンレスポストは、345x55(mm)のサイズが大半です。A4封筒が入る大きさであり、連休中の大量の新聞も収納可能。カムロック錠付、ダイヤル錠付があります。さらに大きなポストは、郵送雑誌も折らずにスッポリ入り、回覧板も収納できる大きさです。サビないことがメリットのオールプラスチック製のポストは、取り出し口から手を離すとピッタリ閉まります。また、半透明のアクリル製の取り出し口なので、開けなくても中を確認できることがメリットです。
「投函タイプ」から絞り込む
上入れ上出し(9)
上入れ前出し(17)
前入れ前出し(58)
前入れ後出し(65)
前入れ横出し(4)
横入れ前出し
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。