戸建住宅用ポストは、戸建て住宅の門や玄関に設置する郵便受けです。ステンレス製やスチール製の約360×165×245(mm)のサイズのポストが人気があります。大型のステンレスポストは、345x55(mm)のサイズが大半です。A4封筒が入る大きさであり、連休中の大量の新聞も収納可能。カムロック錠付、ダイヤル錠付があります。さらに大きなポストは、郵送雑誌も折らずにスッポリ入り、回覧板も収納できる大きさです。サビないことがメリットのオールプラスチック製のポストは、取り出し口から手を離すとピッタリ閉まります。また、半透明のアクリル製の取り出し口なので、開けなくても中を確認できることがメリットです。
「投函タイプ」から絞り込む
上入れ上出し(9)
上入れ前出し(17)
前入れ前出し
前入れ後出し(65)
前入れ横出し(4)
横入れ前出し(2)
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
奥行と高さにゆとりのある大型のポストです。ステンレス製でさびにくい仕様です。A4封筒はもちろん、厚みのある郵便物も入れやすいサイズです。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
付属品ネジ4個、ネームシール
色シルバー
材質(本体)18-8ステンレス
表面仕上げヘアライン加工
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55
投函タイプ前入れ前出し
サビにくいステンレス製ポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。
付属の鍵で開閉ができます。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前鍵付き
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ
前入れ前出し
ダイヤル錠付
材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)
投函タイプ前入れ前出し
タイプ外掛・スタンド
シリーズファミールシリーズ
オールプラスチック製なのでサビません。
カバーは、半透明なので郵便物の確認ができます。
ネーム・アドレスの記入欄があり表札がわりとして使えます。
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ボックス。A4が入る安心のサイズに、大きく開く正面扉で投函物の取り出しもスムーズです。正面のツマミを右に回すと開錠します。鍵が不要な3桁のダイヤル錠は、お好きな番号に設定できます。取付ビス付き
寸法(幅W×高さH)(mm)(ポスト口)250×40
投函タイプ前入れ前出し
扉は手を離しただけでピッタリと閉まります。
取っ手は大きめでつかみやすく、また、市販のカギが使用できる便利なカギ穴付きです。
別売のオプションパーツを使用することで、フェンスやコンクリート壁面、ポールにも取り付け可能です。
材質ポリプロピレン・メタクリル樹脂・ABS樹脂
投函タイプ前入れ前出し
色アイボリー
寸法(mm)【取手口】340×138
質量(g)1230
間口(mm)340×35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ前出し
付属品カールプラグ、取付ネジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×400
朝刊4日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
上扉保持機能。上蓋は開いたままの状態で保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨除けの効果もあります。
ダンパー標準装備。取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛出しにも配慮した設計です。
ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材
投函タイプ前入れ前出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
壁面取り付け及びポール取付けタイプ
前入れ前取出し
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ前出し
タイプ外掛・スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×270×380
対応スタンド:642、643、648
仕上ヘアーライン
機能シリンダー錠
扉と本体は美しく耐久性に優れたステンレス製です。A4サイズの郵便物がラクに入ります。南京錠は市販品(20~30mm)をご使用ください。オプションにポールスタンド(CSP-G1PS)があります。
用途郵便物の受け取り。
トラスコ品番162-3726
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)
色シルバー
高さ(mm)350
奥行(mm)200
間口(mm)370
投入口幅(mm)345
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×51
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:51
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱
セット内容プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個
材質本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5)
高さ(mm)280
タイプ屋外仕様、壁付
奥行(mm)145
間口(mm)380
材質(扉)アルミニウム
投入口幅(mm)336
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)336×32
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:32
取出口前
取り出し口は、おしゃれでモダンな木目調。
用途郵便受け、ポスト
質量(kg)3.3
材質(本体)スチール/焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)投函可能:約39.8×26×3.5
取扱説明書(2.09MB)
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)約400×60
本体寸法(cm)43×24.9×33
フィンランド生まれの郵便ポスト「bobi(ボビ)」。
フィンランドの大自然にふんわりと丸く積もった雪からヒントを得たフォルムは北欧デザインならではの親しみやすさを感じます。
個性豊かな12色のカラーバリエーションも魅力です。
幅(mm)320
高さ(mm)500
奥行(mm)210
取扱説明書【Bobi】取扱説明書(0.88MB) 【Bobiアラウンド】取扱説明書(0.4MB)
投函タイプ前入れ前出し
防滴型オールステンレスポスト「壁付用」
用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×390×200
質量(kg)3.6
材質(フラップ)SUS304
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
大型郵便物が受け取れる。小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。
収納寸法(mm)(最大)340
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(0.66MB)
取扱説明書(1.46MB)
奥行が14cmでコンパクトタイプ。狭小地でも設置可能な薄型タイプ。
用途郵便受け、ポスト
質量(kg)2.1
材質(本体)亜鉛メッキ鋼鈑/アクリル樹脂焼付粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取り出し口:約33×11×20
取扱説明書(0.65MB)
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)約345×55
フィンランド生まれの郵便ポスト「bobi(ボビ)」。
フィンランドの大自然にふんわりと丸く積もった雪からヒントを得たフォルムは北欧デザインならではの親しみやすさを感じます。
個性豊かなカラーバリエーションも魅力です。
用途戸建住宅用ポスト
材質スチール(パウダーコーティング)
取扱説明書(0.88MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×500×210
投函タイプ前入れ前出し
シンプルで使いやすい、防滴型デザインポスト。
用途前入前出 戸建デザインポスト 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×295×150
質量(kg)3.2
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
スリムタイプ
壁面取り付け
投函タイプ前入れ前出し
タイプ外掛
シリーズファミールシリーズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×180
愛着深まるアイテムで自分らしい空間を。
ブラック塗装の真鍮のハンドルがアクセントに。
無骨な表情の中に懐かしさを感じさせる意匠が、家族の暮らしに寄り添う空間づくりを叶えます。
奥行きある表情で使うほどに愛着が深まります。
数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
材質[本体]ステンレス、[投函蓋]アルミ(カラーシート仕上げ)、[取っ手]真鍮(黒色塗装)
施錠方法ダイヤル錠
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ前出し
付属品カールプラグ、取付ネジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×590
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ前出し
付属品カールプラグ、取付ネジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×590
壁面取り付け及びポール取付けタイプ
前入れ前取出し
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ前出し
材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)
タイプ外掛・スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×300
対応スタンド:645
仕上ヘアーライン
機能扉キャッチ付
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ
前入れ前出し
扉キャッチ付、南京錠取付可能
投函タイプ前入れ前出し
タイプ外掛・スタンド
シリーズファミールシリーズ
投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。
用途集合郵便受
材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット
高さ(mm)360
タイプ屋内
奥行(mm)318
投入口幅(mm)36
錠前静音ダイヤル錠
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)36×341
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:341
取出口前
投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。
用途集合郵便受
材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット
色シルバー
奥行(mm)318
間口(mm)360
投入口幅(mm)341
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)341×36
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:36
鍵の紛失・盗難の心配のない静かに扉を開閉できる静音ダイヤル錠タイプです。何列・何段でも組み合わせが自由にできます。本体は耐久性に優れたステンレス製です。
トラスコ品番461-9021
材質本体:ステンレス(SUS304)
色グレー
高さ(mm)120
タイプ屋内仕様、壁付・埋込
奥行(mm)280
間口(mm)360
材質(扉)アルミダイカスト
投入口幅(mm)332
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)332×27
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:27
取出口前
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
斬新なフォルムと、ステンレスを磨き上げた鏡面仕上げのアクセントが印象的な「グラン」。細部にまでこだわった造りと、ステンレスの重厚感が洗練された空間を演出します。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)401
質量(kg)5.6
高さ(mm)410
奥行(mm)140
関連資料(0.86MB)
投函タイプ前入れ前出し
サンド風塗装のヨーロピアンスタイル。レーザー加工を施した装飾が、クラシカルな風合いを引き立てます。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)390
質量(kg)6.4
高さ(mm)430
奥行(mm)135
関連資料(0.86MB)
投函タイプ前入れ前出し
無骨でかっこいいインダストリアルデザインのメールボックスです。カギ付きなので防犯面も安心です。
用途自宅の郵便受けに。
タイプ完成品(組立不要)
投函タイプ前入れ前出し
防滴型オールステンレス大型ポスト「3ブロックサイズ」
用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×300
質量(kg)10.4
材質(フラップ)SUS304
防滴型オールステンレスポスト「壁付用」
用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×390×200
質量(kg)3.6
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
スリムタイプ
壁面取り付け
投函タイプ前入れ前出し
タイプ外掛
シリーズファミールシリーズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×380×160
1
2
次へ
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。