戸建住宅用ポストは、戸建て住宅の門や玄関に設置する郵便受けです。ステンレス製やスチール製の約360×165×245(mm)のサイズのポストが人気があります。大型のステンレスポストは、345x55(mm)のサイズが大半です。A4封筒が入る大きさであり、連休中の大量の新聞も収納可能。カムロック錠付、ダイヤル錠付があります。さらに大きなポストは、郵送雑誌も折らずにスッポリ入り、回覧板も収納できる大きさです。サビないことがメリットのオールプラスチック製のポストは、取り出し口から手を離すとピッタリ閉まります。また、半透明のアクリル製の取り出し口なので、開けなくても中を確認できることがメリットです。
「投函タイプ」から絞り込む
前入れ前出し(2)
横入れ前出し(1)
ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト
材質スチール
付属品鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本
サイズ(mm)W260×H385×D80
投入口サイズ(mm)W250×H40
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
エントランスにポップな印象を。
さまざまな素材とコーディネートしても美しいカラーリングなので、埋めこみタイプとしてもお使いいただけます。
クティスタンド(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(0.4MB)
フィンランド生まれの郵便ポスト「bobi(ボビ)」。
フィンランドの大自然にふんわりと丸く積もった雪からヒントを得たフォルムは北欧デザインならではの親しみやすさを感じます。
個性豊かな12色のカラーバリエーションも魅力です。
幅(mm)320
高さ(mm)500
奥行(mm)210
取扱説明書【Bobi】取扱説明書(0.88MB) 【Bobiアラウンド】取扱説明書(0.4MB)
投函タイプ前入れ前出し
取手がとっても便利なポストです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、取手:アルミ
色サンイエロー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:390×550×465
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)330×40
質量(kg)6.7
1台
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
バク~っと開いて食べてるみたい!郵便物が大好物なポストです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、ポール:ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:333×1280(1580)×284
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)270×40
質量(kg)8
機能と斬新さを両立したユニバーサルデザインです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質本体:高耐食溶融めっき鋼板
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:140×1430×485
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)40×305
質量(kg)5
ディッパー・チャバにピッタリなすっきり細いシンプルポストです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、投函口:ステンレス、取出口取手:亜鉛合金、取付金具:ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:103×400×462
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)40×360
質量(kg)5.6
ディッパー・チャバにピッタリなすっきり細いシンプルポストです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、投函口:ステンレス、取出口取手:亜鉛合金、取付金具:ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:103×400×462
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)40×360
質量(kg)5.6
来ル・パカッの毎日が楽しくなるポストです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、取手:亜鉛合金
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:380×510×333
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)330×38
質量(kg)5
取手がとってもお洒落なポストです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質本体:高耐食溶融めっき鋼板
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:322×570×425
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)270×40
質量(kg)6.5
取手がとってもお洒落なポストです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質本体:高耐食溶融めっき鋼板
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:322×570×425
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)270×40
質量(kg)6.5
取手がとっても便利なポストです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、取手:アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:390×550×465
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)330×40
質量(kg)6.7
ディテールに機能美を追求した、でているポスト。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、投函口取手:ステンレス、取出口取手:亜鉛合金
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:340×490×350
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)280×45
質量(kg)6.5
取手を引くと投函できます。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、取出口取手:亜鉛合金
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:394×326×330
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)360×40
質量(kg)6.5
握る取手に心が躍るシンプルなデザインです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、取出口取手:亜鉛合金
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:335×485×451
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)272×37
質量(kg)5.5
特徴的なU字型とデザイン・リベットが遊び心を魅了します。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、取出口取手:亜鉛合金
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:370×558×478
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)280×40
質量(kg)6.5
クティ専用オプション
ご使用いただくことで、スタンドポストとして使用可能です。
仕様クティ専用スタンド
材質(本体)ステンレス、(アクセントライン)アルミ<焼付塗装>
質量(kg)5.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×1310×60
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(1.3MB)
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。