戸建住宅用ポストは、戸建て住宅の門や玄関に設置する郵便受けです。ステンレス製やスチール製の約360×165×245(mm)のサイズのポストが人気があります。大型のステンレスポストは、345x55(mm)のサイズが大半です。A4封筒が入る大きさであり、連休中の大量の新聞も収納可能。カムロック錠付、ダイヤル錠付があります。さらに大きなポストは、郵送雑誌も折らずにスッポリ入り、回覧板も収納できる大きさです。サビないことがメリットのオールプラスチック製のポストは、取り出し口から手を離すとピッタリ閉まります。また、半透明のアクリル製の取り出し口なので、開けなくても中を確認できることがメリットです。
「投函タイプ」から絞り込む
上入れ上出し(7)
上入れ前出し(10)
前入れ前出し(11)
前入れ後出し(14)
前入れ横出し(1)
横入れ前出し(2)
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。
投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。
日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。
新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。
仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ
セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)3.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370
ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。
投函タイプ上入れ前出し
投入口サイズ(mm)横325×縦33
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き
材質スチール
質量(kg)7.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.22MB)
ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト
材質スチール
付属品鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本
サイズ(mm)W260×H385×D80
投入口サイズ(mm)W250×H40
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン。厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。
材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂
質量(kg)7
色本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(0.49MB)
取扱説明書(1.41MB)
投函タイプ上入れ前出し
住まいのアクセントになる、壁付けタイプのメール便ポスト。
メール便が受け取れる、大容量の壁付けポスト。
どこか懐かしいフォルムと鮮やかなカラーが、住まいのアクセントになります。
仕様:上から投入、取り出しは正面から。
セキュリティ…数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。
ストッパー…ストッパー付きなので、メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっています。
セーフティクローズ機能…開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。
盗難抑制フラップPAT.…投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています。※意匠登録済
<メール便ポスト>
Point.1 サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point.2 投函口に盗難を抑制するためのフラップPAT.が付いています。
Point.3 ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき鋼板
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×456×134
質量(kg)5.4
付属品取付け用スペーサー
寸法(幅W×奥行D)(mm)275×40(投入口)
施錠方法ダイヤル錠
投函タイプ上入れ前出し
取扱説明書(1.77MB)
仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付
フィンランド生まれの郵便ポスト「bobi(ボビ)」。
フィンランドの大自然にふんわりと丸く積もった雪からヒントを得たフォルムは北欧デザインならではの親しみやすさを感じます。
個性豊かな12色のカラーバリエーションも魅力です。
幅(mm)320
高さ(mm)500
奥行(mm)210
取扱説明書【Bobi】取扱説明書(0.88MB) 【Bobiアラウンド】取扱説明書(0.4MB)
投函タイプ前入れ前出し
大型郵便物が受け取れる。小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。
収納寸法(mm)(最大)340
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(0.66MB)
取扱説明書(1.46MB)
フィンランド生まれの郵便ポスト「bobi(ボビ)」。
フィンランドの大自然にふんわりと丸く積もった雪からヒントを得たフォルムは北欧デザインならではの親しみやすさを感じます。
個性豊かなカラーバリエーションも魅力です。
用途戸建住宅用ポスト
材質スチール(パウダーコーティング)
取扱説明書(0.88MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×500×210
投函タイプ前入れ前出し
シンプルで使いやすい、防滴型デザインポスト。
用途前入前出 戸建デザインポスト 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×295×150
質量(kg)3.2
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
指一本でスムーズに操作できるタッチパネル式電子錠を搭載。操作部のLEDが光り、夜間でも見やすく便利、リチウム電池なので配線不要です。
材質【ポスト】本体:めっき鋼板、前扉:アルミダイカスト、投函口:アルミダイカスト、【ポール】スチール
投函タイプ前入れ前取り出し
付属品壁取付用部品・リチウム電池(CR123A)2本
寸法(mm)本体:350×450×142、投函口:370×40
適合寸法(mm)投函物:360×260×35
角度(°)取り出し:45
印象的なアクセントでエントランスに変化を。
開ける方向が一目でわかるデザインは、実用性を備えながらも、玄関を印象的に見せます。
スライドオープンドアで、片手でも郵便物の取出しがラクラクです。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
付属品取付け用スペーサー
材質ステンレス(焼付塗装)
質量(kg)6.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×401×177
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(2.2MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×40
愛着深まるアイテムで自分らしい空間を。
ブラック塗装の真鍮のハンドルがアクセントに。
無骨な表情の中に懐かしさを感じさせる意匠が、家族の暮らしに寄り添う空間づくりを叶えます。
奥行きある表情で使うほどに愛着が深まります。
数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
材質[本体]ステンレス、[投函蓋]アルミ(カラーシート仕上げ)、[取っ手]真鍮(黒色塗装)
施錠方法ダイヤル錠
可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。
変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板
付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415
扉開閉方式右勝手
可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。
変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板
付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415
扉開閉方式左勝手
暮らしに寄り添う、コンパクトデザインの壁付けポスト。
4人家族の毎日にちょうどいいコンパクトなサイズと、包み込むように閉まる扉が暮らしにやさしく寄り添います。
上から投入、取り出しは正面から。
取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に閉まります。(ソフティクローズ機能)
投函蓋の開口部のダンパーによって手を挟まないようにゆっくりと閉まります。
投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。(セーフティクローズ機能)
数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。
透明アクリルの側面窓により、郵便物の有無が確認できます。
雨により本体上部に水がたまる場合があります。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
質量(kg)4.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×124×420
施錠方法ダイヤル錠
投函タイプ上入れ前出し
投入口サイズ(mm)W250×D40
建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。
メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。
インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質[本体]スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)(木目調:木目シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、ASA樹脂[投函口蓋、取手]ステンレス
仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付
付属品取付け用スペーサー
質量(kg)5.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(0.3MB)
景観と調和する、シンプルデザインの埋込みポスト。
口金まわりにさりげなく施されているカラーが、質感を引き立てる光沢としてだけでなく、美しいアクセントになります。
住宅側の出幅を最小限にした05タイプ。A4サイズがすっきり納まるコンパクトなサイズになっています。
数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。
※番号の変更・指定はできません。
セーフティークローズ機能:開口部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。
質量(kg)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×291×304
取扱説明書(2.1MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×42
付属品スノコ2個
材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
質量(kg)5.1
色ダークブラウン
タイプポスト前入横出/口金・防滴
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×190×400
仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック
錠前専用大型ダイヤル錠
投函タイプ前入れ横出し
今までになかったお洒落な門柱埋め込みタイプの郵便ポスト。エクステリア用品のジューシーガーデンオリジナルです。
付属品鍵2個
材質新日鉄スーパーダイマ、スチール
質量(kg)8
色ラテ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×351×380
設置方法壁埋め込み
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)280×40
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
今までになかったお洒落な門柱埋め込みタイプの郵便ポスト。エクステリア用品のジューシーガーデンオリジナルです。磁石があるので普段は鍵を使わずに開閉、鍵も開けれられます。ブロック積み、レンガ、ジョリパッド、タイル、どんな壁にも似合うスクエアフェイスと今までに無い立体的な設計で影を創造し、陰影さえもデザインの一部とした進化する住まいに相応しい造形とは反対に、普遍的かつ温もりのあるシンプルなカラーリングです。
付属品鍵2個
材質新日鉄スーパーダイマ、スチール
質量(kg)8
色エスプレッソ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×351×380
設置方法壁埋め込み
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)280×40
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
投函蓋、内蓋にダンパーを付けたソフトクローズ設計。イングリッシュガーデンにもおすすめです。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)390
質量(kg)4.3
高さ(mm)336
奥行(mm)148.5
関連資料(0.93MB)
投函タイプ上入れ上出し
メタリックな質感がクールな。ブルックリン風ポスト。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)300
質量(kg)5.8
高さ(mm)400
奥行(mm)135
関連資料(1.32MB)
投函タイプ上入れ上出し
シンプルでスタイリッシュなモダンデザイン。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)305
質量(kg)2.3
高さ(mm)385
奥行(mm)160
関連資料(1.19MB)
投函タイプ上入れ前出し
カフェスタイルのお家にぴったりな。木目がかわいいナチュラルポスト。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)310
質量(kg)4.8
高さ(mm)410
奥行(mm)146
関連資料(1.02MB)
投函タイプ上入れ前出し
斬新なフォルムと、ステンレスを磨き上げた鏡面仕上げのアクセントが印象的な「グラン」。細部にまでこだわった造りと、ステンレスの重厚感が洗練された空間を演出します。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)401
質量(kg)5.6
高さ(mm)410
奥行(mm)140
関連資料(0.86MB)
投函タイプ前入れ前出し
1
2
3
4
次へ
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。