戸建住宅用ポスト :「郵便受け箱」の検索結果
戸建住宅用ポストは、戸建て住宅の門や玄関に設置する郵便受けです。ステンレス製やスチール製の約360×165×245(mm)のサイズのポストが人気があります。大型のステンレスポストは、345x55(mm)のサイズが大半です。A4封筒が入る大きさであり、連休中の大量の新聞も収納可能。カムロック錠付、ダイヤル錠付があります。さらに大きなポストは、郵送雑誌も折らずにスッポリ入り、回覧板も収納できる大きさです。サビないことがメリットのオールプラスチック製のポストは、取り出し口から手を離すとピッタリ閉まります。また、半透明のアクリル製の取り出し口なので、開けなくても中を確認できることがメリットです。
関連キーワード
「材質」から絞り込む
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
オールプラスチック製でサビません。
取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。
取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。
市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。
ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン前面カバー部/メタクリル樹脂取っ手/ABS樹脂
色レッド
付属品取付ねじ×4本
質量(g)1230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防滴型オールステンレスポスト「2ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×300
質量(kg)8
材質(パネル)(投入側)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
防滴型オールステンレスポスト「1ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300
質量(kg)3.3
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(パネル)SUS304
防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱
セット内容プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個
材質本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5)
高さ(mm)280
タイプ屋外仕様、壁付
奥行(mm)145
間口(mm)380
材質(扉)アルミニウム
投入口幅(mm)336
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)336×32
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:32
取出口前
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き
材質スチール
質量(kg)7.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.22MB)
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
色ステンレスヘアーライン
付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個
質量(kg)3.8
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
防滴型オールステンレスポスト「壁付用」
用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×390×200
質量(kg)3.6
材質(フラップ)SUS304
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)
仕様前入前出
質量(kg)3.2
仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
錠前静音大型ダイヤル錠
防滴型オールステンレス大型ポスト「3ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×300
質量(kg)10.5
材質(パネル)(投入側)SUS304
材質(フラップ)SUS304
シンプルで使いやすい、防滴型デザインポスト。
用途前入前出 戸建デザインポスト 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×295×150
質量(kg)3.2
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
ボックスセパレートタイプ、口金ポスト900シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×100×55
質量(kg)1.2
材質(口金)SUS304
材質(本体・口金プレート)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(口金)PC/ABS樹脂、(枠)ABS樹脂、(扉)ポリカーボネート、(スペーサー)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
投函タイプ前入れ後出し
付属品モルタル付着シート1台分、スノコ1個
質量(kg)9.7
タイプ大型郵便物対応/前入後出/口金・防滴
錠前専用大型ダイヤル錠
材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
投函タイプ前入れ横出し
付属品スノコ2個
質量(kg)5.1
タイプポスト前入横出/口金・防滴
仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック
錠前専用大型ダイヤル錠
投入ボックスの無い投入口のみのタイプ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×100×55
質量(kg)1.2
材質(口金)SUS304
アール形状が美しい、防滴型デザインポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 防滴仕様
材質【本体・フタ】ZAM0.8t(外・内フタ1.2t)粉体塗装
投函タイプ上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×336×148.5
質量(kg)4.3
材質(ブラケット)(取付)SUS304
鍵可変式コンビネーションロック
クラシカルな印象の大容量デザインポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 防滴仕様
材質【本体・フタ】ZAM0.8粉体塗装
投函タイプ上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×330×160
質量(kg)4.2
材質(ブラケット)(取付)SUS1.5t HL仕上
鍵可変式コンビネーションロック
限られたスペースでも設置可能なスタイリッシュな縦形口金ポスト
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×353.5
質量(kg)4.1
材質(扉)アルミ押出型材アルマイトHL仕上
材質(口金)SUS304
鍵静音ダイヤル錠 (KEY-05)
ニッポンのポスト「FUMI」誕生。
四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限までそぎ落とされたデザイン。そんな日本の伝統的な美がポストになりました。
和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。
投函口は日本郵便の「ポスパケット(最大340×250mm、厚さ35mm)」が入る大型投函口となっており、不在時の再配達以来の手間も省けます。
投函口にふたをすることで特定の配達員以外は投函しにくく、不要な情報は受け取らずに済みます。
投入口のふたを開けるとソフトアブソーバーが付いており、静かにゆっくりと閉まります。
そのため誤って手を挟むこともなく、大きな音も立てないのでストレスを軽減できます。
触れた時に柔らかな印象を与えるよう表面のマット仕上げにもこだわりました。
用途戸建て住宅の郵便箱としてお使いください。
幅(mm)300
高さ(mm)410
奥行(mm)145
シリーズFUMI
同梱部品SUS十字穴付丸木ネジΦ5.1×50 4本、ナイロンアンカー8×40 4本、SUS十字穴付トラス小ネジM4×8 4本、SUS平・バネワッシャー4 各4枚
防滴型オールステンレス大型ポスト「3ブロックサイズ」
用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×300
質量(kg)10.4
材質(フラップ)SUS304
ボックスセパレートタイプ、口金ポスト900シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×340×200
質量(kg)3.4
アール形状が美しい防滴型デザインポスト。
なめらかな美しい曲線で構成された優しい印象のデザインポストです。
二重構造のフタそれぞれにアブソーバーが取付けられており、機能的にも使う方への優しさがあふれるポストになりました。
錠は暗証番号を変更できる可変式ロックです。
材質(本体・扉・投入口)高耐食溶融亜鉛めっき鋼板
シリーズLuce
投函タイプ上入れ上出し
質量(kg)4.3
タイプ上入れ/上出し
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×336×148.5
防滴型オールステンレスポスト「2ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×300
質量(kg)8
材質(パネル)(投入側)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
重厚な陰影を醸し出す新時代のヴィンテージポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様
材質(本体)ZAM 1.2t 粉体塗装
投函タイプ上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×135
質量(kg)5.8
材質(取手)SUS304
鍵可変式コンビネーションロック
カフェスタイルな防滴型デザインポスト。
用途上入前出 戸建用デザインポスト 防滴仕様
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×410×146
質量(kg)5
鍵防水コンビネーションロック
防滴型オールステンレスポスト「壁付用」
用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×390×200
質量(kg)3.6
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
防滴型オールステンレスポスト「1ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300
質量(kg)3.3
材質(パネル)(投入側)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
限られたスペースでも設置可能なスタイリッシュな縦形口金ポスト
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×353.5
質量(kg)4.1
材質(扉)アルミ押出型材アルマイトHL仕上
材質(口金)SUS304
鍵静音ダイヤル錠 (KEY-05)
ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×275
質量(kg)5.9
材質(口金)SUS304
ボックスセパレートタイプ、口金ポスト900シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×100×60
質量(kg)1.2
材質(口金)SUS304
ボックス一体型、口金ポスト915シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×375
質量(kg)6.8
材質(口金)SUS304
1
2
次へ
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。