集合住宅用ポスト :「郵便受け ポスト」の検索結果
集合住宅用ポストとは、集合住宅の郵便物や新聞受けとして使われる箱状の建築金物です。オーソドックスな前入前出型、オートロックマンションなどに使われる前入後出型など、平面計画と合わせて利用者や郵便・新聞配達人の動線を考慮して選択します。屋外ならば防滴型、抜き取り防止、ダイヤル錠付きなどセキュリティにも配慮した商品バリエーション。2~4戸一体型のものでは施工の手間を減らすことができます。奥行きの浅いものは廊下などに、設置スペースの間口が狭ければ縦型または横型で奥行きの深いものにすれば壁に埋め込むことが可能です。
関連キーワード
「タイプ」から絞り込む
1戸用
2戸用(10)
3戸用(14)
4戸用(11)
6戸用(12)
8戸用(11)
10戸用(6)
12戸用(5)
15戸用(2)
18戸用(4)
タイプをもっと見る
錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
シリーズAM-Bシリーズ
「横型・前入前出」タイプです。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用
材質/仕上SUS304/No.4
錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様
鍵南京錠対応型
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様
鍵南京錠対応型
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
タテ型公団サイズ郵便受箱のリフォーム用に最適
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
ステンレスHL(クリア)仕上のシンプルデザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など
仕様前入前出
厚さ(mm)0.8
質量(kg)約2.9
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ1戸用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×277
仕上扉/ヘアライン
投函タイプ前入れ前出し
セミオーダー感覚の集合郵便受箱
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入後出
材質(本体)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(扉)SUS304
材質(パネル)SUS304
セミオーダー感覚の集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。