集合住宅用ポスト :「郵便箱」の検索結果
集合住宅用ポストとは、集合住宅の郵便物や新聞受けとして使われる箱状の建築金物です。オーソドックスな前入前出型、オートロックマンションなどに使われる前入後出型など、平面計画と合わせて利用者や郵便・新聞配達人の動線を考慮して選択します。屋外ならば防滴型、抜き取り防止、ダイヤル錠付きなどセキュリティにも配慮した商品バリエーション。2~4戸一体型のものでは施工の手間を減らすことができます。奥行きの浅いものは廊下などに、設置スペースの間口が狭ければ縦型または横型で奥行きの深いものにすれば壁に埋め込むことが可能です。
「タイプ」から絞り込む
1戸用(9)
2戸用(10)
3戸用(14)
4戸用(11)
6戸用(12)
8戸用(11)
10戸用(6)
12戸用(5)
15戸用(2)
18戸用(4)
SK-101H~118H型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm
寸法D(mm)300
セミオーダー感覚の集合郵便受箱
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入後出
材質(本体)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(扉)SUS304
材質(パネル)SUS304
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。