壁付型とは、バルコニーの壁面に取りつける物干し金具のことです。折りたたみできるタイプ、角度調整ができるもの、省スペースのミニタイプなどさまざまな物干し金具があります。収納は、横収納型と縦収納型の2タイプ。ワンタッチで収納でき、45度上向きと並行の2段階使用可能なタイプに人気があり、揺れても落ちにくい仕様のハンガー掛けが付いていることも特長です。設置後も角度変更が手軽にでき、竿高さが選べ、竿を挿した状態ですべての動作が可能な操作性抜群の物干し金具もあります。
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ(mm)から絞り込む
物干金具 壁取付 モノタロウ物干金具 壁取付モノタロウ(63件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2本)
当日出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型サイズ(mm)400材質アルミダイカスト(ADC12)耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg
窓枠用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研)窓枠用物干金物 ホスクリーンGIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物種類壁付型仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型横型ブラケット
種類壁付型仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
アルミ新ランドリーホルダーミニ NewHikariアルミ新ランドリーホルダーミニNewHikari(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
省スペースで取扱い簡単! 折りたたみ式で竿も掛けたままでOK! ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。
用途壁付型サイズ(mm)295耐荷重(kg)100
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型横型ブラケット
種類壁付型仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
ホスクリーン EK型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン EK型GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)
窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研)窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプGIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14
スイング物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スイング物干FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用しない時は収納でき(折りたたみ)邪魔になりません。竿掛金物付です。
種類壁付型材質アルミダイカスト
バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム角度3段階調整
種類壁付型仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ GIKEN(川口技研)窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプGIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。
付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり)材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス取付厚(mm)18
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型サイズ(mm)550材質アルミダイカスト(ADC12)耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.7kg
腰壁用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研)腰壁用物干金物 ホスクリーンGIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様
用途腰壁用屋外物干金物種類壁付型材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30
腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプGIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。
種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14
腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプ GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプGIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2本組)ほか
3日以内出荷
GP型をロングポール化しました。 逆梁工法のマンションなど、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干すことが出来ます。
種類壁付型仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール長さ(mm)(アーム)550、(ポール)925許容荷重(kg)(目安)30高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
アルミ新ランドリーホルダー NewHikariアルミ新ランドリーホルダーNewHikari(31件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで収納! 揺れても落ちにくいハンガー掛け付き! 上向き(45度)と並行の2段階で使用できます。
種類壁付型耐荷重(kg)100
サンスタンド物干 HOJOサンスタンド物干HOJO
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
伸び縮みするので使用しないときは収納することで場所をとりません。物干竿(直径32mmまで)を2本掛けられます。下のフックには軽量の小物干などをかけることができます。
材質鋼製長さ(mm)(最大⇔収納時)650⇔150メタリックシルバー塗装仕上入数2本1セット
横付型物干金具 横収納式・横座タイプ ハイロジック横付型物干金具 横収納式・横座タイプハイロジック(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
種類壁付型
スイング物干金物 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スイング物干金物FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
使用しない時は収納折りたたみ)邪魔になりません。竿掛金物付です。
材質アルミダイカストホワイト
サンウィングミニ ACE(エース)サンウィングミニACE(エース)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
収納方法
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)559材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ ハイロジック横付型物干金具 横収納式・縦座タイプハイロジック(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
材質アルミ種類壁付型
物干金具 WAKI(和気産業)物干金具WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
物干し竿をかけるためのフックです。
Air+Arm エアアームKS-NEX001 NASTA(ナスタ)Air+Arm エアアームKS-NEX001NASTA(ナスタ)
10,980税込12,078
1組(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。 アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。 ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。 竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。 実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。
用途壁面直付用仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装材質(アーム)アルミニウム材質(ブラケット)アルミダイカスト耐荷重(kg)(目安)30
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)
7,898税込8,688
1セット(2本)
3日以内出荷から8日以内出荷
上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)
6,398税込7,038
1セット(2本)
3日以内出荷から8日以内出荷
角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.8kg
バルコニー物干金物(横収納型) SK-62 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-62神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
欠品中
アーム横収納型省スペース用
種類壁付型全長(mm)290仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミシルバー取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
アーム横収納型アーム角度2段階調整
種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム角度3段階調整省スペース用(SK-36TMS)
種類壁付型仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アーム角度3段階調整スライドポール3段階調整
種類壁付型仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプGIKEN(川口技研)
24,980税込27,478
1セット(2本)
3日以内出荷
スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納二重操作で急落防止
種類壁付型仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30高さ調節0/130/260/390/520mm(5段階)
DRY・WAVE 吊下げ型 固定式物干金物 HA50 HA50シリーズ タカラ産業DRY・WAVE 吊下げ型 固定式物干金物 HA50 HA50シリーズタカラ産業
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
高さは固定 天井用のデザイン性の高い物干金物
種類天井付型耐荷重(kg)15
ポールハンガー WAKI(和気産業)ポールハンガーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポールの吊りさげにネジ付です
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)
7,498税込8,248
1セット(2本)
3日以内出荷から6日以内出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量1kg関連資料寸法図(0.1MB)
フラット物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フラット物干FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
1ヶ当たりの耐荷重(kg)50材質アルミダイカスト種類壁付型
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型縦型ブラケット
種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型縦型ブラケット
種類壁付型仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
スカイクリーン AP型 ACE(エース)スカイクリーン AP型ACE(エース)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1組(2本)
当日出荷から4日以内出荷
竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
用途物干金物タイプAP型耐荷重(kg)30仕様スライド4段階、120mmピッチ材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装種類壁付型
DRY・WAVE 窓壁用物干金物 KAシリーズ タカラ産業DRY・WAVE 窓壁用物干金物 KAシリーズタカラ産業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
窓壁用のスタンダードタイプの物干金物 アーム角度3 段階調節
種類壁付型角度(°)【アーム】3耐荷重(kg)30
サオ・アップ タカラ産業サオ・アップタカラ産業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2本)
当日出荷
物干し金物のアームに取り付けるだけで干したいものの高さをあげたり、干す量を増やしたりできます。長さ延長、高さUP、用途に合わせて自由自在。開口のある物干し金物には取り付けできません。
材質ASA、ステンレスホワイト質量(g)約290耐荷重(kg)8まで(1セット)寸法(全長)(mm)約328

物干金物』には他にこんなカテゴリがあります

壁付型