壁付型 :「可動式金具」の検索結果
壁付型とは、バルコニーの壁面に取りつける物干し金具のことです。折りたたみできるタイプ、角度調整ができるもの、省スペースのミニタイプなどさまざまな物干し金具があります。収納は、横収納型と縦収納型の2タイプ。ワンタッチで収納でき、45度上向きと並行の2段階使用可能なタイプに人気があり、揺れても落ちにくい仕様のハンガー掛けが付いていることも特長です。設置後も角度変更が手軽にでき、竿高さが選べ、竿を挿した状態ですべての動作が可能な操作性抜群の物干し金具もあります。
「サイズ(mm)」から絞り込む
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
種類壁付型
仕様窓壁用・上下可動型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
柱の高さを調節でき洗濯物の干す高さを変えられる腰壁用可動式物干金物 高さ4 段階調節
種類壁付型
角度(°)【アーム】2
耐荷重(kg)30
支柱の高さ(mm)4
簡単に高さ調節や取り外すことができる天井用物干金物。3 段階調節 着脱可能
色ステンカラー
種類天井付型
耐荷重(kg)15
高さ調節3
アズワン品番64-3699-20
1セット
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
簡単に高さ調節ができる天井用物干金物。高さ3 段階調節 着脱不可
色ステンカラー
種類天井付型
耐荷重(kg)15
高さ調節3
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
種類壁付型
仕様窓壁用・下可動型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。