壁付型 :「竿受け」の検索結果
壁付型とは、バルコニーの壁面に取りつける物干し金具のことです。折りたたみできるタイプ、角度調整ができるもの、省スペースのミニタイプなどさまざまな物干し金具があります。収納は、横収納型と縦収納型の2タイプ。ワンタッチで収納でき、45度上向きと並行の2段階使用可能なタイプに人気があり、揺れても落ちにくい仕様のハンガー掛けが付いていることも特長です。設置後も角度変更が手軽にでき、竿高さが選べ、竿を挿した状態ですべての動作が可能な操作性抜群の物干し金具もあります。
関連キーワード
「サイズ(mm)」から絞り込む
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質アルミダイカスト
種類壁付型
耐荷重(kg)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型
仕様横収納型・横型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)10×20
仕上合成樹脂焼付塗装
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
仕様●サイズ(mm):3800●重量:1.5kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:29mm●材質:本体/ステンレス巻きスチールパイプ キャップ/塩化ビニール樹脂●入数:4本
アズワン品番65-9327-23
1箱(4本)
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
安定感抜群のブロー台付き物干しです。使用する方の身長や干す場所に合わせて高さ・竿受けの方向が変えられます。ベランダでの隠し干しにもおすすめです。水漏れや紛失しにくいネジ式キャップです。
仕様●耐荷重(kg):30●幅(mm):350●奥行(mm):800●高さ(mm):1070~1700●色:ホワイト●原産国:中国●コード番号:239-1544
アズワン品番67-2358-73
1組(2台)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550
材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装
種類壁付型
耐荷重(kg)30(2本使用時)
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。