室内用には、室内物干金物やタオルハンガーなどがあります。室内物干金物とは、室内に物干し竿などをかけておくときに使用するものです。室内物干金物は、先端にリングの付いた棒状のものが本体部分と直結しています。本体を天井に取り付けすることによって、リングが宙に浮かぶため、そのリングに物干し竿を挿入することで、物干し竿を挿入することが可能。製品によっては、天井に取り付けられる本体が薄く、お部屋内で目立たないようになるものもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類室内壁付型 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物干金物』には他にこんなカテゴリがあります