絞り込み
種類
  • 種類室内天井吊型(スポット型)(3)
サイズ(mm)
  • 555(1)
  • 1000(1)
ブランド
  • ナガエ
  • モノタロウ(1)
  • GIKEN(川口技研)(31)
  • TOSO(23)
  • 森田アルミ工業(11)
  • NASTA(ナスタ)(9)
  • オークス(6)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
  • ACE(エース)(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
  • NewHikari(4)
  • モリテック(4)
  • ヤヨイ化学(3)
  • 山崎実業(3)
  • タカラ産業(3)
  • ステラNEXT(3)
  • 積水樹脂(2)
  • セイエイ(Seiei)(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) ナガエ

    室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン)

    ナガエ
    19,800税込21,780
    1組
    翌々日出荷
    動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
    用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井セット内容ベース2本、ポール4本材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティングホワイトタイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本までベース長(mm)1000付属ビス有無有り:鉄
  • 室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) 埋め込みタイプ ベース100cm ナガエ

    室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) 埋め込みタイプ ベース100cm

    ナガエ
    21,500税込23,650
    1組
    8日以内出荷
    動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
    用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井セット内容ベース2本、ポール4本材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング全長(mm)1000ホワイトタイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本までベース長(mm)1000付属ビス有無有り:鉄
  • 室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプ ナガエ

    室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプ

    ナガエ
    4,500税込4,950
    1本
    翌々日出荷
    物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。
    用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング全長(mm)555タイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)8/本長さ(cm)55.5付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ
  • 室内用伸縮物干竿 ホワイト nagi 約1.4~2.4m ナガエ

    室内用伸縮物干竿 ホワイト nagi 約1.4~2.4m

    ナガエ
    4,000税込4,400
    1本
    翌々日出荷
    スタイリッシュでシンプルな室内専用の伸縮物干し竿です。
    用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井材質パイプ:スチールコPPコーティング、キャップ:PP、ブレーキ部:PA・PCホワイト(白)タイプ伸縮物干竿耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)外パイプ:約Φ26(キャップ径Φ30)、内パイプ:約Φ22(キャップ径Φ25)伸縮サイズ(m)約1.4~2.4

物干金物』には他にこんなカテゴリがあります

室内用