ケージーパルテック
パルフラットレール
ステアーレールはすべての形状の戸車に対応!!
ケージーパルテック製のR車、V車、YA車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。
床とレールが、同レベルに仕上がるバリアフリー対応です。
用途
室内用
材質
真鍮
長さ(mm)
1830
色
ゴールド
堀込み寸法(mm)
9×6.5
内容量
1本
注意
※必ずケージーパルテック専用戸車をご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04355202
DTB6518
¥
7,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください