絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • モノタロウ(1)
  • GIKEN(川口技研)(31)
  • TOSO(23)
  • 森田アルミ工業(7)
  • オークス(6)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
  • ACE(エース)(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
  • NewHikari(4)
  • モリテック(4)
  • ナガエ(4)
  • ヤヨイ化学(3)
  • タカラ産業(3)
  • ステラNEXT(3)
  • 積水樹脂(2)
  • セイエイ(Seiei)(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • ハウステック(2)
種類
  • 種類室内壁付型(1)
  • 種類室内天井吊型(スポット型)(2)
  • 種類室内天井吊型(昇降式)(2)
サイズ(mm)
  • 400(1)
  • 550(1)
  • 700(1)
  • 810(1)
  • 960(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AirHoop(エアフープ) NASTA(ナスタ)AirHoop(エアフープ)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
種類天井吊型全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
室内物干(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ)室内物干(天吊りタイプ)NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類天井吊型セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂質量(kg)0.4カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理材質(ベース)アルミニウム
室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ)室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)NASTA(ナスタ)
5,798税込6,378
1セット
3日以内出荷
ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用種類昇降式セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本材質レール/スチールポール/アルミニウムシルバーグレー仕上アクリル焼付塗装
室内物干(壁付タイプ) NASTA(ナスタ)室内物干(壁付タイプ)NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2本)
欠品中
アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用種類室内壁付型付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4シルバーグレー材質(本体)ABS樹脂耐荷重4kg(1本当り)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg材質(アーム)アルミニウム
Base(ベース) NASTA(ナスタ)Base(ベース)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン質量(g)60寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付 NASTA(ナスタ)屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付NASTA(ナスタ)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。片手で簡単に取り外しできます。スペースを有効活用できる天井取付タイプです。
材質ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂ホワイト耐荷重8kg(1セット当り)
昇降式室内物干 NASTA(ナスタ)昇降式室内物干NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
9日以内出荷
電気を使わないので、経済的です。 竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。 8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井面直付用種類昇降式付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8材質竿/アルミニウムカバー/ABS樹脂質量(kg)4.7ホワイト材質(本体)アルミニウム寸法L(mm)(竿)1303寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470仕上アルマイト処理関連資料寸法図(0.1MB)
AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】 NASTA(ナスタ)AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】NASTA(ナスタ)
23,980税込26,378
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体・カバー)PP、(竿)鉄/PP被覆耐荷重(kg)8
室内物干2000L NASTA(ナスタ)室内物干2000LNASTA(ナスタ)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。 寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。 30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
セット内容本体 1個ハンドルバー 1本パイプキャッチ 1個(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本材質/仕上ASA樹脂被覆鋼管シルバーグレー寸法L(mm)1820質量(1セット)(kg)2関連資料寸法図(0.1MB)

物干金物』には他にこんなカテゴリがあります

室内用