室内用 :「物干し竿受け」の検索結果
室内用には、室内物干金物やタオルハンガーなどがあります。室内物干金物とは、室内に物干し竿などをかけておくときに使用するものです。室内物干金物は、先端にリングの付いた棒状のものが本体部分と直結しています。本体を天井に取り付けすることによって、リングが宙に浮かぶため、そのリングに物干し竿を挿入することで、物干し竿を挿入することが可能。製品によっては、天井に取り付けられる本体が薄く、お部屋内で目立たないようになるものもあります。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
材質パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色白
取付高(mm)850~1280
奥行(mm)320
耐荷重(kg)10
アズワン品番65-0603-13
1組(2個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
色白
取付高(mm)1750~2750
奥行(mm)320
材質パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVAネジ類/鉄製・メッキ仕上げバネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
スペースのコーナーに設置できる竿受けと物干し竿のセット。
固定具と竿受けを石膏ボード壁に取り付けて設置する。
竿と竿受けは取り外し可能。
種類室内壁付型
色ホワイト
直径(Φcm)固定具/約5.3
長さ(m)約2.2~3
質量(kg)約1.1
耐荷重(kg)約全体で8まで
材質(竿)パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、(固定具)部品/ABS樹脂 釘ピン・ネジ/ステンレス
パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4、内パイプ/25.4
セット内容継ぎ足し伸縮竿×1本、固定具×2セット、釘ピン×12本、木ネジ×4本
全長(mm)3000
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
石こう壁に取り付けできる竿受けと物干し竿のセット。
使わない時はアームを折りたたんでコンパクトに収納。
伸縮式物干し竿が付属。
セット内容専用伸縮竿×1本、アーム本体×2セット、壁固定具×2個、釘ピン×32本(予備2本)、本体固定ネジ(4×12mm)×4本、桟(下地)取付用ネジ(3.5×50mm)×4本、釘ピン押し工具×1個
材質伸縮竿/樹脂コーティングスチール、ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 アーム/ASA樹脂、スチール(メッキ) 釘ピン・ネジ/ステンレス
全長(mm)1400~2400
質量(kg)1.3
色ホワイト
種類室内壁面型
耐荷重(kg)8
寸法(cm)伸縮竿/直径2.2・1.9×長さ140~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)アーム部品/(本体収納時)4×4×30
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。