絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
取付穴形状
すりわり・ツーホール・トライウイング・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
頭部形状
なべ
ねじピッチ(mm)/山数
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ナベ小ねじ

1,498件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
2,398税込2,638
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状なべ穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)ケミカルスクリュー
6,998税込7,698
1袋(1000本)ほか
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート頭部形状なべ穴の形状六角穴
M8 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコM8 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本)エスコ
505税込556
1袋(20本)
翌日出荷
材質ナイロンピッチ(mm)1.25寸法A(mm)M8×1.25頭径D(Φmm)12.8頭部高さ(mm)5.4アズワン品番64-7957-30入数20個有効ねじ長さB(mm)40
M6 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコM6 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)エスコ
430税込473
1袋(20本)
翌日出荷
材質ナイロンピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0頭径D(Φmm)10頭部高さ(mm)4.0アズワン品番64-7957-25入数20個有効ねじ長さB(mm)20
M3 x10mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコM3 x10mm 小ねじ(ナイロン/20本)エスコ
270税込297
1袋(20本)
翌日出荷
材質ナイロンピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5頭径D(Φmm)5.25頭部高さ(mm)2.5アズワン品番64-7957-14入数20個有効ねじ長さB(mm)10
M6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
440税込484
1袋(20袋)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:4.0、D:10透明ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0アズワン品番64-7957-05入数20個有効ねじ長さB(mm)30
M6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
390税込429
1袋(20袋)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:4.0、D:1.0透明ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0アズワン品番64-7957-04入数20個有効ねじ長さB(mm)20
M4x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM4x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
240税込264
1袋(20袋)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.6、D:7.5透明ピッチ(mm)0.7寸法A(mm)M4×0.7アズワン品番64-7956-83入数20個有効ねじ長さB(mm)8
M3x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM3x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
220税込242
1袋(20袋)
当日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.5、D:5.25透明ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5アズワン品番64-7956-80入数20個有効ねじ長さB(mm)8
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
359税込395
1個
翌日出荷から7日以内出荷
インチねじタイプ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L1(mm)0.081袋入数(個)10寸法D1(mm)0.219破断荷重(N)618ねじの呼びNo.4-40UNCねじり破断トルク(N・m)0.28
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から翌々日出荷
M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン111袋入数(個)50ねじ規格並目
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)鍋小ねじ (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(12個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
頭部形状なべ材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
ステンレス316 セットナベ小ネジ(SRW付) / UM-SR RoHS2対応品 廣杉計器ステンレス316 セットナベ小ネジ(SRW付) / UM-SR RoHS2対応品廣杉計器
489税込538
1袋(10個)
11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ステンレス SUS316L表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン セットナベ小ネジ(RW付) / N-RRoHS2対応品 廣杉計器ナイロン セットナベ小ネジ(RW付) / N-RRoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品 廣杉計器ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
レニー セットナベ小ネジ(RW付) / RY-R RoHS2対応品 廣杉計器レニー セットナベ小ネジ(RW付) / RY-R RoHS2対応品廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品 廣杉計器レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじ 八幡ねじ なべ形 ステンレス鋼 M1.4 x 8mm 八幡ねじ小ねじ 八幡ねじ なべ形 ステンレス鋼 M1.4 x 8mm八幡ねじ
2,398税込2,638特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様長さ = 8mmねじサイズ(メートル法) = M1.4ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンJIS B1111に適合. ステンレススチール製十字穴マイクロねじ
小ねじ RS Pro なべ形 鋼 M4 x 12mm RS PRO小ねじ RS Pro なべ形 鋼 M4 x 12mmRS PRO
1,298税込1,428特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 黒亜鉛不動態化メートルねじ - 黒スチール. 黒色亜鉛不動態化仕上げによる優れた耐腐食性RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじ RS Pro なべ形 鋼 M3 x 6mm RS PRO小ねじ RS Pro なべ形 鋼 M3 x 6mmRS PRO
859税込945特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 黒亜鉛不動態化メートルねじ - 黒スチール. 黒色亜鉛不動態化仕上げによる優れた耐腐食性RoHS指令(10物質対応)対応
レニー(+)ナベ小ねじ(鉄/生地) 大阪魂レニー(+)ナベ小ねじ(鉄/生地)大阪魂
459税込505
1パック(42本)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)頭部形状なべ
(+)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂
759税込835
1パック(35本)
翌々日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状ナベねじの呼びM3.5
M6x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
265税込292
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949TE-608頭部形状ナベ頭
M5x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
240税込264
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949TE-506頭部形状ナベ頭
M4x 5mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x 5mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)エスコ
220税込242
1パック(20本)
翌日出荷
頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-405
M2.0x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM2.0x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-205頭部形状鍋頭
M2.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM2.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-201頭部形状鍋頭
M1.7x2.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.7x2.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-172頭部形状鍋頭
M1.6x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.6x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1パック(100本)
当日出荷
エスコ品番EA949SP-163頭部形状鍋頭
M1.6x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.6x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-161頭部形状鍋頭
M1.4x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.4x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-149頭部形状鍋頭
M1.4x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.4x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-145頭部形状鍋頭
M1.4x1.2mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.4x1.2mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
頭部形状鍋頭エスコ品番EA949SP-141
M1.0x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.0x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-103頭部形状鍋頭
M6x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
990税込1,089
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)25頭部形状鍋頭材質チタンエスコ品番EA949NY-625A
M5x10mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本) エスコM5x10mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
440税込484
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-510A材質チタン長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
M4x 8mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本) エスコM4x 8mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
460税込506
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-408A材質チタン長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
M3x 8mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x 8mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
330税込363
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8頭部形状鍋頭材質チタンエスコ品番EA949NY-308A
M6  x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/15本) エスコM6 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/15本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(15本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-603材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M6頭部形状ナベ
ナベ小ねじ